| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 381-PK20-C-B14 Herst.-Nr.: PK20-C-B14 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich. 6-kant-Presseinsatz der Serie "130-C", kompatibel zu Klauke Serie "13" - Kennzahl 20
- Pressbreite: 14 mm
- 120mmý CU nach DIN46235 zugentlastet
- 95 mmý CU zugfest
- 95 mmý ALDREY-Seile, DIN EN 50182
MADE IN GERMANY by KW Hydraulik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 6-kant Presseinsatz, Wechseleinsatz, P-130, BPP-130, PK-130C, PK-120/38, Serie 13, RHC-131, EPC-410, HT-131-C, 215980, RC-10, B-II, B-III, Kennzahl 20 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |