Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-kant Presseinsatz 150CU/95AL DIN46235, KZ 22, für 130 kN Werkzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6-kant Presseinsatz für 130 kN Werkzeug
6-kant Presseinsatz für 130 kN Werkzeug
KW Hydraulik GmbH
Artikel-Nr.:
     381-PK22-C-B14
Hersteller:
     KW Hydraulik
Herst.-Nr.:
     PK22-C-B14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant Presseinsatz
Sechskantpresseinsatz
sechskant presseinsatz
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

6-kant-Presseinsatz der Serie "130-C", kompatibel zu Klauke Serie "13"

  • Kennzahl 22
  • Pressbreite: 14 mm
  • 150 mmý CU nach DIN46235 zugentlastet
  • 120 mmý CU zugfest
  • 95 - 120 mmý AL zugentlastet
  • 95 mmý AL zugfest
  • 95 mmý Alu-Hülsen DIN EN 50182
  • 15 mmý ALU-Stahl-Seile DIN EN 50182

MADE IN GERMANY by KW Hydraulik

Weitere Suchbegriffe: 6-kant Presseinsatz, Wechseleinsatz, P-130, BPP-130, PK-130C, PK-120/38, Serie 13, RHC-131, EPC-410, HT-131-C, 215980, RC-10, B-II, B-III, Kennzahl 22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.