Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-kant Presseinsatz 150/120AL DIN46235, KZ 25, für 60 kN Werkzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6-kant Presseinsatz für 60 kN
6-kant Presseinsatz für 60 kN
KW Hydraulik GmbH
Artikel-Nr.:
     381-PK25-CK-B7
Hersteller:
     KW Hydraulik
Herst.-Nr.:
     PK25-CK-B7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant Presseinsatz
Sechskantpresseinsatz
sechskant presseinsatz
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

6-kant-Presseinsatz der Serie "60-CK", kompatibel zu Klauke Serie "22"

  • Kennzahl 25
  • Pressbreite: 7 mm
  • 150 mmý AL nach DIN46235 zugentlastet
  • 120 mmý AL nach DIN46235 zugfest
  • 44/50/120 mmý Alu-Hülsen, nach DIN EN 50182
  • 120 mmý Stahl-Hülsen, nach DIN EN 50182
  • 120 mmý ALDREY-Seile, nach DIN EN 50182

MADE IN GERMANY by KW Hydraulik

Weitere Suchbegriffe: 6-kant Presseinsatz, Wechseleinsatz, MP60, PP60, PK22, K22, Serie 22, HP62, RE60, EK-22-plus, HM-6C, EK-60, LR-60B, EPG-Uni, Kennzahl 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.