Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-kant Presseinsatz 300AL DIN46235, KZ 34, für 130 kN Werkzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6-kant Presseinsatz für 130 kN Werkzeug
6-kant Presseinsatz für 130 kN Werkzeug
KW Hydraulik GmbH
Artikel-Nr.:
     381-PK34-C-B14
Hersteller:
     KW Hydraulik
Herst.-Nr.:
     PK34-C-B14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant Presseinsatz
Sechskantpresseinsatz
sechskant presseinsatz
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

6-kant-Presseinsatz der Serie "130-C", kompatibel zu Klauke Serie "13"

  • Kennzahl 34
  • Pressbreite: 14 mm
  • 300 mmý AL zugentlastet
  • 240 mmý AL zugfest
  • 210 mmý Alu-Hülsen, DIN EN 50182

MADE IN GERMANY by KW Hydraulik

Weitere Suchbegriffe: 6-kant Presseinsatz, Wechseleinsatz, P-130, BPP-130, PK-130C, PK-120/38, Serie 13, RHC-131, EPC-410, HT-131-C, 215980, RC-10, B-II, B-III, Kennzahl 34
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.