Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschienenbearbeitungszentrum, Grundger„t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromschienenbearbeitungszentrum - Grundger„t
Stromschienenbearbeitungszentrum - Grundger„t
KW Hydraulik GmbH
Artikel-Nr.:
     381-SSBZ
Hersteller:
     KW Hydraulik
Herst.-Nr.:
     SSBZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich.

Stromschienenbearbeitungszentrum-Grundger„t zur Aufnahme der Wechselwerkzeuge

  • DAS ORIGINAL aus Sonneberg
  • Kompatibel zu den Werkzeugeins„tzen von GREENLEE/KLAUKE, INTERCABLE und LEMP
  • Biegen - Lochen - Schneiden - Etagenbiegen von massiven und lamellierten Stromschienen
  • Mit den dazugeh”renden Werkzeugen (extra bestellen) sind folgende Arbeiten m”glich:
    - Biegen von CU- und AL- Schienen bis 120x12 mm, der Biegevorgang wird durch einen elektrischen Winkelsensor kontrolliert
    - Lochen bis Materialst„rke t=12mm und Durchmesser bis D=21mm, Langl”cher bis 21x17mm
    - Schneiden von massiven Schienen bis 120x12 mm
    - Schneiden von lamellierten Schienen bis 100x10 mm
    - Etagenbiegen, Materialversatz auf nur 30mm, bis 120x12 mm
  • MADE IN GERMANY

Technische Daten:

  • Kraft: 230 kN bei 700 bar
  • Lieferumfang
    • Grundger„t mit Kupplungsnippel und elektrischen Biegewinkelsensor (Cejn 115)
    Hinweis: Das Grundger„t kann mit unserer Hydraulikpumpe NP-7-SE-230V-700BAR betrieben werden.
    Es gibt eine Kabel-Fernbedienung oder einen Fuáschalter zum Bedienen der Anlage.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.253,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.385,53*
€ 6.408,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.353,57*
€ 6.370,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.272,47*
€ 6.274,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.253,16*
€ 6.251,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KW Hydraulik
SSBZ-BW8
ab € 607,80*
Zubehör
KW Hydraulik
NP-7-SE-230V-700BAR
ab € 2.912,30*
Zubehör
KW Hydraulik
SSBZ-BW8
ab € 931,47*
Zubehör
KW Hydraulik
SSBZ-LWM
ab € 769,96*
Zubehör
KW Hydraulik
SSBZ-LWL
ab € 814,37*
Zubehör
KW Hydraulik
SSBZ-SWM
ab € 1.052,18*
Zubehör
KW Hydraulik
SSBZ-SWM
ab € 1.294,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.