Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
TD1120 - Touch 65 Light mit Tischhalter, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-1012-TD1.02
Hersteller:
Datalogic
Herst.-Nr.:
B-TD1120-BK-65-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
TD1120 - Touch 65 Light mit Tischhalter, USB, schwarz
Ohne Anschlusskabel
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Für alle Anwender, die eine kostengünstige und dabei hochwertige Lösung suchen, die Barcodes aus kürzester Distanz erfasst, ist die Touch™ TD1100 Serie die ideale Lösung.
Touch™ TD1100, wurde für verschiedene Einsatzbereiche konzipiert, die von einem geringen Warendurchsatz geprägt sind. Er steht für eine hervorragende Leseleistung bei der Erfassung von linearen Barcodes im Nahbereich - selbst wenn diese beschädigt oder schlecht gedruckt sind. Der Touch™ TD1100 ist klein, leicht und zeichnet sich durch einen niedrigen Energieverbrauch aus. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist seine Robustheit mit einem Fallschutz von 1.5m. Er ist mit zwei unterschiedlich großen Lesebereichen erhältlich: 6.5cm (Touch 65) für Standard Codes oder 9.0cm (Touch 90) für längere Codes.
Eine komplette “All-in-One”-Multi-Interface-Lösung mit RS-232, USB, Keyboard Wedge Emulation und Lesestift Emulation bietet der Touch 65/90™ Pro. Während der Touch 65/90 Light in zwei Versionen erhältlich ist, entweder mit USB oder mit RS-232/Keyboard Wedge Schnittstelle. Ein innovativer „read-thru“ Ständer ermöglicht freihändiges Scannen auf Dokumenten oder kleinen Artikeln.
Die Konfigurationssoftware Aladdin™ von Datalogic steht für Anwenderfreundlichkeit und ist auch für unerfahrene Arbeitskräfte intuitiv bedienbar. Die Touch Serie ist in schwarz erhältlich. Ab einer bestimmten Bestellmenge können Sie auch weitere Gehäusefarben wählen.
Besonderheiten:
- Breites Lesefenster: 65mm und 90mm
- Hervorragende Leseleistung selbst bei beschädigten oder schlecht gedruckten Codes
- Schnittstellen: USB oder Keyboard Wedge / RS-232 (Touch 65/90 Lite); USB / RS-232 / Keyboard Wedge / Lesestift Emulation (Touch 65/90 Pro)
- Unterstützt lineare GS1 DataBar™ Codes
- Kompakter und innovativer “read-thru” Ständer für freihändiges Scannen
- Fallschutz bis 1.5m
Anwendungsbereiche:
- Handel
- Industrie
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen Touch 65 (L x B x H): 16 x 8.4 x 5.8cm
- Abmessungen Touch 90 (L x B x H): 17 x 10.4 x 6.7cm
- Gewicht Touch 65: 130g
- Gewicht Touch 90: 153g
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C
- Lagertemperatur: -20°C bis +70°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 - 95% (nicht kondensierend)
- Sturzfestigkeit: Aufschlag aus 1.5m Höhe
- Schutzklasse: IP30
- Lichtstärke: 0 - 20.000 Lux
Scanleistung
- Auflösung: 0.102mm
- Lesewinkel: 65°, 70°
- Druckkontrast: 25%
- Lichtquelle: Beleuchtung, 640nm LED
- Leseanzeigen: Beeper, Good Read LED
- Schnittstelle: USB, RS232, PS2
Dekodierung
- 1D / Lineare Codes: automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar™ Codes
- Stapelcodes: GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
Sicherheit und Zertifizierung
- Amtliche Genehmigungen: das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Sicherheit. Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen
- Einhaltung der Umweltschutzauflagen: entspricht China ROHS, entspricht EU ROHS
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Barcodescanner
>
CCD-Barcodescanner
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
datalogic usb barcodescanner
,
barcode scanner
,
barcode scanner usb
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,57*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CAB-413 - USB-Kabel, Typ A, gerade, doppelt abgeschirmt, 2m für QuickScan, Gryphon, Cobalto, Heron HD3100 und TD1100 - inkl. 1st-Level-Support
Datalogic
B-90A052065-SVC
ab € 14,11*
Zubehör
CAB-424 - USB-Kabel, Typ A, spiral 2.7m für Gryphon, QuickScan QW2100 und TD1100 - inkl. 1st-Level-Support
Datalogic
B-90A052043-SVC
ab € 28,23*
Zubehör
Servicevertrag - 2 Tage, Laufzeit 5 Jahre, Comprehensive für TD1100 - inkl. 1st-Level-Support
Datalogic
B-ZSC2TD11X51-SVC
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen