Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
FuzzyScan F780 - CCD-Barcodescanner, USB-KIT, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-1019-780.01
Hersteller:
Cino
Herst.-Nr.:
B-F780-U-BK-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
FuzzyScan F780 - CCD-Barcodescanner, USB-KIT, schwarz
Inkl. USB-Kabel
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Mit seinem ergonomischen Design, der neusten Scantechnologie mit bis zu 500 Scans pro Sek. ( im forward and backward mode - entspricht 1.000 Scans pro Sek.), sowie einem Leseabstand bis zu 100cm gehört der F780 zu den leistungsstärksten zur Zeit verfügbaren linearen Imagern.
Dank integrierter Multiinterface-Schnittstelle ist er an allen gängigen Computer-Systemen einsetzbar, wobei die Modelle USB Anschluss sich per Plug & Play selbst konfigurieren. Der Formfaktor (Gehäuseform) des Gerätes entspricht dem neuen international gültigen Industriestandard, der durch den Symbol LS 2208 vorgegeben wird. Durch die in das Gehäuse integrierte Gummiarmierung übersteht das Gerät Stürze aus 1,5 Meter Fallhöhe.
Besonderheiten:
- Edelste Materialien
- Niedriger Stromverbrauch
- Aussergewöhnliches Design
- Zukunftssicher
Anwendungsbereiche:
- Handel
- Point of Sale
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x T): 97.8 x 70.5 x 156.2mm
- Gewicht: 157g
Leistungsmerkmale
- Optisches System: High Performance Linear Imaging Engine
- Scanrate: bis zu 500 Scans/Sek.
- Auflösung: 0.101mm
- Lichtquelle: rote LED (630nm)
- Leseabstand: bis 100mm
- Lesebreite: 10 - 200mm
- Schnittstellen: USB, RS232, PS2
Dekodierung
- 1D Linear: Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 39 Trioptic Code 128, UCC/EAN-128, Codabar, Code 11, Code 93 Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5 German Postal Code, China Postal Code, IATA UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey GS1 DataBar (formly RSS) Linear, Linear-stacked
- Linear-stacked: PDF417, Micro PDF417, Codablock, Composite (F788)
Elektrik
- Eingangsspannung: 5 VDC +/-10%
- Stromverbrauch Betrieb: 180 mA @ 5 VDC
- Stromverbrauch Standby: 80 mA @ 5 VDC
Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP41
- Sturzfestigkeit: Aufschlag aus 1.6m Höhe
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -10°C bis +50°C
- Lagertemperatur: -40°C bis +70°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%, nicht kondensierend
- Umgebungslicht: 0 - 100.000 Lux
- ESD-Schutz: 15 kV
Sicherheit und Konformität
- EMC: FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B, European Union EMC Directive (CE), Taiwan EMC (BSMI)
- Sicherheit: LED Eye Safety IEC60825-1, EN60825-1
- Umwelt: entspricht RoHS
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Barcodescanner
>
CCD-Barcodescanner
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
barcodescanner handgerät usb schwarz
,
barcode scanner
,
barcode scanner usb
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Halter, schwarz für F560, F780 und F788 - inkl. 1st-Level-Support
Cino
B-F5XX-HOLDER-BK-SVC
ab € 10,18*
Zubehör
Standfuss, schwarz für F560, F680, F760, F780 und A770 - inkl. 1st-Level-Support
Cino
B-US100-BK-SVC
ab € 24,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen