Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
CC-1100 - Linearer Imager mit Tisch-/Wandhalter, Long Range, Multi-Interface, hellgrau - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-1055-110.02
Hersteller:
CipherLab
Herst.-Nr.:
B-A1100RSC00013-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
CC-1100 - Linearer Imager mit Tisch-/Wandhalter, Long Range, Multi-Interface, hellgrau
Ohne Anschluss-Kabel
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Ihre Mitarbeiter schaffen mehr in weniger Zeit, wenn sie sichere und zuverlässige Scanner für lineare Bildgebung zur Verfügung haben. Der 1100 bietet Flexibilität und Zuverlässigkeit bei geringen Investitionskosten. Entscheiden Sie sich für den besten Scanner für Ihren Betrieb. Der 1100 verwendet einen Bildwandler mit 3648 Pixeln und kann Strichcodes von 3 mil sowie mit einem PCS-Wert von 30 % scannen. Er ist für das Scannen mehrere Symboliken und den Betrieb in schwierigen Umgebungen ausgelegt.
Besonderheiten:
- Robust und zuverlässig
- Langer Betrieb bei geringen Betriebskosten
- Geringer Stromverbrauch
- Unterstützt mehrere Sprachen
Anwendungsbereiche:
- Handel
- Point of Sale
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 14.5 x 9.3 x 7.4cm
- Gewicht: 165g
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -0°C bis +50°C
- Lagertemperatur: -20°C bis +60°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%, nicht kondensierend
- Sturzfestigkeit: Aufschlag aus 2m Höhe
Leistungsmerkmale
- Scanrate: 100 Scans/Sek.
- Auflösung: 0.0762mm
- Kategorie: Linearer Imager
- Optischer Sensor: 3648 Pixel
- Lichtquelle: rote LEDs (630nm)
- Tiefenschärfe: 2.5 bis 20cm
- Scanwinkel: Vertikal +/- 70°, Horizontal +/- 70°
- Schnittstellen: USB, RS232, PS2
Dekodierung
- Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar (RSS), Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Italian und French Pharmacodes, Plessey, Telepen, UPC / EAN / GS1-128, u.v.m.
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Barcodescanner
>
CCD-Barcodescanner
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
barcode scanner usb
,
barcode scanner
,
barcode scanner cipher lab
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CAK-100 - PS2- + DIN-Kabel, 2m, gerade, beige - inkl. 1st-Level-Support
CipherLab
B-B0CABLE000001-SVC
ab € 9,82*
Zubehör
CAK-101 - RS232 Kabel, 2m, gerade, schwarz, 9 pol.-F, mit Netzteil-Buchse - inkl. 1st-Level-Support
CipherLab
B-WSI6000100098-SVC
ab € 7,60*
Zubehör
CAK-102 - USB-HID-Kabel, 1.5m, gerade, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
CipherLab
B-A307RS0000003-SVC
ab € 12,32*
Zubehör
CAK-104 - USB-HID-Kabel, 1.5m, gerade, weiss - inkl. 1st-Level-Support
CipherLab
B-A307RS0000004-SVC
ab € 12,60*
Zubehör
CAK-105 - RS232-Kabel, 2m, gerade, beige, 9 pol.-F, mit Netzteil-Buchse - inkl. 1st-Level-Support
CipherLab
B-WSI6000100041-SVC
ab € 7,78*
Zubehör
CAK-107 - PS2-Kabel, 2m, gerade, grau - inkl. 1st-Level-Support
CipherLab
B-WSY6000100021-SVC
ab € 9,81*
Zubehör
CAK-114 - PS2-Kabel, 2m, gerade, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
CipherLab
B-WSV6000100020-SVC
ab € 9,60*
Zubehör
CAK-118 - USB-VCOM-Kabel, 1.5m, gerade, beige - inkl. 1st-Level-Support
CipherLab
B-A308RS0000001-SVC
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen