Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Magellan 1500i - 2D-Präsentationsscanner, USB + RS232, Kippständer, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-1212-150.01
Hersteller:
Datalogic
Herst.-Nr.:
B-MG1501-10210-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Magellan 1500i - 2D-Präsentationsscanner, USB + RS232, Kippständer, schwarz
Ohne Anschlusskabel
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Der omnidirektionale Präsentationsscanner Magellan 1500i ist eine vielseitige und elegante Ergänzung für jede Verkaufsstelle. Mit der neuesten digitalen Imaging-Technologie von Datalogic werden sowohl 1D- als auch 2D-Barcodes nahtlos entschlüsselt - von gedruckten Produktetiketten bis hin zu mobilen Coupons, Kundenkarten, Tickets und Bordkarten.
Die eingebaute, adaptive Beleuchtung optimiert die Lichtverhältnisse für überlegenen Bedienerkomfort und leistungsstarkes Scannen von Wisch- und Präsentationen.
Besonderheiten:
- Platz sparend
- Moderne Scan-Technologie
- Zuverlässig und schnell
- Ausgezeichnetes Design
Anwendungsbereiche:
- Handel
- Dienstleistungen
- Gesundheitswesen
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen: 60 x 75 x 150mm (Kippständer), 60 x 75 x 106mm (Ständer)
- Gewicht: 240g (Kippständer)
Leseleistung
- Zielen: LED Aimer für präzises Scannen
- Bilderfassung: 1 MP, 1280 x 800 Pixel, Grafikformate: JPEG, BMP
- Druckkontrastverhältnis (min): 25%
- Lesewinkel: Neigung: +/- 65°, Rollen (Neigen): 0 - 360°, Neigung (Gieren): +/- 75°
- Leseanzeigen: Piepser (Ton und Lautstärke einstellbar), Datalogic ‘Green Spot’ -Rückmeldung für gutes Lesen, LED für gutes Lesen
- Auflösung (max): 0.130mm
- Schnittstellen: USB-Tastatur, USB-COM, OEM (IBM) USB, RS232
Dekodierfähigkeit
- 1D / Lineare Codes: Automatische Erkennung aller Standard-1D-Codes, einschließlich linearer GS1 DataBar™ -Codes.
- 2D-Codes: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR-Code
- Post Codes: Australische Post, Britische Post, Kanadische Post, Chinesische Post, IMB, Japanische Post, KIX-Post, Planetencode, Portugiesische Post, Postnetz, Königliche Postcode (RM4SCC), Schwedische Post
- Stapel Codes: GS1 DataBar-Verbundwerkstoffe, GS1 DataBar-Verbundwerkstoffe, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, Micro PDF417, PDF417
- Digitale Wasserzeichen: Optionale Unterstützung für Digimarc® Barcodes / GS1 DW-Code
Elektrik
- Betrieb: <500 mA
- Standby: <300 mA
- Eingangsspannung: 5 VDC +/- 10%
Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP52
- Fallschutz: Widersteht wiederholten Stürzen von 1.2m auf eine Betonoberfläche
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
- Lagertemperatur: -40°C bis 70°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%, nicht kondensierend
Sicherheit und Konformität
- Zulassungen: Das Produkt erfüllt die erforderlichen Sicherheits- und behördlichen Zulassungen für die vorgesehene Verwendung. In der Kurzanleitung zu diesem Produkt finden Sie eine vollständige Liste der Zertifizierungen.
- Umweltverträglichkeit: Entspricht der China RoHS; Entspricht der EU RoHS
- LED-Klassifizierung: EN62471 und IEC62471 Lampenbeleuchtung
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Barcodescanner
>
Stationäre Barcodescanner
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
barcodescanner handgerät usb schwarz
,
barcode scanner
,
barcode scanner usb
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,94*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,68*
€ 360,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,77*
€ 354,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,32*
€ 340,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,87*
€ 337,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,94*
€ 310,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netzteil (5VDC) für Barcodescanner - inkl. 1st-Level-Support
Datalogic
B-90ACC0287-SVC
ab € 26,39*
Zubehör
RS232-Kabel - 9D, externe Stromversorgung, 2m für Magellan 800i, 900i, 1500i und 1100i - inkl. 1st-Level-Support
Datalogic
B-8-0751-11-SVC
ab € 13,20*
Zubehör
RS232-Kabel - 9D, externe Stromversorgung, 3.6m für Magellan 800i, 1100i, 1500i und 1100i OEM - inkl. 1st-Level-Support
Datalogic
B-8-0736-80-SVC
ab € 15,76*
Zubehör
RS232-Kabel - Wincor w/DTR, 2m für Magellan 800i, 900i, 1500i und 1100i - inkl. 1st-Level-Support
Datalogic
B-8-0751-10-SVC
ab € 14,03*
Zubehör
USB-Kabel - Typ A, POT = Stromversorgung über Terminal, 2m für Magellan 800i, 900i und 1500i - inkl. 1st-Level-Support
Datalogic
B-8-0754-12-SVC
ab € 16,03*
Zubehör
Wandmontage-KIT, schwarz für Magellan 1500i - inkl. 1st-Level-Support
Datalogic
B-90ACC0382-SVC
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen