Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magellan 3450VSi - 2D-Präsentationsscanner, dunkel, Multi-Interface, Digimarc, Tisch/Wand-Befestigung - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magellan 3450VSi - 2D-Präsentationsscanner, dunkel, Multi-Interface, Digimarc, Tisch/Wand-Befestigung - inkl. 1st-Level-Support
Magellan 3450VSi - 2D-Präsentationsscanner, dunkel, Multi-Interface, Digimarc, Tisch/Wand-Befestigung - inkl. 1st-Level-Support
Magellan 3450VSi - 2D-Präsentationsscanner, dunkel, Multi-Interface, Digimarc, Tisch/Wand-Befestigung - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1212-345.06
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-M3450-010210-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Magellan 3450VSi - 2D-Präsentationsscanner, dunkel, Multi-Interface, Digimarc, Tisch/Wand-Befestigung
Lieferung ohne Anschluss-Kabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Top-Performance für Kassenplätze mit hohem Warendurchgang hat bei Datalogic Tradition - die der Präsentationsscanner Magellan 3400VSi nahtlos fortführt. Er liest 1D- und 2D-Barcodes, bei Bedarf auch von Smartphones und anderen Displays. Ein optionales Upgrade versetzt ihn zudem in die Lage, die für das menschliche Auge unsichtbaren Digimarc-Barcodes zu erfassen - diese und ähnliche Software-Updates werden per USB oder microSD-Card durchgeführt.
Da verkürzte, beschädigte oder schlecht gedruckte Barcodes für ihn kein Problem darstellen und auch die Ausrichtung keine Rolle spielt, beschleunigt der Magellan 3400VSi den Kassendurchsatz erheblich - im Abtast- sowie im Präsentationsmodus. Er verfügt über einen RS232-Anschluss zur Verbindung mit Handscannern oder anderen Peripheriegeräten. Zum Lesen nutzt er diffuses LED-Licht, dessen Stärke und Ausrichtung beste Performance bietet und zugleich die Augen schont. Ein weiterer Pluspunkt: Erfolgreiche Scans werden von einer LED und dem integrierten Lautsprecher bestätigt. Der Scanner kommt ohne bewegliche Teile aus, was ihm eine hohe Lebensdauer verleiht - wie 36 Monate Garantie ab Werk zusätzlich bestätigen.



Besonderheiten
- Top-Performance
- Keine beweglichen Teile
- Erfasst auch Digimarc-Barcodes



Anwendungsbereich
- Handel
- Point of Sale



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 137 x 152 x 94mm
- Gewicht: 600g

Allgemein
- Lichtquelle: mehrere diffuse LED
- Druckkontrast: min. 25%
- Lese-Höhe: 14cm
- Leserate: max. 39 Millionen Pixel/Sek.
- Lesewinkel: Pitch: +/- 65°, Roll (Tilt): 0 - 360°, Skew (Yaw): +/- 75°
- Auflösung: 5mil
- Schnittstellen: OEM (IBM) USB, RS232, USB Keyboard, USB Com

Barcodes
- 1D / Linear Codes: liest alle Standard-1D-Codes inkl. GS1 DataBar Linear-Codes
- 2D-Codes: Aztec Code, Data Matrix (ECC200 only), MaxiCode, QR Code
- Stacked Codes: Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MicroPDF417, PDF417
- Digital Watermarks: optinal Unterstützung für Digimarc® Barcode/GS1 DW Code

Stromversorgung
- Voraussetzung: AC Input 100-240 VAC, 50 - 60 Hz
- Stromverbrauch (Betrieb): 3.8 W
- Stromverbrauch (Standby): 2.6 W

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP52

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
- Umgebungslicht: 0 - 86.100 Lux
- ESD: 25 kV


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,84*
€ 603,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,43*
€ 594,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,18*
€ 583,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,96*
€ 575,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,09*
€ 532,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-90ACC0358-SVC
ab € 19,06*
Zubehör
Datalogic
B-90ACC0287-SVC
ab € 26,42*
Zubehör
Datalogic
B-90A052121-SVC
ab € 18,56*
Zubehör
Datalogic
B-90A052292-SVC
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.