Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Unterputz-Einsätze
>
UP-Einsätze USB-Ladestation
>
Artikel
Magellan 3510HSi - 2D-Einbau-Barcodescanner, Saphir-Glas, Standard Einbaurahmen mit Einsatz, USB + RS232 - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-1212-351.09
Hersteller:
Datalogic
Herst.-Nr.:
B-M3511-010220-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Magellan 3510HSi - 2D-Einbau-Barcodescanner, Saphir-Glas, Standard Einbaurahmen mit Einsatz, USB + RS232
Ohne Netzteil und Anschluss-Kabel
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Die Scanner der Serie Magellan 3510HSi setzen die Datalogic-Tradition der Hochleistungs-Bildgebung für die Verkaufsstelle fort. Mit den gleichen Kabeln, Halterungen und Außenkunststoffen wie der Magellan 3550HSi lässt sich der 3510HSi-Scanner problemlos in vorhandene Installationen integrieren. Dank der neuen Elektronikplattform kann der M3510HSi über eine einzige 5V-USB-Verbindung mit Strom versorgt werden. Dies bietet eine hervorragende Leistung und eine einfache Verbindung zu jedem Kassensystem.
Mit einem großen Sichtfeld und den Möglichkeiten der Bildgebung bieten die 3510HSi-Scanner eine hervorragende Leistung bei schwer lesbaren Barcodes und das nahtlose Lesen einer Vielzahl von Barcodes. Dieser Magellan-Scanner ermöglicht sowohl Hochgeschwindigkeits-Sweep- als auch Präsentations-Scan-Techniken, die maximale Produktivität und ergonomische Leichtigkeit gewährleisten, selbst bei abgeschnittenen (verkürzten), nicht spezifikationsgerechten oder schlecht gedruckten Codes.
Mit dem optionalen Magellan Customer Service Scanner (CSS) können Einzelhändler ihre Kunden problemlos in Mobile-Commerce-Programme einbeziehen und Barcodes von Handybildschirmen oder Papiercoupons scannen, während die Kassiererin weiterhin regelmäßig normale Artikel scannt, was zu einer erheblichen Reduzierung führt in der gesamten Transaktionszeit.
Die Remoteverwaltung wird für OPOS, JavaPOS, Toshiba Remote Management mit IBM Systems Director und Wavelink Avalanche unterstützt. Zusätzliche Funktionen sind mit den Mehrwertfunktionen verfügbar, die in jedem Magellan-Scanner enthalten sind.
Besonderheiten
- Top-Performance
- Verbesserung der Kundenerlebnisse
- Einfach zu integrieren
Anwendungsbereich
- Handel
- Point of Sale
- Mobile Marketing-Funktionen
- Altersüberprüfung
Technische Spezifikationen
Physische Merkmale
- Abmessungen (T x L x H): 87 x 152 x 152mm
- Gewicht: 980g
Allgemein
- Schnittstellen: OEM (IBM) USB, RS-232, USB-Tastatur, USB Com, USB TEC
- Hilfsanschlüsse: Stromversorgung Typ A USB (USB Com erfordert Stromversorgung oder 12 V Host-Stromversorgung)
- Bilderfassung: Grafikformate: BMP, JPEG
- Bildsensor: 1 MP, 1280 x 800 Pixel, Grafikformate: JPEG, BMP
- Lichtquelle: Mehrere diffuse LEDs, Ausrichtung und Wellenlänge für Augenkomfort optimiert
- Druckkontrastverhältnis: min. 25%
- Lesehöhe: 10.2cm
- Leserate: max. 30 Mio Pixel / Sek.
- Lesewinkel: Neigung: +/- 65°, Rolle (Neigung): 0-360°, Neigung (Gieren): +/- 75°
- Leseanzeigen: Audio-Piepser mit einstellbarem Ton und Lautstärke, gute Lese-LED, gute Übertragung
- Auflösung: max. 5mil
Barcodes
- 1D/Linear-Codes: Unterscheidet automatisch alle Standard-1D-Codes, einschließlich der linearen GS1 DataBar-Codes.
- 2D-Codes: Aztekischer Code, Datenmatrix, QR-Code
- Gestapelte Codes: GS1 DataBar-Verbundwerkstoffe, GS1 DataBar erweitert gestapelt, GS1 DataBar gestapelt, GS1 DataBar gestapelt omnidirektional, Micro PDF417, PDF417
- Digitale Wasserzeichen: Optionale Unterstützung für Digimarc Barcode/GS1 DW Code
Stromversorgung
- Voraussetzung: Wechselstromeingang: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Gleichstromeingang: 5-12 V.
- Stromverbrauch: max. 2.25W - 5V, 3.3W - 12V, typisch: 1.6W - 5V, 2.1W - 12V, Ruhemodus: 0.95W - 5V, 1.25 W - 12V
Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP52
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 10°C - 40°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
- Umgebungslicht: 0 - 86.100 Lux
- ESD: 25 kV
Sicherheit & Vorschriften
- Zulassungen: Das Produkt erfüllt die erforderlichen Sicherheits- und behördlichen Zulassungen für die beabsichtigte Verwendung.
- Umweltkonformität: Entspricht China RoHS, EU RoHS
- LED-Klassifizierung: Lampenbeleuchtung EN62471 und IEC62471 - Ausgenommene Gruppe
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Barcodescanner
>
Stationäre Barcodescanner
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
UP-Einsätze USB-Ladestation
,
USB-Ladedose
,
USB-Ladestation UP-Einsätze
,
USB-Ladesteckdose
,
datalogic usb barcodescanner
,
barcode scanner
,
barcode scanner usb
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,51*
€ 745,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,12*
€ 737,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,56*
€ 705,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,40*
€ 676,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,26*
€ 621,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netzteil (12V/18W), rechtwinkliger Stecker für Magellan 3450VSi, 3410VSi, 3510HSi und 3550HSi - inkl. 1st-Level-Support
Datalogic
B-90ACC0358-SVC
ab € 19,33*
Zubehör
RS232-Kabel - ICL, PC, 4.5m für Magellan 3450VSi, 3510HSi, 3550HSi, 9300i, 9400i, 9600i, 9900i und 9800i - inkl. 1st-Level-Support
Datalogic
B-90A052121-SVC
ab € 18,81*
Zubehör
RS232-Kabel, 9D, Beetle, 4.5m für Magellan 35xxHSi, 9300i, 9600i, 9900i und 9400i - inkl. 1st-Level-Support
Datalogic
B-90A052129-SVC
ab € 18,81*
Zubehör
Servicevertrag - 2 Tage, Laufzeit 3 Jahre, Comprehensive für Magellan 3510HSi - inkl. 1st-Level-Support
Datalogic
B-ZSC2M3510VS31-SVC
ab € 49,34*
Zubehör
Servicevertrag - 2 Tage, Laufzeit 5 Jahre, Comprehensive für Magellan 3510HSi - inkl. 1st-Level-Support
Datalogic
B-ZSC2M3510VS51-SVC
ab € 93,96*
Zubehör
USB-Kabel - Typ A, externe Stromversorgung , 4.5m für Magellan 3450VSi, 3510HSi und 3550HSi - inkl. 1st-Level-Support
Datalogic
B-90A052292-SVC
ab € 15,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen