Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Magellan 3550HSi - 2D-Einbau-Barcodescanner , RS232-Kit mit Digimarc, Sapphire Glas und Standard-Tischbesfestigung - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-1212-355.04
Hersteller:
Datalogic
Herst.-Nr.:
B-M3551-010310-07104-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Magellan 3550HSi - 2D-Einbau-Barcodescanner , RS232-Kit mit Digimarc, Sapphire Glas und Standard-Tischbesfestigung
inkl. RS232-Kabel (PC DB9, 4,5m) und Netzteil
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Hoher Warendurchsatz, beschädigte Barcodes, unterschiedliche Ausrichtungen: der Einbauscanner Magellan 3500HSi ist allen Einzelhandels-Herausforderungen gewachsen. Sein leistungsstarker Imager erfasst 1D- und 2D-Barcodes, auch von Smartphone- oder Tablet-Displays. Mit einem optionalen Upgrade werden sogar digitale Wasserzeichen erfasst - sogenannte »Digimarc«-Barcodes. Dank seiner hohen Geschwindigkeit rechnet sich der Magellan 3500HSi vor allem am hochfrequentierten POS in kürzester Zeit. Neben Barcodes erfasst er auch komplette Bilder und Dokumente.
Die sanfte, adaptive Beleuchtung des Magellan 3500HSi sorgt für erhöhten Benutzerkomfort ohne Kompromisse bei der Präzision und Geschwindigkeit. Ebenfalls angenehm für die Mitarbeiter ist die Bestätigung erfolgreicher Scans, die entweder optisch per LED oder akustisch über den eingebauten Lautsprecher erfolgt. Zum Anschluss zusätzlicher Handscanner steht ein RS232-Anschluss zur Verfügung, zum Update der Software ein USB- sowie ein microSD-Card-Slot. Via OPOS, JavaPOS oder Toshiba Remote Management ist auch die Verwaltung aus der Ferne möglich. Ein robustes Edelstahlgehäuse und der Verzicht auf bewegliche Teile sorgen für eine lange Lebensdauer - die zusätzlich von 3 Jahren Garantie ab Werk untermauert wird.
Besonderheiten
- Hohe Geschwindigkeit
- Leistungsstarker Imager
- Erhöhter Benutzerkomfort
- Robustes Edelstahlgehäuse
Anwendungsbereich
- Handel
- Point of Sale
- Gastronomie
Technische Spezifikationen
Physische Merkmale
- Abmessungen (T x L x B): 87 x 152 x 152mm
- Gewicht: 0.98kg
Allgemein
- Lichtquelle: mehrere diffuse LED
- Druckkontrast: min. 25%
- Lese-Höhe: 10,2cm
- Leserate: max. 39 Millionen Pixel/Sek.
- Auflösung: 5mil
- Schnittstellen: OEM (IBM) USB, RS232, USB Keyboard, USB Com
Barcodes
- 1D / Linear Codes: liest alle Standard-1D-Codes inkl. GS1 DataBar Linear-Codes
- 2D-Codes: Aztec Code, Data Matrix (ECC200 only), MaxiCode, QR Code
- Stacked Codes: GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MicroPDF417, PDF417
- Digital Watermarks: optinal Unterstützung für Digimarc® Barcode/GS1 DW Code
Stromversorgung
- Voraussetzung: AC Input 100-240 VAC, 50 - 60 Hz
- Stromverbrauch (Betrieb): 4.0 W
- Stromverbrauch (Standby): 2.8 W
Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP52
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
- Umgebungslicht: 0 - 86.100 Lux
- ESD: 25 kV
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Barcodescanner
>
Stationäre Barcodescanner
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
datalogic barcodescanner stationär
,
barcode scanner
,
barcode scanner datalogic
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 675,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,36*
€ 840,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,56*
€ 838,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,99*
€ 828,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,20*
€ 814,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,40*
€ 803,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netzteil (12V/18W), rechtwinkliger Stecker für Magellan 3450VSi, 3410VSi, 3510HSi und 3550HSi - inkl. 1st-Level-Support
Datalogic
B-90ACC0358-SVC
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen