Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Granit XP 1991i SR - Kabelloser 2D-Barcodescanner, Bluetooth, Standard Reichweite, USB-KIT, rot / schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-1311-199.02
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
B-1991iSR-3USB-5-R-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Granit XP 1991i SR - Kabelloser 2D-Barcodescanner, Bluetooth, Standard Reichweite, USB-KIT, rot / schwarz
Inkl. USB-Kabel und Lade-/Übertragungsstation
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Nach einer Reihe erfolgreicher Bereitstellungen erweitern die Granit XP-Scanner der nächsten Generation die Funktionen und definieren das extrem robuste Scannen neu. Mit einer erstklassigen 10"-Fallspezifikation ist Granit XP so konstruiert, dass es nach dem Aufprall von Stürzen von Ladedocks, Gabelstaplern und Kommissionierfahrzeugen weiterarbeitet. Der 1-Meter-Tumble-Test zeigt eine lange Lebensdauer bei täglichen Stößen und Stürzen. Eine erstklassige 7000-Tumble-Spezifikation stellt sicher, dass Granit-Scanner langfristig einsatzbereit sind. IP67-Staub- und Feuchtigkeitsversiegelung schützen die Scanleistung bei harter Behandlung.
Das kabellose Granit XP 1991iSR-Modell bietet ein langlebiges Scannen mit extremer Leistung für Standardbereiche. Der Granit XP 1991iSR-Scanner wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen Hochgeschwindigkeitsscannen zur Maximierung der Produktivität erforderlich ist und bei denen die Haltbarkeit bei niedrigen Gesamtbetriebskosten nicht verhandelbar ist. Er bietet die optimale Lösung.
Besonderheiten:
- Ultra-robust
- Extreme Scanleistung
- Niedrige Gesamtbetriebskosten
Anwendungsbereiche
- Einzelhandel
- Point of Sale
- Industrie
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 192 x 76 x 100mm
- Gewicht: 405g
Allgemein
- Scanmuster: Area Imager (Array mit 1280 x 800 Pixel)
- Bewegungstoleranz: bis zu 4500mm/s
- Scanwinkel: horizontal 40°, vertikal 30°
- Druckkontrast: 20% min.
- Rolle, Neigung, Neigung: -360°, 45°, 65°
- Dekodierungsfunktionen: Liest Standard 1D, PDF, 2D, Postal, Digimarc, DOT-Code und OCR
- Host-Systemschnittstellen: USB, Tastatur, RS232 TTL
Kabellose Kommunikation
- Radio / Reichweite: 2.4 GHz (ISM-Band), Adaptive Frequency Hopping Bluetooth v4.2, Klasse 1: 100m Sichtlinie
Elektrik
- Eingangsspannung: 4.0 bis 5.5VDC
- Betriebsleistung: 5W
- Standby-Leistung: 0.6W
Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP67 und IP65
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: bis zu 95%, nicht kondensierend
- Umgebungslicht: 0 - 100.000 Lux
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Barcodescanner
>
Kabellose Barcodescanner
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
honeywell bluetooth barcode scanner
,
barcode scanner
,
barcode scanner bluetooth
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 828,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,64*
€ 1.024,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,86*
€ 1.016,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,09*
€ 1.005,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,44*
€ 985,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Halter für Granit 1980i, 191Xi und 1981i - inkl. 1st-Level-Support
Honeywell
B-HOLDER-010-U-SVC
ab € 21,39*
Zubehör
Standfuss (Höhe 30cm, flexibler Hals, grau) für Granit 191Xi - inkl. 1st-Level-Support
Honeywell
B-STND-33F00-012-4-SVC
ab € 35,12*
Zubehör
Standfuss (Höhe 30cm, starrer Hals, grau) für Granit 191Xi - inkl. 1st-Level-Support
Honeywell
B-STND-30R00-011-4-SVC
ab € 40,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen