Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
QuickScan Mobile QBT2131 - Kabelloser 1D-Barcodescanner, Linear Imager, Bluetooth, USB-KIT mit Lade-/Übertragungsstation, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-1312-213.10
Hersteller:
Datalogic
Herst.-Nr.:
B-QBT2131-BK-BTK1-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
QuickScan Mobile QBT2131 - Kabelloser 1D-Barcodescanner, Linear Imager, Bluetooth, USB-KIT mit Lade-/Übertragungsstation, schwarz
Ohne Netzteil und Netzkabel, inkl. USB-Kabel
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Der Linearcode spielt auch in einer Welt in der 2D-Codes auf dem Vormarsch sind noch immer eine dominante Rolle. So werden lange Barcodes nach wie vor in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt. Traditionelle Codes finden sich beispielsweise auf Abrechnungen von Versorgungsunternehmen, in der Dokumentenverarbeitung und auch im Verpackungsbereich. Diese langen Codes sind für echte Area-Imager aufgrund ihres kürzeren Sichtfeldes und der geringeren Tiefenschärfe eine wahre Herausforderung.
Das extra breite Sichtfeld des QuickScan QBT2131 Imager’s und seine besonders lange Scanzeile vereinfachen die Erfassung von langen Barcodes aus kurzer Distanz. Für den Anwender ist die Lesung dank der scharfen und klar erkennbaren Scanzeile einfach und schnell. Zudem sorgt die verbesserte Tiefenschärfe dafür, dass Codes aus intuitivem Abstand erfasst werden können. Das moderne Design ist das Erkennungszeichen der QuickScan Reihe und zeichnet die gesamte Familie aus.
Ausgestattet mit Bluetooth® Wireless Technologie, überträgt der QuickScan QBT2131 Imager Daten über seine Basisstation an das Hostsystem als auch an jedes andere Bluetooth kompatible Peripheriegerät. Der QBT2131 Linear-Imager kann über sein Bluetooth HID Profil auch an jedes Tablet mit iOS oder Android Betriebssystem angeschlossen werden. Der starke und innovative Li-Ionen Akku ermöglicht den gleichzeitigen Austausch von Akku und Scannerkontakten und sorgt so für eine regelmäßige Auffrischung der wichtigsten Teile eines mobilen Produktes. Damit der Scanner auch ohne Ladestation eingesetzt werden kann, hat er am unteren Gehäuse einen MicroUSB Anschluss, der sowohl die Ladung des Akkus als auch der Hostkonfiguration ermöglicht.
Besonderheiten
- Extra breiter Scanwinkel
- Hohe Tiefenschärfe
- Modernes Design
- "Green Spot"-Technologie
Anwendungsbereiche
- Einzelhandel
- Point of Sale
- Wareneingang
- Dienstleistung
- Inventur
- Banken
- Versorgungsunternehmen
Technische Spezifikationen
Physische Merkmale
- Abmessungen: 163 x 91 41mm
- Gewicht: 190g
Allgemein
- Sichtfeld: 56° +/-2°
- Lichtquelle: rote LED 610-650nm
- Druckkontrast: 25%
- Leserate: 400 Scans/Sek.
- Lesewinkel: Pitch: +/- 65°, Roll (Tilt): +/- 45°, Skew (Yaw): +/- 70°
- Auflösung: 0.102mm
- Schnittstellen: Tastatureinschleifung / OEM (IBM) USB / RS-232 / USB
Dekodierung
- 1D Linear: automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar™ Codes
- Stapelcodes: EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional UPC A/E Composites
Kabellose Kommunikation
- Piconet: Verwendung eines kommerziellen Dongles: 7
- Verwendung der Lade-/Übertragungsstation: 1
- Profile: HID, SPP
- Protokoll: Bluetooth 3.0 zertifiziert für Klasse 2
- Funkfrequenz: 2.4 GHz
- Funkreichweite: 25m
Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP42
- Sturzfestigkeit: übersteht mehrere Stürze aus 1.5m Höhe auf Beton
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 90%, nicht kondensierend
- Lichtstärke: 0 - 120.000 Lux
Sicherheit & Zertifizierung
- Einhaltung der Umweltschutzauflagen: entspricht China RoHS, EU RoHS
- Amtliche Genehmigungen: Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Sicherheit. Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen.
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Barcodescanner
>
Kabellose Barcodescanner
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
datalogic bluetooth handscanner
,
barcode scanner
,
barcode scanner bluetooth
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,13*
€ 279,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,23*
€ 277,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,85*
€ 271,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,00*
€ 267,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,86*
€ 243,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADP-203 USB - ADAPTER / Converter (USB, PS2) - inkl. 1st-Level-Support
Datalogic
B-90ACC1903-SVC
ab € 19,20*
Zubehör
Netzkabel für Netzteil für Magellan 2200VS, 2300HS, 3200VSi, 3300HSi und Gryphon GD4100 - inkl. 1st-Level-Support
Datalogic
B-6003-0940-SVC
ab € 5,76*
Zubehör
Netzteil (12V DC, AC/DC) für Magellan PBT8300, PowerScan 7100 (kabelgebunden), GBT4400, GBT4430, GBT4500, GM4500 und - inkl. 1st-Level-Support
Datalogic
B-8-0935-SVC
ab € 17,85*
Zubehör
RBP-2X00 - Akku, schwarz für QuickScan QM2400, QBT2400, QBT2131 und QM2131 - inkl. 1st-Level-Support
Datalogic
B-RBP-QMBT2X-BK-SVC
ab € 20,89*
Zubehör
Servicevertrag - 2 Tage, Laufzeit 3 Jahre, Comprehensive für Quickscan QBT2131 - inkl. 1st-Level-Support
Datalogic
B-ZSC2QM213131-SVC
ab € 27,36*
Zubehör
Servicevertrag - 2 Tage, Laufzeit 5 Jahre, Comprehensive für Quickscan QBT2131 - inkl. 1st-Level-Support
Datalogic
B-ZSC2QM213151-SVC
ab € 73,19*
Zubehör
USB-Kabel - Typ A, TPUW, gerade, 2m, schwarz für QuickScan QD2131, Gryphon GD4500, GBT4500, GM4500, Heron HD3100 und Cobalto - inkl. 1st-Level-Support
Datalogic
B-90A052258-SVC
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen