Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerScan PM9600-SR - Kabelloser 2D-Barcodescanner, Standard Reichweite, USB-KIT - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerScan PM9600-SR - Kabelloser 2D-Barcodescanner, Standard Reichweite, USB-KIT - inkl. 1st-Level-Support
PowerScan PM9600-SR - Kabelloser 2D-Barcodescanner, Standard Reichweite, USB-KIT - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1312-960.02
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-PM9600-SR433RBK10-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
PowerScan PM9600-SR - Kabelloser 2D-Barcodescanner, Standard Reichweite, USB-KIT
Inkl. Lade-/Übertragungsstation, Netzteil, USB-Kabel, Netzkabel und Akku (3300mAh)


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Die Barcode-Lesegeräte der PowerScan-Familie sind die ultimativen industriellen Handscanner, die entwickelt und konstruiert wurden, um den härtesten Umgebungsbedingungen standzuhalten. Die PowerScan PM9600 Imager haben ein ultrarobustes Design, eine ergonomische Form mit ausgewogenem Gewicht, um die Belastung des Bedieners bei täglichen Aktivitäten zu reduzieren, und ein intuitives Zielsystem, das die höchste Leserate beim ersten Durchgang ermöglicht und gleichzeitig unnatürliche Bewegungen des Handgelenks reduziert.
Das kabellose Modell PowerScan 9600 verbessert die Bedienereffizienz und -sicherheit mit dem kabellosen STAR-System von Datalogic. Eine genaue Energieverwaltung ermöglicht eine lange Batterielebensdauer, um immer mehr als eine Schicht intensiven Scannens zu gewährleisten. Der PowerScan 9600-Scanner ist mit dem kabellosen Ladesystem von Datalogic ausgestattet. Basierend auf der induktiven Ladetechnologie eliminiert das kabellose Ladesystem von Datalogic Batteriekontakte und -stifte, die im Laufe der Zeit oft verschmutzen, verbiegen oder brechen - und beseitigt damit einen wichtigen Fehlerpunkt für Geräte, die in Industrie- und Einzelhandelsfunktionen eingesetzt werden.
Das Basis-/Ladegerät BC9600 ist modular aufgebaut und mit mehreren Schnittstellen-Plug-Ins für Standard- und Industriekommunikation erhältlich, wie z. B. RS232-, USB-, Standard-Ethernet- und Industrial-Ethernet-Protokolle.


Besonderheiten
- Höchste Flexibilität
- Ultrarobust
- Beste Flexibilität
- Ausgewogene Ergonomie


Anwendungsbereiche
- Herstellung
- Lager
- Logistik


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x L x B): 198 x 140 x 79mm
- Gewicht: PM9600-XX: 425g, PM9600-DXX: 445g, PM9600-DKXX: 455g

Allgemein
- Bildsensor: 1280 x 800
- Lichtquelle: Ausrichtung: 630 - 680 nm VLD, Beleuchtung: Weißes LED-Leselicht
- Druckkontrastverhältnis: min. 15%
- Lesewinkel: Nicken: +/- 52°, Rollen (Neigen): 360°, Skew (Gieren): +/- 52°
- Sichtfeld: SR und HP: 38° H, 24° V
- Leseindikatoren: Beeper (einstellbarer Ton und Lautstärke), Datalogics 3GL-Technologie (drei grüne Lichter) für Rückmeldung über gute Lesung, „grüner Punkt“ von Datalogic auf dem Code, zwei LEDs für gute Lesung, Vibration.
- Auflösung: SR: 1R: 1D-Codes: 3 mil; 2D-Codes: 6 mil, HP: 1D-Codes: 2,5 mil; 2D-Codes: 4 Mio
- Schnittstellen: RS232 / USB / Keyboard Wedge Multi-Interface / Ethernet und Industrieprotokolle

Dekodierfähigkeit
- 1D/lineare Codes: Unterscheidet automatisch alle standardmäßigen 1D-Codes, einschließlich linearer GS1 DataBar-Codes.
- 2D-Codes: Aztec-Code, China-Han-Xin-Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro-QR-Code, QR-Codee, Dot-Code
- Postleitzahlen: Australische Post, China Post, IMB, Japanische Post, KIX Post, Planet Code, Portugiesische Post, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC), Schwedische Post
- Digitales Wasserzeichen: Digimarc-Barcodes (HP- und DC-Modelle)
- Gestapelte Codes: EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites

Elektrik
- Batterie: Batterietyp: Lithium-Ionen: 3350mAh, Ladezeit bei 12 VDC: 2.5 Stunden zum Aufladen auf 95%, 3,2 Stunden zum Aufladen auf 100%, Externe Stromversorgung. Lesevorgänge pro Ladung: 80.000
- Strom: Aufladen (typisch) < 15 W, nur Scanner: 480 mA bei 3.7 V (in Betrieb), nur Ladestation: 150mA bei 5 V (in Betrieb)
- Eingangsspannung: Vom Host versorgt: 5 VDC +/- 5% oder 10 - 30 VDC, Externe Stromversorgung: 10 - 30 VDC +/- 5%

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP67 und IP65
- Sturzfestigkeit: Hält 50 Stürzen aus 2.5m Höhe stand
- ESD-Schutz (Luftentladung): 20 kV

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 0% - 95%, nicht kondensierend

Sicherheit & Zertifizierung
- Behördliche Zulassungen: Das Produkt erfüllt die erforderlichen Sicherheits- und behördlichen Zulassungen für
seine beabsichtigte Verwendung. Eine vollständige Liste der Zertifizierungen finden Sie in der Kurzanleitung für dieses Produkt.
- Umweltverträglichkeit: Entspricht China RoHS, Entspricht EU RoHS, Entspricht R.E.A.C.H.
- Laserklassifizierung: Achtung Laserstrahlung - Nicht in den Strahl blicken CDRH Klasse II, IEC 60825 Klasse 2
- LED-Klassifizierung: IEC 62471 Klasse: Freigestellt


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 823,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,40*
€ 1.078,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,40*
€ 1.076,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,22*
€ 1.054,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,58*
€ 1.030,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,25*
€ 979,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-MC-P096-M2-SVC
ab € 100,50*
Zubehör
Datalogic
B-MC-P096-M4-SVC
ab € 181,11*
Zubehör
Datalogic
B-RBP-PM96-SVC
ab € 47,66*
Zubehör
Datalogic
B-VMK-P096-SVC
ab € 92,35*
Zubehör
Datalogic
B-STD-P096-SVC
ab € 27,85*
Zubehör
Datalogic
B-HLD-P096-SVC
ab € 15,14*
Zubehör
Datalogic
B-HLS-P080-SVC
ab € 44,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.