Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quickscan Mobile 2430 - Kabelloser 2D-Imager, 433MHz, USB + RS232 + PS2, weiss - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quickscan Mobile 2430 - Kabelloser 2D-Imager, 433MHz, USB + RS232 + PS2, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Quickscan Mobile 2430 - Kabelloser 2D-Imager, 433MHz, USB + RS232 + PS2, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1312-QSM.06
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-QM2430-WH-433-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Quickscan Mobile 2430 - Kabelloser 2D-Imager, 433MHz, USB + RS232 + PS2, weiss
Ohne Schnittstellenkabel und Netzteil, inkl. Lade-/Übertragungsstation und Akku


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der QuickScan™ QM2400 2D Imager ist ein Multitalent und damit ideal für Anwendungen am POS-Checkout sowie für Preisüberprüfungen und Regalauffüllung. Auch bei Zugangskontrollsystemen auf Messen und Veranstaltungen sorgt er für schnelle und sichere Abläufe.
Ausgestattet mit der Schmalbandfunk Lösung, STAR2.0 Cordless System™ steht der QM2400 2D Imager für sichere Funkkommunikation. Das System verhindert Störungen mit bestehender Wi-Fi Infrastruktur und wird kaum durch Hindernisse wie Betonwände oder Holz-/Metallregale beeinträchtigt.
Zeichnet sich der neue QuickScan QBT2400 Imager durch sein innovatives Beleuchtungs- und Zielsystem aus. Dieses reduziert die visuelle Belastung für den Anwender auch an scan-intensiven Arbeitstagen. Es basiert auf einer sanften, dunkelroten Beleuchtung, und zwei blauen LED Dreiecken, für die Markierung des Zielbarcodes.
Mit steigender Beliebtheit von 2D-Codes ist auch die Nachfrage für passende Lösungen gewachsen. Der QuickScan QM2400 erfüllt mit seinem einzigartigen Preis-/Leistungsverhältnis alle Anforderungen - inklusive der Erfassung von Codes auf Mobiltelefonen und Kundenkarten.



Besonderheiten
- Innovatives Beleuchtungs- und Zielsystem
- Reduzierte visuelle Belastung



Anwendungsbereiche
- Messen
- Veranstaltungen
- Handel
- Point of Sale



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 163 x 91 x 41mm
- Gewicht: 200g

Allgemein
- Bildsensor: Wide VGA 752 x 480 Pixel
- Lichtquelle: Zieleinrichtung 2 blaue LED, Beleuchtung rote LED
- Druckkontrast: min. 25%
- Auflösung: 0.102mm
- Schnittstellen: Tastureinschleifung/OEM (IBM), USB / RS232 / USB

Dekodiermöglichkeiten
- 1D / Lineare Codes: automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar™ Codes
- 2D Codes: Aztec Code, Aztec Mesas, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR Code, China Han Xin Code
- Postcodes: Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Korea Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC)
- Stapelcodes: EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites

Kabellos
- Funkleistung: 433.92 MHz
- Funkfrequenz: 433 MHz
- Funkreichweite: 25m

Elektrik
- Akkutyp: Lithium-Ion 1400 mAh
- Ladezeit: externe Stromversorgung < 3 Stunden @ 12 VDC
- Lesungen pro Ladung: 30.000+
- Spannungsversorgung: 4.75 - 14 VDC

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP42
- Fallschutz: übersteht mehrere Stürze auf Beton aus 1.5m Höhe

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend

Sicherheit & Zertifizierung
- Amtliche Genehmigungen: Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Sicherheit. Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen.
- Umweltschutzauflagen: entspricht China RoHS, EU RoHS


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-90ACC1903-SVC
ab € 19,83*
Zubehör
Datalogic
B-90G000008-SVC
ab € 13,84*
Zubehör
Datalogic
B-90G001080-SVC
ab € 13,55*
Zubehör
Datalogic
B-90A051230-SVC
ab € 15,21*
Zubehör
Datalogic
B-90A051330-SVC
ab € 19,84*
Zubehör
Datalogic
B-90A051340-SVC
ab € 19,84*
Zubehör
Datalogic
B-90A051350-SVC
ab € 19,56*
Zubehör
Datalogic
B-90A051710-SVC
ab € 13,55*
Zubehör
Datalogic
B-90A051891-SVC
ab € 19,56*
Zubehör
Datalogic
B-90A051902-SVC
ab € 13,77*
Zubehör
Datalogic
B-90A052065-SVC
ab € 14,14*
Zubehör
Datalogic
B-90A051945-SVC
ab € 13,74*
Zubehör
Datalogic
B-6003-0940-SVC
ab € 5,77*
Zubehör
Datalogic
B-8-0935-SVC
ab € 17,83*
Zubehör
Datalogic
B-RBP-QMBT2X-WH-SVC
ab € 21,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.