Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
DS2278 - Kabelloser 2D-Barcodescanner, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-1327-227.03
Hersteller:
Zebra
Herst.-Nr.:
B-DS2278-SR00007ZZWW-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
DS2278 - Kabelloser 2D-Barcodescanner, schwarz
Ohne Presentation Cradle und USB Anschlusskabel
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
2D-Barcodes sind an der Kasse allgegenwärtig: Sie befinden sich auf gekauften Artikeln ebenso wie auf elektronischen Gutscheinen und Kundenkarten. Wenn die neuen 2D-Barcodes mit dem vorhandenen 1D-Scanner nicht erfasst werden können, kommt es an diesem letzten und wichtigsten persönlichen Berührungspunkt des Ladengeschäfts zu Verzögerungen und dadurch zu verärgerten Kunden. Mit der DS2200-Serie können Sie dagegen alles scannen. Dieser erschwingliche 1D/2D-Imager geht bei der Leistung und dem Funktionsumfang keine Kompromisse ein. Ihre Mitarbeiter erhalten ein erstklassiges Gerät zur einfachen und zuverlässigen Erfassung von Barcodes. Bereitstellung und Verwaltung dieses Imagers könnten nicht einfacher sein. Und Sie können sich für das Modell entscheiden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht - der kabelgebundene DS2208 oder der kabellose DS2278.* Die DS2200-Serie - erschwinglich genug für jedes Budget und in Bereitstellung, Bedienung und Verwaltung einfach genug für jedes Geschäft.
Besonderheiten
- Einfach zu implementieren
- Benutzerfreundlich
- Unübertroffene Scan-Reichweite
- Einfache Verwaltung
- Lange Akkulaufzeit
- Flexibel
Anwendungsbereich
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Transport und Logistik
- Leichtindustrie
- Fertigung
- Behörden
Technische Spezifikationen
Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x T): 175 x 66 x 99mm
Leistungsmerkmale
- Bewegungstoleranz: bis zu 13cm pro Sekunde bei UPC, 0.33mm
- Vertikale Leserate: bis zu 76.2cm pro Sekunde bei UPC, 0.33 mm
- Lichtquelle: Zielmuster: gelbe lineare 624-nm-LED
- Beleuchtung: Zwei rote 645-nm-Super-LEDs
- Imager-Sichtfeld: 32.8° x 24.8° (H x V) Nennwert
- Bildsensor: 640 x 480 Pixel
- Druckkontrast: min. 25 % Reflexionsabweichung
- Toleranz Schwenken/ Neigen/Rollen: +/- 65°, +/- 65°, 0-360°
Allgemein
- Schnittstellen: USB, RS232, Tastaturweiche, TGCS (IBM) 46XX über RS485
- Tastaturunterstützung: über 90 internationale Tastaturen
- Statusanzeigen: Direct Decode Indicator, Decodierungserfolg-LEDs, rückwärtige LEDs, Signalton (Ton/Lautstärke einstellbar)
Funk/Akku
- Bluetooth: Bluetooth-Standardversion 4.0 (LE): Klasse 2 (10m), serielle Schnittstelle und HID-Profile, Ausgangsleistung reduzierbar auf 2.0dBm in 8 Schritten
- Kapazität/Typ: 2.400-mAh-Lithium-Ionen-Akku
- Scans pro Akkuladung: 100.000 Scans bei 60 Scans pro Minute oder 60.000 Scans bei 10 Scans pro Minute
- Betriebsdauer pro Vollladung: 100 Stunden
Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP42
- Fallschutz: übersteht mehrere Stürze auf Beton aus 1.5m Höhe
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
Richtlinienkonformität
- Elektrische Sicherheit: EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 609501-07
- Umwelt: RoHS EN 50581
- LED-Sicherheit: IEC 62471
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Barcodescanner
>
Kabellose Barcodescanner
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
zebra barcodescanner usb
,
barcode scanner
,
barcode scanner usb
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,11*
€ 196,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku für DS2278 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-BTRY-DS22EAB0E-00-SVC
ab € 30,89*
Zubehör
Micro USB-Lade-/Übertragungskabel (Android) für MC40, ET56 und DS2278 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-25-MCXUSB-01R-SVC
ab € 13,29*
Zubehör
OneCare Servicevertrag - Essential, Laufzeit 3 Jahre, Comprehensive für DS2278 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-Z1AE-DS2278-3C00-SVC
ab € 30,36*
Zubehör
OneCare Servicevertrag - Essential, Laufzeit 5 Jahre, Comprehensive für DS2278 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-Z1AE-DS2278-5C00-SVC
ab € 83,02*
Zubehör
Präsentations-Lade- und Übertragungsstation, Bluetooth, schwarz für DS2278 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-CR2278-PC10004WW-SVC
ab € 115,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen