Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
DS8178-HC - Kabelloser 2D-Imager für das Gesundheitswesen, Standard Reichweite, PowerCap, USB-Standard-KIT, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-1327-810.24
Hersteller:
Zebra
Herst.-Nr.:
B-DS8178-HCBU210SS5W-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
DS8178-HC - Kabelloser 2D-Imager für das Gesundheitswesen, Standard Reichweite, PowerCap, USB-Standard-KIT, weiss
Inkl. Standard Lade-/Übertragungsstation und USB-Kabel, ohne Netzteil und Netzkabel
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Als Gesundheitsdienstleister müssen Sie jeden Tag kontinuierlich eine optimale Gesundheitsversorgung bieten. Das bedeutet, dass Sie Ihren Beschäftigten die Hilfsmittel zur Verfügung stellen müssen, die sie benötigen, um Behandlungserfolge für Patienten zu verbessern, die Produktivität zu steigern und tägliche Routineabläufe zu rationalisieren.
Mit dem speziellen DS8100-HC ist das möglich. Mit der Fähigkeit, selbst schwierig zu lesende Barcodes umgehend zu erfassen, dem ersten Gehäuse der Branche, das maximalen Schutz gegen die Verbreitung von Bakterien bietet, einem Nachtmodus mit Vibrationsfunktion für die Rückmeldung bei Decodiervorgängen und einer integrierten Lampe lässt sich der DS8100-HC nahtlos in vorhandene Arbeitsabläufe im Gesundheitsbereich integrieren, um die Effizienz von Prozessen zu steigern und sicherzustellen, dass Patienten nur gestört werden, wenn es auch wirklich erforderlich ist.
In Kombination mit den kostenfreien Verwaltungstools von Zebra zur Vereinfachung der Konfiguration, Implementierung, Leistungsüberwachung und fortlaufenden Verwaltung Ihrer Scanner ist der DS8100-HC die ideale Lösung zur Steigerung der Patientensicherheit, der Produktivität von Mitarbeitern und der Effizienz von Arbeitsschritten am Behandlungsort.
Besonderheiten
- Verbesserung des Patientenerlebnisses
- Anpassbar an Arbeitsabläufe in der Klinik
- Unübertroffene Handhabbarkeit
- Überragende Leistung
- Flexibel
- Einfache Verwaltung
Anwendungsbereiche
- Patientenidentifikation
- Verabreichung von Medikamenten
- Probenentnahme
- Patientenaufnahme
- Ernährungsplanung
- Beweismittelkette für Betäubungsmittel
- Bestandsverwaltung
Technische Spezifikationen
Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x T): 168 x 66 107mm
- Gewicht: 235g
Allgemein
- Lichtquelle: Zielmuster: echtes Grün (528nm), kreisförmig
- Beleuchtung: zwei LEDs in warmweiss
- Imager-Sichtfeld: 48° x 37° (H x V) Nennwert
- Bildsensor: 1280 x 960 Pixel
- Druckkontrast: min. 16% Reflexionsabweichung
- Schnittstellen: USB, RS232, Tastaturweiche, TGCS (IBM) 46XX über RS485
Funktechnische Merkmale
- Bluetooth: Standard-Bluetooth-Version 4.0 mit BLE
- Klasse 1: Ausgangsleistung reduzierbar auf 4 dBm in 8 Schritten
- Klasse 2: Ausgangsleistung reduzierbar auf 2 dBm in 8 Schritten
Elektrik
- Akku: 2500-mAh-Lithium-Ionen-Akku
- Eingangsspannungsbereich: 4.5 - 5.5 V (DS8108)
Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP42
- Fallsicherheit: übersteht mehrfaches Herunterfallen aus 1.8m Höhe auf Beton
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
- Lichtstärke: 0 - 96.840 Lux
Richtlinienkonformität
- Elektrische Sicherheit: EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
- Umwelt: RoHS EN 50581
- LED-Sicherheit: IEC 62471
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Barcodescanner
>
Kabellose Barcodescanner
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
barcode-leser weiß usb
,
barcode scanner
,
barcode scanner usb
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 735,94*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,03*
€ 968,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,80*
€ 964,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,51*
€ 962,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,43*
€ 937,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,94*
€ 875,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen