Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS6080 - Kabelloser Taschenformat-Scanner, 2D-Imager, Bluetooth, Halsschlaufe inkl. Hülle, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CS6080 - Kabelloser Taschenformat-Scanner, 2D-Imager, Bluetooth, Halsschlaufe inkl. Hülle, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
CS6080 - Kabelloser Taschenformat-Scanner, 2D-Imager, Bluetooth, Halsschlaufe inkl. Hülle, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1327-CS6.02
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-CS6080-SR40000TZVW-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
CS6080 - Kabelloser Taschenformat-Scanner, 2D-Imager, Bluetooth, Halsschlaufe inkl. Hülle, schwarz
Ohne Lade-/Übertragungsstation und Verbindungskabel, inkl. Akku und Halsschlaufe


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Benötigen Sie einen kabellosen Scanner für die Bestandsaufnahme in den Ladengängen und einen kabelgebundenen Freihandscanner an der Kasse? Wie wäre es, wenn Sie den gleichen Scanner für verschiedene Aufgaben einsetzen könnten? Wir stellen vor: Der Taschenformat-Scanner der CS60-Serie bietet ein bahnbrechendes Design, mit dem Sie je nach Ihren Anforderungen problemlos zwischen kabelgebundenem und kabellosem Betrieb, Handheld- und Freihandbetrieb wechseln können.
Als kabelloser Scanner ist der CS60 klein genug, um ihn in die Tasche zu stecken, und er nutzt neueste Mobiltechnologien wie z. B. kontaktloses Aufladen. Als kabelgebundener Scanner bietet der CS60 kompakte Scanfunktionen für den Kassenschalter, den Selbstbedienungs-Kiosk und viele andere Anwendungsbereiche. Egal ob Sie anfänglich ein kabelgebundenes oder ein kabelloses Modell erwerben, können Sie den Modus jederzeit ändern und auf diese Weise Ihre Investitionen schützen. Sie erhalten Zebras branchenführende Scanleistung und darüber hinaus erleichtern unser einzigartiges DataCapture DNA sowie die in der Branche beliebten Verwaltungstools die Integration, Implementierung und Verwaltung der Scanner.
Fügen Sie optional einen Präsentationsständer zu einem kabelgebundenen Scanner hinzu, um automatisch zwischen Freihand- und Handheld-Betrieb wechseln zu können. Diese beispiellose Flexibilität minimiert Ihr Investitionsrisiko, da es einfach ist, neue Workflow-Anforderungen zu erfüllen oder CS60-Scanner in anderen Anwendungsbereichen einzusetzen.


Besonderheiten:
- Einzigartiges konvertierbares Design
- Bewährte Scanleistung
- Reinigungsfreundliche, nahtlose Konstruktion
- Langlebigkeit
- Modernste Mobilität
- Einfache Konfiguration und Verwaltung


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Transport und Logistik
- Leichtindustrie


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x T): 23 x 46 x 109mm
- Gewicht: 83g

Allgemein
- Schnittstelle: USB
- Tastaturunterstützung: über 90 internationale Tastaturen
- Benutzeranzeigen: Direktdekodierungsanzeige, Dekodierungs-LEDs, akustisches Signal (Ton und Lautstärke einstellbar), haptisches Feedback bei Dekodierung, kapazitiver Auslöser mit haptischer und akustischer Rückmeldung, dediziertes Batteriemessgerät, dedizierte Bluetooth-LED
- Bewegungstoleranz: bis zu 51cm/Sek. für 33mm UPC im optimierten Modus
- Lichtquelle: Zielmuster, kreisförmige, grüne 525-nm-LED
- Beleuchtung: 1 LED, warmweiss
- Imager-Sichtfeld: 45° (h) x 34° (v)
- Bildsensor: 1280 x 960 Pixel
- Druckkontrast: min. 20% Reflexionsunterschied
- Dreh-, Neigungs-, Schwenktoleranz: +/-60°, +/-60°, 0°-360°
- Mindestelementauflösung: Code 39 - 5.0mil

Barcodes
- 1D: Base 32 (Italian Pharma), Codabar/NW7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar, I 2 of 5, Korean 3 of 5, MSI Plessey, UPC/EAN
- 2D: Aztec, Composite Codes, DataMatrix, Dotted DataMatrix, Dotcode, Han Xin, MaxiCode, PDF417, Micro PDF417, Postal Codes, QR Code, Micro QR, TLC-39, SecurPharm
- OCR: OCR-A, OCR-B, MICR, US-Währung

Funktechnik
- Bluetooth: Standard-Bluetooth-Version 5.0 mit BLE: Klasse 1 (100m) und Klasse 2 (10 m), serielle Schnittstelle und HID-Profile
- Einstellbare Bluetooth-Leistung: Ausgangsleistung einstellbar bis zu negativen 10 dBm in 8 Schritten

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65
- Fallfestigkeit: übersteht mehrfaches Herunterfallen aus 1.5m Höhe auf Beton
- Überschlagspezifikation: übersteht bis zu 250 Stürze aus 0.5m Höhe

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend

Richtlinienkonformität
- Umgebungsbedingungen: EN 50581:2012, EN IEC 63000:2018
- Elektrische Sicherheit: IEC 62368-1 (Ed.2), EN 62368-1:2014/AC:2015
- LED-Sicherheit: IEC 62471:2006 (Ed.1.0), EN 62471:2008 (LED)
- EMI/RFI: EN 55032:2015/AC:2016 (Klasse B), EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014 (Klasse A), EN 61000-3-3:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,08*
€ 512,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,86*
€ 511,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,21*
€ 502,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,06*
€ 493,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,16*
€ 451,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-CR6080-BC40004WW-SVC
ab € 263,85*
Zubehör
Zebra
B-CR6080-SC400F4WW-SVC
ab € 301,03*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-CS60EAB0E-04-SVC
ab € 65,48*
Zubehör
Zebra
B-CR6080-SC100F4WW-SVC
ab € 225,16*
Zubehör
Zebra
B-STND-GS0060C-04-SVC
ab € 37,33*
Zubehör
Zebra
B-STND-WS0060C-04-SVC
ab € 50,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.