Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quickscan Lite QW2520 - 2D-Imager, USB-KIT (gerades Kabel, ca. 2m), Standfuss, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quickscan Lite QW2520 - 2D-Imager, USB-KIT (gerades Kabel, ca. 2m), Standfuss, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Quickscan Lite QW2520 - 2D-Imager, USB-KIT (gerades Kabel, ca. 2m), Standfuss, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1412-QSL.13
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-QW2520-BKK1S-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Quickscan Lite QW2520 - 2D-Imager, USB-KIT (gerades Kabel, ca. 2m), Standfuss, schwarz
Inkl. USB-Kabel (90A052258) und Standfuss


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der Markttrend zu 2D-Barcodes hat sich eindeutig über die gesamte Datenerfassungsbranche ausgebreitet. Dies gilt insbesondere für Einzelhändler, wo POS-Checkout-Aktivitäten einen erhöhten Bedarf am 2D-Scannen haben und gleichzeitig auf das Lesen von Handydisplays und Kundenkarten angewiesen sind.
Der QuickScan 2500 2D-Imager ist Ihr zuverlässiger Begleiter an der Kasse. Es weiß sehr genau, wie wichtig schnelles Lesen ist, unabhängig vom Barcode, egal ob er schwer lesbar, schlecht gedruckt oder beschädigt ist. Er scannt problemlos mobile Geräte und durch Plexiglasbarrieren zu einem unglaublich günstigen Preis.
Die „Green Spot“-Technologie von Datalogic bestätigt die gute Lesung, perfekt zentriert auf den Barcode und zwischen den beiden Dreiecken, unterstützt von einem leistungsstarken Piepser, der auf Ihre bevorzugte Lautstärke eingestellt werden kann. Insgesamt verringert die sanfte rote Beleuchtung die Ermüdung der Augen des Bedieners.
Immer wenn der Bediener das Gerät in die Hand nimmt, schaltet es dank der fortschrittlichen Motionix-Bewegungssensortechnologie von Datalogic automatisch in den „Handheld-Modus“ zum manuellen Lesen. Einen nahtlosen Übergang in den Präsentationsmodus bietet dann das Modell QD2500 und seine Auto-Sense-Fähigkeit.
Mit dem unverwechselbaren Design und dem Familiengefühl des Datalogic-Universalangebots an Handscannern bietet die QuickScan 2500-Serie eine Auswahl von einer Vielzahl von Ständern und Zubehörteilen, die sich optimal in jede Ladenumgebung einfügen.


Besonderheiten:
- Bildgebungstechnologie
- Extreme Präzision
- Modernstes Design und Funktionen


Anwendungsbereiche
- Handel
- Fertigung
- Kommerzielle Dienstleistungen
- Regierung
- Hotels


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 148 x 68 x 126mm
- Gewicht: 145g

Allgemein
- Bildaufnahme: Grafikformate: BMP, JPEG, TIFF, Graustufen: 256, 16, 2
- Bildsensor: VGA (640 x 480 Pixel)
- Lichtquelle: Zielen: Blaue LED-Emission 468 nm, Beleuchtung: Rote LED-Emission 624 nm
- Bewegungstoleranz: 30 IPS
- Druckkontrastverhältnis: min. 15% mit spezifischer Konfiguration
- Lesewinkel: Pitch +/- 65°, Roll (Tilt) 360°, Skew (Yaw) +/- 65°
- Leseanzeigen: Beeper (einstellbarer Ton und Lautstärke), Datalogic ‚Green Spot‘ Good Read Feedback zum Code, Good Read LED
- Schnittstelle: USB

Dekodierung
- 1D / Linearcodes: Unterscheidet automatisch alle 1D-Standardcodes, einschließlich linearer GS1 DataBar-Codes
- 2D-Codes: Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code, Dot Code
- Postleitzahlen: Australische Post, Britische Post, China Post, IMB, Japanische Post, KIX Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC)
- Gestapelte Codes: EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirektional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites
- Digitale Wasserzeichen: Digimarc-Barcodes

Elektrik
- Stromverbrauch Betrieb: < 400 mA @ 5V
- Stromverbrauch Standby: < 90 mA @ 5V
- Eingangsspannung: 5VDC

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP52
- Fallfestigkeit: widersteht wiederholten Stürzen aus 1.5m Höhe auf eine Betonoberfläche

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C
- Lagertemperatur: -40°C bis +70°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 0% - 95% (nicht kondensierend)
- Umgebungslicht: 0 - 110000 Lux
- ESD-Schutz: 16 kV

Sicherheit und Zertifizierung
- Behördliche Zulassungen: Das Produkt erfüllt die erforderlichen Sicherheits- und behördlichen Zulassungen für den vorgesehenen Verwendungszweck. Eine vollständige Liste der Zertifizierungen finden Sie in der Kurzanleitung für dieses Produkt.
- Umweltkonformität: entspricht China RoHS, EU RoHS
- LED-Klassifizierung: Illuminator Exempt group, Aiming Risk Group 1 gemäß IEC 62471


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-ZSN5QD2551-SVC
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.