Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
DS8108 - 2D Imager, Standard Reichweite, RS232 + USB - KBW, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-1427-810.07
Hersteller:
Zebra
Herst.-Nr.:
B-DS8108-SR00006ZZWW-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
DS8108 - 2D Imager, Standard Reichweite, RS232 + USB - KBW, weiss
Ohne Schnittstellenkabel
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Als Einzelhändler wissen Sie, wie wichtig die Erfahrung an der Kasse ist - hier bietet sich die letzte Chance, Ihren Kunden einen positiven Eindruck mit auf den Weg zu geben. Ob dies gelingt, hängt stark von der Leistung des verwendeten Scanners ab. Wenn an der Kasse Barcodes mehrmals gescannt oder nicht lesbare Barcodes manuell eingegeben werden müssen, kann es schnell zu Warteschlangen mit langen Wartezeiten kommen. Die Kassenmitarbeiter sind zu sehr mit der Eingabe von Artikeln beschäftigt und können sich nicht ausreichend um die Kunden kümmern. Jetzt können Sie bei allen Kunden für eine positive Erfahrung sorgen - mit dem Handheld-Imager der DS8100-Serie von Zebra. Die DS8100-Serie stellt alle herkömmlichen Imager in den Schatten durch beispiellose Leistung beim Scannen von 1D- und 2D-Barcodes, innovative Tools zur Produktivitätssteigerung und unübertroffen einfache Verwaltung, sodass Verzögerungen an der Kasse vermieden werden und Kassenmitarbeiter sich optimal um die Kundenbetreuung kümmern können. Die DS8100-Serie - denn an der Kasse zählt nur das Beste.
Besonderheiten:
- Überragende Scanleistung
- Überlegene Scanreichweite
- 24 Stunden unterbrechungsfreies Scannen
Anwendungsbereiche
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Transport und Logistik
- Leichtindustrie
- Fertigung
- Behörden
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x T): 168 x 66 x 107mm
Allgemein
- Lichtquelle: gelbe, lineare 617 nm LED (Zielmuster)
- Beleuchtung: zwei rote 645-nm-LEDs
- Imager-Sichtfeld (H x V): 42° x 28° Nennwert
- Bildsensor: 1280 x 960 Pixel
- Druckkontrast: min. 16% Reflexionsabweichung
- Schwenken/neigen/rollen: +/- 60°, +/- 60°, 0 - 360°
- Scnittstellen: USB (zertifiziert), RS232, Tastaturweiche, TGCS (IBM) 46XX über RS485
- Tastaturunterstützung: über 90 internationale Tasten
Dekodiermöglichkeiten
- 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, 2/5i, Koreanisch 3/5, GS1 DataBar, Base 32 (italienischer Pharmacode)
- 2D: PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR-Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postcodes
Bildverarbeitungseigenschaften
- Unterstützte Grafikformate: Bilder können als Bitmap, JPEG oder TIFF exportiert werden
- Bildqualität: 109 PPI mit einem A4-Dokument
- Mindestauflösung: Code 39: 0.08 mm, Code 128: 0.08 mm, DataMatrix: 0.15 mm, QR-Code: 0.15 mm
Funk / Akku
- Bluetooth: Bluetooth-Standardversion 4.0 (LE): Klasse 1 (100 m) und Klasse 2 (10 m), serielle Schnittstelle und HID-Profile
- Anpassbare Bluetooth-Leistung: Klasse 1: Ausgangsleistung reduzierbar auf 4 dBm in 8 Schritten, Klasse 2: Ausgangsleistung reduzierbar auf 2 dBm in 8 Schritten
- Kapazität/Typ: 2.500-mAh-Lithium-Ionen-Akku (PowerPrecision+)
Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP42
- Fallfestigkeit: übersteht 50 Stürze aus 1.8m Höhe auf Beton
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Ladetemperatur: 0°C - 40°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
Richtlinienkonformität
- Elektrische Sicherheit: EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
- Umwelt: RoHS EN 50581
- LED-Sicherheit: IEC 62471
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Barcodescanner
>
2D-Barcodescanner
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
zebra barcode scanner rs232
,
barcode scanner
,
zebra barcode scanner
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,66*
€ 279,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,19*
€ 275,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,55*
€ 274,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,00*
€ 266,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS232-Kabel - 2.7m, mit Spannungsversorgungsbuchse (DB9 Female, TxD on 2, spiral) für LI2208, LS2208, LS3408, DS4308, DS9808, - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-CBA-R02-C09PAR-SVC
ab € 25,07*
Zubehör
RS232-Kabel - 3.6m, DB9, female, TXD-2, spiral für LI2208, LS3408, DS4308, DS9808, DS9908, DS9908R - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-CBA-R03-C12PAR-SVC
ab € 39,14*
Zubehör
Schwanenhals-Ständer, schwarz für DS4308, DS2208, DS4608 und DS8108 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-20-71043-04R-SVC
ab € 28,46*
Zubehör
USB-Kabel - abgeschirmt, Serie A, 2.1m, gerade für DS8178, DS4308, DS9908, DS4608, DS9308, DS9908R und DS9208 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-CBA-U21-S07ZBR-SVC
ab € 21,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen