Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Android Tablets
>
Artikel
M2 MAX 4G - 10.1" Tablet, Android 9.0, 4GB/64GB, IP65, Octa-Core, 4G - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-1704-M2M.02
Hersteller:
Sunmi
Herst.-Nr.:
B-TF701-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Tablet
SUNMI geht noch einen Schritt weiter und stellt mit M2 MAX sein erstes Enterprise Tablet vor, das mit seinen schnellen Reaktionen, seiner hohen Effizienz und Flexibilität auf anspruchsvolle und gemischte Geschäftsumgebungen vorbereitet ist.
Besonderheiten:
- Android 9.0
- Staub- und spritzwassergeschützt nach IP65
- 10.1" Full HD Display
Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastronomie
Technische Spezifikationen:
Physikalische Eigenschaften
- Abmessungen (B x H x T): 245.6 x 164.4 x 9.9mm
- Gewicht: 673 g
Allgemein
- Betriebssystem: Android 9.0, SUNMI OS
- Prozessor: 2.2 GHz Octa-Core CPU
- Anzeige: 10.1" FHD, 1920 x 1200, kapazitiver Multitouch
- Speicher: 4 GB / 64 GB
- Batterie: 8360mAh Lithium Polymer
- Kamera: Vorderseite: 5MP FF, Rückseite: 13MP AF + Taschenlampe, unterstützt 1D / 2D-Barcode-Erkennung
- Anschlüsse: 1x Typ C, unterstützt OTG, 1x Audio-Buchse, unterstützt die Pogo-Pin-Erweiterung
Kabellose Kommunikation
- Wi-Fi: 2.4 / 5 GHz
- Bluetooth: 5.0 BLE
- NFC
Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65
- Sturzfestigkeit: 1m
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 55°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 385
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Tablet PC
,
TabletPC
,
tablet android 10"
,
tablet android
,
tablet 10 zoll
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 658,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,57*
€ 837,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,80*
€ 830,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,48*
€ 824,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,47*
€ 810,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,00*
€ 783,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Basis (2 x USB TypA, 1 x RJ45) für M2 MAX - inkl. 1st-Level-Support
Sunmi
B-BASE M2MAX-SVC
ab € 159,86*
Zubehör
Schutzhülle für M2 MAX - inkl. 1st-Level-Support
Sunmi
B-TPU M2MAX-SVC
ab € 34,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen