Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Bondrucker
>
Ladestation Bondrucker
>
Artikel
V2 - Bundle inklusive Einfach-Ladestation - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-1704-V02*02
Hersteller:
Sunmi
Herst.-Nr.:
B-T5930-ND060-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Handheld-Cradle
Batterieladestation Bondrucker
Bondrucker Ladestation
Ladegerät Bondrucker
Die V2 von Sunmi ist ein mobiles Android Touchsystem mit integriertem Thermobondrucker und 5.45" Display.
Der Seiko Bondrucker unterstützt Bonrollen mit maximal 50mm Außendurchmesser un 58mm Papierbreiten.
Der kapazitive 5.45" Touchscreen besitzt eine Auflösung von 1440 x 720 Pixel.
Das schlanke Gehäuse mit 80mm Breite und nur 17.8mm Dicke erlaubt eine erstklassive Handhabung.
Das V2 unterstützt 4G-Netzwerke zur reinen Datenübertragung, Dual-Band Wireless LAN sowie Bluetooth 4.0.
Besonderheiten:
- Kassensystem im 5.45" Handheld
- Integrierter Bondrucker
- Dual-Band Wireless LAN und 4G Support
- USB-C Anschluss und NANO SIM Slot
Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastronomie
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen: 219.1 x 80 x 17.8mm
- Gewicht: 364g
Allgemein
- Betriebssystem: Android 7.1
- Prozessor: Quadcore 1.3GHz
- Display: 5.45", 1440 x 720
- RAM: 1 GB
- ROM: 8 GB
- Kamera: 5 MP, Flash, AF
- Batterie: 7.6 V / 2580mAh
Drucker
- Druckmethode: Thermo
- Papierbreite: 58mm
- Druckgeschwindigkeit: 70mm/Sek.
- Papier-Durchmesser: 50mm
Drahtlose Kommunikation
- 4G: Nur Datenübertragung
- Wi-Fi: 2.4G und 5G, lEEE 802.11 a/b/g/n
- Bluetooth: 2.1/3.0/4.2 und BLE
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 45°C
- Lagerungstemperatur: -40°C - 70°C
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 385
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Ladestation Bondrucker
,
batterieladestation bondrucker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,41*
€ 284,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,16*
€ 281,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,97*
€ 274,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,37*
€ 271,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,37*
€ 247,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroSD-Kartenleser - USB-C Stecker für V2 PRO (ausschliesslich ohne Cradle nutzbar) - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-Micro-SD-Kartenleser-SVC
ab € 7,76*
Zubehör
Nylon Holster mit Gürtelclip für Sunmi P2, P2 PRO, V2 und V2 PRO, V2s - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-V2Z HOLSTER-SVC
ab € 38,60*
Zubehör
Thermorolle - 57 36 12 (B/D(max.)/K) mit Lastschrifttext, weiss, 12m - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ADT573612-LA-SVC
ab € 0,30*
Zubehör
Thermorolle - 57 45-47 12 (B/D(max.)/K) weiss, 25m - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ADT574712-1-SVC
ab € 0,45*
Zubehör
Thermorolle - 57 47 12 (B/D(max.)/K), mit Lastschrifttext, 25m, 48g - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ADT574712-LA-SVC
ab € 0,52*
Zubehör
Thermorolle - 57(58) 36 12 (B/D(max.)/K) weiss, 15m, 55g - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ADT573612-SVC
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen