Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
V2s LG - 5.5" Display, Android 11 mit GMS, 58mm Bon-/Etikettendrucker, microSD Slot, 4G, NFC - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-1704-V2S.04
Hersteller:
Sunmi
Herst.-Nr.:
B-T5940-NFC-GMS-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Als erstes Terminal von SUNMI mit SUNMI OS basierend auf Android 11 ist V2s mit einer aktualisierten Quad-Core 2.0GHz CPU und 2G RAM + 16G ROM Speicher ausgestattet und zeigt eine extrem verbesserte Betriebsgeschwindigkeit*. Der eingebaute 3500mAh Wechselakku ermöglicht ein reibungsloses und lang anhaltendes Erlebnis.
Erhältlich mit Druckfunktion für Bonrollen oder Etikettendruckfunktion mit Auto-Erkennung der Etikettenposition von SUNMI für einen genaueren Druck. Ein neuer beweglicher Rollenhalter wurde entwickelt, um die Papierrolleninstallation zu verbessern und stabiler zu machen.
Aufgerüstet zu einer professionellen 2D-Scan-Engine, um 1D/2D-Barcodes zu lesen, selbst wenn sie zerkratzt, gefaltet oder fleckig sind.
Gummidichtungen an den Kanten des Papierbehälters, des Ladeanschlusses und des Kopfhöreranschlusses verhindern Wasser-, Öl- und Schmutzschäden. Verstärkter Schutz, um einem Fall aus 1,2 m Höhe zu widerstehen **.
Technische Daten
- Betriebssystem: Android 11 Sunmi OS / GMS (GMS modellabhängig)
- CPU: Quad-Core 2GHz
- Display: 5.5" HD+, 1440 x 720 Pixel, 18:9 IPS
- Audio: 1W Speaker
- Kommunikation: 4G/3G/2G
- Wifi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
- Bluetooth: 2.1GHz/3.0GHz/4.2GHz BLE
- GPS: GPS, AGPS
- Akku: Wechselbar, Li-Polymer 7.7V/3500mAh
- Maße (LxBxH): 219.1mm x 80mm x 17.8mm
- Gewicht: 417g (inklusive Akku)
- Falltest: 1.2m (Laborumgebung)
- Temperatur: 0 - 45°c (Betrieb) / -40 - 70°c (Lagerung)
- Kamera (modellabhängig):
-- Standard: 5MP Autofokus (Rückseite), LED Blitz, 1D/2D Support
-- Label / Scanner: 5MP Autofokus (Rückseite), LED Blitz, 1D/2D Support, 2MP (Front)
-- GMS: 8MP Autofokus (Rückseite), LED Blitz, 1D/2D Support, 2MP (Front, Optional)
- Speicher (modellabhängig):
-- Standard / Label / Scanner: 2GB RAM, 16GB ROM
-- GMS: 3GB RAM, 32GB ROM
- NFC (modellabhängig):
-- Label / Scanner: Unterstützt
-- GMS: Optional
- Scanner (modellabhängig):
-- Scanner: 2D Barcodescanner
- PSAM (modellabhängig):
-- Label / Scanner: 2x PSAM
-- GMS: Optional
- SIM, MicroSD: 2x Nano SIM, 1x MicroSD
- Drucker (modellabhängig):
-- Standard: 58mm Thermodrucker, 80mm / Sekunde, 40mm Rollendurchmesser, Unterstützt Bonrollen
-- Label / Scanner: 58mm Thermodrucker, 80mm / Sekunde, 40mm Rollendurchmesser, Unterstützt Bon- / Etikettenrollen, 30 - 58mm Etikettenbreite, min. 20mm Etikettenhöhe, 2mm Gap
-- GMS: 58mm Thermodrucker, 80mm / Sekunde, 40mm Rollendurchmesser, Unterstützt Bonrollen, Labeldruck optional
- Button (modellabhängig):
-- Standard / Label / GMS: 1x Power, 2x Volume
-- Scanner: 1x Power, 2x Volume, Scan links / rechts
- Schnittstellen: Unterstützt Type-C, OTG, 3.5mm Kopfhöhrer
* Im Vergleich zum SUNMI V2
** Daten aus Sunmi Labor
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 385
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Labelprinter
,
beschriftungs gerät
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,36*
€ 421,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,27*
€ 414,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,66*
€ 375,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,24*
€ 370,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,61*
€ 345,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku für V2s und V2s PLUS - inkl. 1st-Level-Support
Sunmi
B-V2s-Akku-SVC
ab € 39,91*
Zubehör
Einzel-Ladestation für V2s, USB-C - inkl. 1st-Level-Support
Sunmi
B-ND0J0-SVC
ab € 26,89*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermodirekt 53 x 26mm, D40mm, Kern 19, 200 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-EDP 053 026 K19 D40-SVC
ab € 7,94*
Zubehör
Gummi Schutzhülle für V2s - inkl. 1st-Level-Support
Sunmi
B-V2s-Case-SVC
ab € 21,39*
Zubehör
Nylon Holster mit Gürtelclip für Sunmi P2, P2 PRO, V2 und V2 PRO, V2s - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-V2Z HOLSTER-SVC
ab € 38,61*
Zubehör
Nylon Holster mit Gürtelclip und Fixierriemen für Handheld Terminal mit Druckermodul - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-HOL-HHD-M-SVC
ab € 28,31*
Zubehör
Thermorolle - 57 36 12 (B/D(max.)/K) mit Lastschrifttext, weiss, 12m - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ADT573612-LA-SVC
ab € 0,30*
Zubehör
Thermorolle - 57(58) 36 12 (B/D(max.)/K) weiss, 15m, 48g - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ADT573612-1-SVC
ab € 0,32*
Zubehör
Thermorolle - 57(58) 36 12 (B/D(max.)/K) weiss, 15m, 55g - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ADT573612-SVC
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen