Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
DT40 - 4" Display, Android 12 GMS, Extended Range 2D-Scanner, 3GB/32GB, Octa-Core - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-1709-DT4.03
Hersteller:
Urovo
Herst.-Nr.:
B-DT40-WEDJ3WNSEX8-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Enterprise Handheld Computer mit numerischem Keypad, Android 12 und GMS, Octa-Core 1.8GHz CPU, 3GB RAM und 32GB ROM
Besonderheiten
- Extrem robust mit IP67 Schutzklasse
- Numerische Tastatur
- Extended Range 2D Imager
- Wechlbarer 4500 mAh Akku
- Android 12 mit GMS
Anwendungsbereich
- Transport & Logistik
- Kommissionierung
Technische Spezifikationen
Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x T): 164.5 x 68.6 x 17.5
- Gewicht: 240g
Allgemein
- CPU: Octa-Core, 1.8 GHz
- Betriebssystem: Android 12
- Speicher: 3 GB RAM / 32 GB ROM
- Micro-SD: Bis zu 128 GB
- SIM: Dual Nano SIM
- Display: 4-Zoll-WVGA-Farbdisplay (800 x 480)
- Touchscreen: Kapazitiv, unterstützt Handschuhe und feuchte Finger, Corning Gorilla Glass
- Netzwerkverbindungen: WLAN, Bluetooth, WWAN, GPS
- Akku: 3.8V 4500 mAh, wechselbar
Datenerfassung
- Barcodescanner: Extended Range 2D Imager
- Rückseiten-Kamera: 13-MP-Farbkamera mit LED-Blitz
- Front-Kamera: 5-MP-Farbkamera
WLAN
- Funk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band 2.4GHZ/5GHz
- Sicherheit: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA, WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK
- Roaming: Unterstützt 802.11r
WPAN
- Bluetooth: Bluetooth v4.2 mit BR/EDR und Bluetooth Low Energy (BLE)
Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP67
- Sturzfestigkeit: Wiederholter freier Fall auf Beton aus 1.5m Höhe
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 60°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 385
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
barcode scanner bluetooth pocket
,
barcode scanner
,
barcode scanner bluetooth
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 837,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,50*
€ 1.091,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,25*
€ 1.080,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,46*
€ 1.052,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,14*
€ 996,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nylon Holster mit Gürtelclip für Handheld Terminal ohne Druckermodul - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-HOL-HHD-S-SVC
ab € 24,05*
Zubehör
Sentry - Servicevertrag, 3 Jahre Laufzeit, Vollabdeckung, für DT40 - inkl. 1st-Level-Support
Urovo
B-DT40-3YC-SVC
ab € 240,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen