Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DT50D - 5.7" Display, Android 11 GMS+AER, 2D-Scanner, 4GB/64GB, Octa-Core, IP67, Near-UHF Leser - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DT50D - 5.7" Display, Android 11 GMS+AER, 2D-Scanner, 4GB/64GB, Octa-Core, IP67, Near-UHF Leser - inkl. 1st-Level-Support
DT50D - 5.7" Display, Android 11 GMS+AER, 2D-Scanner, 4GB/64GB, Octa-Core, IP67, Near-UHF Leser - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1709-DT5.31
Hersteller:
     Urovo
Herst.-Nr.:
     B-DT50-QCGR4WSEEX0-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Enterprise Handheld Computer mit Android 11 und GMS sowie AER, Octa-Core 2.45GHz CPU, 4GB RAM und 64GB ROM und UHF RFID Reader

Besonderheiten
- Extrem robust mit IP67 Schutzklasse
- Near-Field RFID UHF Leser bis zu 1.5m Reichweite
- Smartphone Größe
- Android 11 mit GMS und AER
- 4GB RAM, 64GB ROM


Anwendungsbereich
- Transport & Logistik
- Inventur & Kommissionierung


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x T): 162.6 x 76 x 13.6
- Gewicht: 307g

Allgemein
- CPU: Octa-Core, 2.45 GHz
- Betriebssystem: Android 11
- Speicher: 4 GB RAM / 64 GB ROM
- Micro-SD: Bis zu 256 GB
- SIM: Dual Nano SIM
- Display: 5.7-Zoll-WVGA-Farbdisplay (1440 x 720)
- Touchscreen: Kapazitiv, unterstützt Handschuhe und feuchte Finger, Corning Gorilla Glass
- Netzwerkverbindungen: WLAN, Bluetooth, WWAN, GPS
- Akku: 3.85V 5000 mAh, wechselbar

Datenerfassung
- Barcodescanner: Standard Range 2D Imager
- Rückseiten-Kamera: 13-MP-Farbkamera mit LED-Blitz
- Front-Kamera: 5-MP-Farbkamera
- NFC Unterstützung
- UHF RFID Leser Reichweite: Bis zu 1.5m

WLAN
- Funk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band 2.4GHZ/5GHz
- Sicherheit: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA, WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK
- Roaming: Unterstützt 802.11r

WPAN
- Bluetooth: Bluetooth v4.2

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP67
- Sturzfestigkeit: Wiederholter freier Fall auf Beton aus 1.5m Höhe

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 60°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 908,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,71*
€ 1.196,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,09*
€ 1.191,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,38*
€ 1.153,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,23*
€ 1.122,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,67*
€ 1.081,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urovo
B-3.01.75.00233-SVC
ab € 41,76*
Zubehör
Urovo
B-3.01.43.20001-SVC
ab € 14,73*
Zubehör
Urovo
B-HBCDT50B-1-SVC
ab € 56,53*
Zubehör
Urovo
B-3.01.272.10002-SVC
ab € 37,22*
Zubehör
1st task
B-DT4000Z HOLSTER-SVC
ab € 32,06*
Zubehör
Urovo
B-3.01.272.40001-SVC
ab € 21,34*
Zubehör
Urovo
B-3.01.51.00088-SVC
ab € 14,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.