Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Android Smartphones
>
Artikel
DT50S - 5.7" Display, Android 11 GMS+AER, FlexRange 2D-Scanner, NFC, 4GB/64GB, Octa-Core, IP67 - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-1709-DT5.52
Hersteller:
Urovo
Herst.-Nr.:
B-DT50-MCGJ4WNEEX0-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Enterprise Handheld Computer mit Android 11 und GMS+AER, Octa-Core 2.45GHz CPU, 4GB RAM und 64GB ROM
Besonderheiten
- Extrem robust mit IP67 Schutzklasse
- Google Mobile Services und Android Enterprise Recommended
- Smartphone Größe
- Octa-Core 2.45GHz CPU
- 4GB RAM, 64GB ROM
Anwendungsbereich
- Vertrieb, Außendienst
- Lager, Kommissionierung
- Einzelhandel
Technische Spezifikationen
Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x T): 162.6 x 76 x 13.6
- Gewicht: 265g
Allgemein
- CPU: Qualcomm Octa-Core, 2.45 GHz
- Betriebssystem: Android 11
- Speicher: 4 GB RAM / 64 GB ROM
- Micro-SD: Bis zu 256 GB
- Display: 5.7-Zoll-WVGA-Farbdisplay (1440 x 720)
- Touchscreen: Kapazitiv, unterstützt Handschuhe und feuchte Finger
- Fingerabdruckleser: Kapazitiv
- Netzwerkverbindungen: WLAN, Bluetooth, WWAN, NFC, GPS
- Akku: 3.85V 4300 mAh, wechselbar
Datenerfassung
- Barcodescanner: FlexRange 2D Imager
- Rückseiten-Kamera: 13-MP-Farbkamera mit LED-Blitz
- Front-Kamera: 5-MP-Farbkamera
WLAN
- Funk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band 2.4GHZ/5GHz
- Kanäle: 1-13, 34-140, 149-165
- Sicherheit: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA, WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK
- Roaming: Unterstützt 802.11r
WPAN
- Bluetooth: Bluetooth v5.0 mit BR/EDR und Bluetooth Low Energy (BLE)
Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP67
- Sturzfestigkeit: Wiederholter freier Fall auf Beton aus 1.5m Höhe
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 60°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 385
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Barcodescanner
,
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
Cellphone
,
Handy
,
Mobiltelefon
,
mobile phone
,
Smartphone
,
Smartphones
,
barcode scanner bluetooth pocket
,
smartphone
,
smartphones android
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 854,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,71*
€ 1.106,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,10*
€ 1.102,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,04*
€ 1.074,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,55*
€ 1.052,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,27*
€ 1.016,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
5-Slot Ladestation für DT50, für fünf Geräte - inkl. 1st-Level-Support
Urovo
B-5BCDT5001-1-SVC
ab € 262,06*
Zubehör
5-Slot Ladestation für DT50, für vier Geräte und vier Akkus - inkl. 1st-Level-Support
Urovo
B-5BCDT5002-1-SVC
ab € 351,07*
Zubehör
Austauschakku 5000mAh für DT50 - inkl. 1st-Level-Support
Urovo
B-3.01.75.00233-SVC
ab € 46,38*
Zubehör
Display-Schutzfolie für DT50 - inkl. 1st-Level-Support
Urovo
B-3.01.43.20001-SVC
ab € 14,73*
Zubehör
Einfach Ladestation für DT50, DT50S und DT50X, für Gerät und zusätzlichen Akku - inkl. 1st-Level-Support
Urovo
B-HBCDT50B-1-SVC
ab € 56,26*
Zubehör
Holster für DT50, CT58 - inkl. 1st-Level-Support
Urovo
B-3.01.272.10002-SVC
ab € 33,65*
Zubehör
Nylon Holster (Gürteltasche) für DT4000 / DT433 / DT350+ / L2 / L2s / M2 / DT20 / DT50 PDA - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-DT4000Z HOLSTER-SVC
ab € 31,98*
Zubehör
Nylon Holster mit Gürtelclip für Handheld Terminal ohne Druckermodul - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-HOL-HHD-S-SVC
ab € 26,43*
Zubehör
Schutzhülle für DT50 - inkl. 1st-Level-Support
Urovo
B-3.01.272.40001-SVC
ab € 21,29*
Zubehör
Sentry - Servicevertrag, 3 Jahre Laufzeit, Vollabdeckung, für DT50S - inkl. 1st-Level-Support
Urovo
B-DT50-3YC-SVC
ab € 289,79*
Zubehör
Trageriemen für DT50 - inkl. 1st-Level-Support
Urovo
B-3.01.51.00088-SVC
ab € 14,76*
Zubehör
Trigger Griff für DT50 - inkl. 1st-Level-Support
Urovo
B-TR50-SVC
ab € 64,38*
Zubehör
UHF RFID Trigger Griff für DT50 - inkl. 1st-Level-Support
Urovo
B-RFDT50-SVC
ab € 592,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen