Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DT50 5G - 5.7" Display, Android 12 GMS, 2D-Scanner, 8GB/128GB, Octa-Core, IP67 - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DT50 5G - 5.7" Display, Android 12 GMS, 2D-Scanner, 8GB/128GB, Octa-Core, IP67 - inkl. 1st-Level-Support
DT50 5G - 5.7" Display, Android 12 GMS, 2D-Scanner, 8GB/128GB, Octa-Core, IP67 - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1709-DT5.61
Hersteller:
     Urovo
Herst.-Nr.:
     B-DT50-QAGJ4HNSEX0-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Enterprise Handheld Computer mit Android 12 und GMS, Octa-Core 2.2GHz CPU, 8GB RAM und 128GB ROM

Besonderheiten
- Extrem robust mit IP67 Schutzklasse
- Google Mobile Services
- Smartphone Größe
- 5G Support
- 8GB RAM, 128GB ROM


Anwendungsbereich
- Vertrieb, Außendienst
- Lager, Kommissionierung
- Einzelhandel


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x T): 162.6 x 76 x 13.6
- Gewicht: 265g

Allgemein
- CPU: Qualcomm Octa-Core, 2.2 GHz
- Betriebssystem: Android 12
- Speicher: 8 GB RAM / 128 GB ROM
- Micro-SD: Bis zu 256 GB
- Display: 5.7-Zoll-WVGA-Farbdisplay (1440 x 720)
- Touchscreen: Kapazitiv, unterstützt Handschuhe und feuchte Finger
- Fingerabdruckleser: Kapazitiv
- Netzwerkverbindungen: WLAN, Bluetooth, WWAN, NFC, GPS
- Akku: 3.85V 5000 mAh, wechselbar

Datenerfassung
- Barcodescanner: Standard Range 2D Imager
- Rückseiten-Kamera: 13-MP-Farbkamera mit LED-Blitz
- Front-Kamera: 5-MP-Farbkamera

WLAN
- Funk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band 2.4GHZ/5GHz
- Kanäle: 1-13, 34-140, 149-165
- Sicherheit: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA, WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK
- Roaming: Unterstützt 802.11r

WPAN
- Bluetooth: Bluetooth v5.0 mit BR/EDR und Bluetooth Low Energy (BLE)

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP67
- Sturzfestigkeit: Wiederholter freier Fall auf Beton aus 1.5m Höhe

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 60°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 857,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,27*
€ 1.139,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,86*
€ 1.132,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,51*
€ 1.096,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,42*
€ 1.066,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,62*
€ 1.020,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urovo
B-5BCDT5001-1-SVC
ab € 262,66*
Zubehör
Urovo
B-5BCDT5002-1-SVC
ab € 350,21*
Zubehör
Urovo
B-3.01.43.20001-SVC
ab € 14,77*
Zubehör
Urovo
B-HBCDT50B-1-SVC
ab € 56,47*
Zubehör
Urovo
B-3.01.272.10002-SVC
ab € 37,17*
Zubehör
Urovo
B-3.01.272.40001-SVC
ab € 21,41*
Zubehör
Urovo
B-DT50-3YC-SVC
ab € 289,43*
Zubehör
Urovo
B-3.01.51.00088-SVC
ab € 14,79*
Zubehör
Urovo
B-TR50-SVC
ab € 64,62*
Zubehör
Urovo
B-RFDT50-SVC
ab € 590,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.