Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RT40S - 4" Display, Android 13 GMS+AER, 2D-Scanner, 4GB/64GB, Octa-Core, IP68, Kühlbereich, 29 Tasten - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RT40S - 4" Display, Android 13 GMS+AER, 2D-Scanner, 4GB/64GB, Octa-Core, IP68, Kühlbereich, 29 Tasten - inkl. 1st-Level-Support
RT40S - 4" Display, Android 13 GMS+AER, 2D-Scanner, 4GB/64GB, Octa-Core, IP68, Kühlbereich, 29 Tasten - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1709-RT4.11
Hersteller:
     Urovo
Herst.-Nr.:
     B-RT40-KCDT4WNSEX3-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Industrie Handheld Computer mit Android 13 OS mit GMS und AER, Qualcomm Octa-Core 2.45GHz CPU, 4GB RAM und 64GB ROM sowie breitem Einsatzbereich

Besonderheiten
- Extrem robust mit IP68 Schutzklasse
- Kühlbereich Gehäuse
- Breite Barcodescanner Auswahl
- Android 13 GMS+AER
- Hot Swap Akkudesign
- 4GB RAM, 64GB ROM


Anwendungsbereich
- Transport und Logistik
- Lager, Kommissionierung
- Produktion


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x T): 199 x 58 x 29
- Gewicht: 425g

Allgemein
- CPU: Qualcomm Octa-Core, 2.45 GHz
- Betriebssystem: Android 13 GMS+AER
- Speicher: 4 GB RAM / 64 GB ROM
- Display: 4-Zoll-WVGA-Farbdisplay (800 x 480)
- Touchscreen: Corning Gorilla-Glas
- Tastaturoptionen: 29 Tasten
- Signale: Signalton, mehrfarbige LEDs
- Netzwerkverbindungen: WLAN, Bluetooth, WWAN
- SOTI: Xsight zertifiziert

Datenerfassung
- Barcodescanner: Standard Range 2D Imager
- Rückseiten-Kamera: 13-MP-Farbkamera mit LED-Blitz

WLAN
- Funk: WiFi6, 2x2 MIMO Dual Band 2.4GHZ/5GHz
- Kanäle: 1-13, 34-140, 149-165
- Sicherheit: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA, WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK
- Roaming: Unterstützt 802.11r

WPAN
- Bluetooth: Bluetooth v5.0 mit BR/EDR und Bluetooth Low Energy (BLE)

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP68
- Sturzfestigkeit: Wiederholter freier Fall auf Beton aus 1.8m Höhe

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -30°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 782,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,98*
€ 946,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,25*
€ 945,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,69*
€ 940,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,66*
€ 931,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urovo
B-5BCRT4001-1-SVC
ab € 263,31*
Zubehör
Urovo
B-3.01.75.00203-SVC
ab € 56,59*
Zubehör
Urovo
B-HBCRT40-1-SVC
ab € 71,16*
Zubehör
Urovo
B-3.01.272.10007-SVC
ab € 37,68*
Zubehör
Urovo
B-5BCRT4002-1-SVC
ab € 350,61*
Zubehör
Urovo
B-3.01.58.00117-SVC
ab € 21,36*
Zubehör
Urovo
B-3.01.272.45010-SVC
ab € 26,02*
Zubehör
Urovo
B-RT40-3YC-SVC
ab € 242,16*
Zubehör
Urovo
B-TGR-RT40-SVC
ab € 70,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.