Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
RT40S - 4" Display, Android 13 GMS+AER, Nah/Fern 2D-Scanner, 4GB/64GB, Octa-Core, IP68, Kühlbereich, 38 Tasten - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-1709-RT4.14
Hersteller:
Urovo
Herst.-Nr.:
B-RT40-HCDT4WNSEX1-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Industrie Handheld Computer mit Android 13 OS mit GMS und AER, Qualcomm Octa-Core 2.45GHz CPU, 4GB RAM und 64GB ROM sowie breitem Einsatzbereich
Besonderheiten
- Extrem robust mit IP68 Schutzklasse
- Kühlbereich Gehäuse
- Breite Barcodescanner Auswahl
- Android 13 GMS+AER
- Hot Swap Akkudesign
- 4GB RAM, 64GB ROM
Anwendungsbereich
- Transport und Logistik
- Lager, Kommissionierung
- Produktion
Technische Spezifikationen
Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x T): 199 x 58 x 29
- Gewicht: 425g
Allgemein
- CPU: Qualcomm Octa-Core, 2.45 GHz
- Betriebssystem: Android 13 GMS+AER
- Speicher: 4 GB RAM / 64 GB ROM
- Display: 4-Zoll-WVGA-Farbdisplay (800 x 480)
- Touchscreen: Corning Gorilla-Glas
- Tastaturoptionen: 38 Tasten
- Signale: Signalton, mehrfarbige LEDs
- Netzwerkverbindungen: WLAN, Bluetooth, WWAN
- SOTI: Xsight zertifiziert
Datenerfassung
- Barcodescanner: Nah / Fern 2D Imager
- Rückseiten-Kamera: 13-MP-Farbkamera mit LED-Blitz
WLAN
- Funk: WiFi6, 2x2 MIMO Dual Band 2.4GHZ/5GHz
- Kanäle: 1-13, 34-140, 149-165
- Sicherheit: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA, WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK
- Roaming: Unterstützt 802.11r
WPAN
- Bluetooth: Bluetooth v5.0 mit BR/EDR und Bluetooth Low Energy (BLE)
Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP68
- Sturzfestigkeit: Wiederholter freier Fall auf Beton aus 1.8m Höhe
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -30°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 385
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
barcode scanner bluetooth pocket
,
barcode scanner
,
barcode scanner bluetooth
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.332,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.453,97*
€ 1.730,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.448,25*
€ 1.723,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.407,66*
€ 1.675,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.374,17*
€ 1.635,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.332,71*
€ 1.585,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
5 fach-Ladestation für RT40 - inkl. 1st-Level-Support
Urovo
B-5BCRT4001-1-SVC
ab € 261,98*
Zubehör
Akku 5200mAh für RT40 - inkl. 1st-Level-Support
Urovo
B-3.01.75.00203-SVC
ab € 56,31*
Zubehör
Einfach Ladestation für RT40, für Gerät und zusätzlichen Akku - inkl. 1st-Level-Support
Urovo
B-HBCRT40-1-SVC
ab € 70,97*
Zubehör
Holster für RT40 - inkl. 1st-Level-Support
Urovo
B-3.01.272.10007-SVC
ab € 37,64*
Zubehör
Mehrfach-Ladestation für RT40, für 4 Geräte plus 4 Akkus - inkl. 1st-Level-Support
Urovo
B-5BCRT4002-1-SVC
ab € 353,04*
Zubehör
Netzteil für RT40, EU Stecker - inkl. 1st-Level-Support
Urovo
B-3.01.58.00117-SVC
ab € 21,21*
Zubehör
Schutzhülle für RT40 - inkl. 1st-Level-Support
Urovo
B-3.01.272.45010-SVC
ab € 25,87*
Zubehör
Sentry - Servicevertrag, 3 Jahre Laufzeit, Vollabdeckung, für RT40 - inkl. 1st-Level-Support
Urovo
B-RT40-3YC-SVC
ab € 240,78*
Zubehör
Trigger Griff für RT40 - inkl. 1st-Level-Support
Urovo
B-TGR-RT40-SVC
ab € 64,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen