Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolphin CK65 - Mobiler Computer, 2D-Imager (Standard Reichweite), 38 numerische Tasten, GMS, 13MP-Kamera - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dolphin CK65 - Mobiler Computer, 2D-Imager (Standard Reichweite), 38 numerische Tasten, GMS, 13MP-Kamera - inkl. 1st-Level-Support
Dolphin CK65 - Mobiler Computer, 2D-Imager (Standard Reichweite), 38 numerische Tasten, GMS, 13MP-Kamera - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1711-CK6.04
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     B-CK65-L0N-DSC210E-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Dolphin CK65 - Mobiler Computer, 2D-Imager (Standard Reichweite), 38 numerische Tasten, GMS, 13MP-Kamera
Inkl. Akku (5000mAh)


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der Dolphin™ CK65 Mobile Computer erweitert das beliebte ergonomische Design des CK3X / R-Modells und macht es noch besser. Mit einer mobilen Lösung, die eine einfache Bereitstellung ermöglicht, können Sie Genauigkeit, Produktivität und schnelle Amortisation in die Hände Ihrer Mitarbeiter legen.
Das auf der Mobility Edge™-Plattform basierende Dolphin CK65-Gerät bietet einen integrierten, wiederholbaren und skalierbaren Ansatz auf der Grundlage einer gemeinsamen Hardware- und Softwareplattform, der Kunden von den heutigen Einschränkungen in Bezug auf Integration und unflexible Technologien befreit, ohne die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung des Unternehmens zu beeinträchtigen.
Durch das Jonglieren mehrerer Geräte im gesamten Unternehmen entsteht eine zeit- und kostenintensive Komplexität für die Verwaltung und Wartung der Unternehmens-IT. Mit der Mobility Edge-Plattform können Kunden die Bereitstellung, Zertifizierung und Bereitstellung im gesamten Unternehmen beschleunigen. Das Dolphin CK65-Gerät bietet einen verlängerten Produktlebenszyklus für Android ™ R, um den Return on Customer Investment zu maximieren und die Gesamtbetriebskosten zu senken. Es wurde von Android Enterprise Recommended validiert, einer von Google geleiteten Initiative, mit der Unternehmen Android-Geräte und -Dienste auswählen, bereitstellen und verwalten können, die ihren Unternehmensanforderungen am besten entsprechen.
Der robuste Dolphin CK65-Mobilcomputer verfügt über einen schnellen Prozessor, erweiterte Netzwerkkonnektivität und verbesserte 1D / 2D-Scanfunktionen sowie eine längere Akkulaufzeit von über 18 Stunden, um die Mitarbeiter über mehrere Schichten hinweg in Verbindung zu halten und produktiv zu bleiben. Der Dolphin CK65-Computer hat die Schutzart IP64 und hält mehreren Stürzen von 2.4 Metern auf Beton und 2.000 Stürzen von 10m stand. Das große, lebendige 10.16 cm große Touchscreen-Display kann in Innenräumen problemlos gelesen und mit Fingern, Handschuhen oder Stiften verwendet werden. Somit eignet es sich ideal für Lager-, Fertigungs- und andere herausfordernde Umgebungen.



Besonderheiten
- Grosser Touchscreen
- Robuste Konstruktion
- Ergonomisches Design



Anwendungsbereich
- Handel
- Industrie



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: N6703SR: 227 x 83 x 42 mm, EX20: 227 x 83 x 47 mm
- Gewicht: N6703SR: 498 g, EX20: 544 g

Allgemein
- Prozessor: 2.2 GHz Qualcomm® 64-Bit Snapdragon ™ Octa-Core
- Betriebssystem: Android 8.0 Oreo (System kompatibel bis Android R)
- Speicher: 2 GB / 4 GB DDR4-RAM, 32 GB Flash
- Display: 10.16cm großes 480 x 800-LCD-Display mit heller Hintergrundbeleuchtung, lesbar im Freien, optisch mit dem Touchpanel verbunden
- Touchpanel: Robustes kapazitives Multitouch-Touchpanel, optisch verbunden für zusätzliche Haltbarkeit und bessere Sichtbarkeit des Sonnenlichts. Automatische Erkennung und Konfiguration unter Verwendung von Gegen- und Eigenkapazitätsmodi zur Wasserabweisung und Verwendung mit vielen handgefertigten Handschuhen
- Tastatur: 51-Tasten-Alpha- oder 38-Tasten-Ziffernblock sowie zwei programmierbare Seitentasten
- Audio: Lautsprecher, Mikrofonunterstützung mit Geräuschunterdrückung. PTT-Unterstützung und Bluetooth®-Unterstützung für drahtlose Headsets
- E/A-Anschlüsse: Robuster, kundenspezifischer E / A-Anschluss, der mit CK3-Zubehör kompatibel ist
- Kamera: 13.0-Megapixel-Farbkamera mit Autofokus und erweiterten Softwarefunktionen für eine bessere Bildqualität, Blende 1: 2.0, Blitz-LED mit Blitzlichtmodus
- Sensoren: Umgebungslichtsensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Halleffekt
- Speichererweiterung: Vom Benutzer zugängliche microSD-Karte mit bis zu 512 GB (SDXC / SDHC / SDIO-kompatibel)
- Batterie: Li-Ion, 3.7 V, 5100 mAh
- Betriebsstunden: 18 Stunden
- Scanfunktionen: Honeywell N6703 Slim Imager Engine (1D / 2D), Honeywell EX20 Near / Far Imager (1D / 2D, 0.15m bis 15.2m, Honeywell Scanning SDKs für Android

Kabellose Kommunikation
- WLAN: IEEE 802.11 a / b / g / n / ac; Wi-Fi-zertifizierte 2x2 MIMO-Unterstützung
- Zusätzliche WLAN-Funktionen: 802.11 d / e / h / i / k / r / w
- WLAN-Sicherheit: OPEN, WEP, WPA / WPA2 (Personal und Enterprise)
- Unterstütztes EAP: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP CCX Version 4 zertifiziert
- Bluetooth: V5.0 mit BLE und Abwärtskompatibilität
- Bluetooth-Profile: HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
- NFC: Integrierte Nahfeldkommunikation
- VoIP: unterstützt
- VPN: IPSec V4 / L2TP, PPTP
- Push-to-Talk (PTT): unterstützt

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP64
- Fallhöhe: 2.4m bis zum Betonquertemperaturbereich gemäß MIL-STD 810G
- Sturz: 2000 1.0m-Stürze gemäß IEC 60068-2-32-Spezifikation

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagertemperatur: -30°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 0% - 95%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.608,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.657,07*
€ 1.971,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.638,87*
€ 1.950,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.625,00*
€ 1.933,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.608,20*
€ 1.913,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
B-871-228-201-SVC
ab € 240,02*
Zubehör
Honeywell
B-871-230-101-SVC
ab € 393,69*
Zubehör
Honeywell
B-871-229-201-SVC
ab € 641,91*
Zubehör
Honeywell
B-871-229-202-SVC
ab € 795,86*
Zubehör
Honeywell
B-318-063-001-SVC
ab € 94,71*
Zubehör
Honeywell
B-CN80-STY-5SH-SVC
ab € 44,34*
Zubehör
Honeywell
B-871-236-001-SVC
ab € 164,78*
Zubehör
Honeywell
B-213-064-001-SVC
ab € 40,18*
Zubehör
Honeywell
B-815-088-001-SVC
ab € 94,78*
Zubehör
Honeywell
B-815-087-001-SVC
ab € 94,93*
Zubehör
Honeywell
B-805-611-001-SVC
ab € 161,64*
Zubehör
Honeywell
B-851-064-416-SVC
ab € 136,66*
Zubehör
Honeywell
B-203-990-001-SVC
ab € 104,57*
Zubehör
Honeywell
B-203-879-003-SVC
ab € 98,53*
Zubehör
Honeywell
B-SVCCK65-SG3N-SVC
ab € 177,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.