Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolphin CK65 Gen2 - Mobiler Computer, 2D-Imager 6803FR, 30 grosse numerische Tasten, GMS, 13MP-Kamera - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dolphin CK65 Gen2 - Mobiler Computer, 2D-Imager 6803FR, 30 grosse numerische Tasten, GMS, 13MP-Kamera - inkl. 1st-Level-Support
Dolphin CK65 Gen2 - Mobiler Computer, 2D-Imager 6803FR, 30 grosse numerische Tasten, GMS, 13MP-Kamera - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1711-CK6.11
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     B-CK65-L0N-E8C214E-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Dolphin CK65 Gen2 - Mobiler Computer, 2D-Imager 6803FR, 30 grosse numerische Tasten, GMS, 13MP-Kamera
Inkl. Akku (7000mAh)


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

In dieser Umgebung mit immer kleineren Bestellungen und immer kürzeren Lieferzeiten benötigen Sie Möglichkeiten, um Ihre Bestandsgenauigkeit und Bestellzykluszeit zu verbessern. Der CK65 wurde speziell entwickelt, um diese Ziele durch Maximierung der Arbeitsproduktivität zu erreichen. Der CK65 ist die perfekte Mischung aus Tastatur und Touchscreen, Ergonomie und Langlebigkeit. Er ist leicht genug, um den ganzen Tag verwendet zu werden, und langlebig genug, um dem Verschleiß des täglichen Gebrauchs standzuhalten. Und mit einer erweiterten intelligenten Batterie mit 7.000mAh kann der CK65 bis zu 28 Stunden im Dauerbetrieb betrieben werden, sodass Mitarbeiter, die sich mitten in ihrer Schicht mit einer leeren Batterie befinden, der Vergangenheit angehören.
Der CK65 basiert auf der Mobility Edge-Plattform und minimiert die Gesamtbetriebskosten wie kein anderes Produkt auf dem Markt, indem er Ihre Investition mit Unterstützung durch Android R und darüber hinaus zukunftssicher macht und die Bereitstellung beschleunigt, um Ihre Wertschöpfungszeit zu minimieren. Und mit seinem ultrarauen Design, das 3m Stürzen auf Beton standhält und den Schutzarten IP65 und IP68 entspricht, ist der CK65 auch in härtesten Gleichstromumgebungen langlebig.
Honeywells Vermächtnis an Imaging-Innovationen setzt sich auf dem CK65 mit dem neuesten 6803FR FlexRange-Imager fort. Der 6803FR verfügt über eine Dual-Lens-Architektur, die gleichzeitig Nah-, Mittel- und Fernbereich ohne bewegliche Teile erfasst. Es ist die ultimative Kombination aus Geschwindigkeit, Reichweite und Robustheit. Von der Kommissionierung über die Palette bis zum Rack kann der Imager 6803FR die unterschiedlichsten Arbeitsabläufe ausführen. Und ohne bewegliche Teile wird keine Zeit für das Nachfokussieren aufgewendet, sodass der 6803FR immer blitzschnell arbeitet.


Besonderheiten
- Grosser Touchscreen
- Robuste Konstruktion
- Ergonomisches Design


Anwendungsbereich
- Handel
- Industrie


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: N6703SR/6803FR: 227 x 83 x 42 mm, EX20-Version Abmessungen: 227 x 83 x 47 mm
- Gewicht: N6703SR/6803FR: 498g, EX20: 544g

Allgemein
- Prozessor: 2.2 GHz Qualcomm® 64-Bit Snapdragon ™ Octa-Core
- Betriebssystem: Android 8.0 Oreo (System kompatibel bis Android R)
- Speicher: 2 GB / 4 GB DDR4-RAM, 32 GB Flash
- Display: 10.16cm großes 480 x 800-LCD-Display mit heller Hintergrundbeleuchtung, lesbar im Freien, optisch mit dem Touchpanel verbunden
- Touchpanel: Robustes kapazitives Multitouch-Touchpanel, optisch verbunden für zusätzliche Haltbarkeit und bessere Sichtbarkeit des Sonnenlichts. Automatische Erkennung und Konfiguration unter Verwendung von Gegen- und Eigenkapazitätsmodi zur Wasserabweisung und Verwendung mit vielen handgefertigten Handschuhen
- Tastatur: 51-Tasten-Alpha- oder 38-Tasten-Ziffernblock sowie zwei programmierbare Seitentasten
- Audio: Lautsprecher, Mikrofonunterstützung mit Geräuschunterdrückung. PTT-Unterstützung und Bluetooth®-Unterstützung für drahtlose Headsets
- E/A-Anschlüsse: Robuster, kundenspezifischer E / A-Anschluss, der mit CK3-Zubehör kompatibel ist
- Kamera: 13.0-Megapixel-Farbkamera mit Autofokus und erweiterten Softwarefunktionen für eine bessere Bildqualität, Blende 1: 2.0, Blitz-LED mit Blitzlichtmodus
- Sensoren: Umgebungslichtsensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Halleffekt
- Speichererweiterung: Vom Benutzer zugängliche microSD-Karte mit bis zu 512 GB (SDXC / SDHC / SDIO-kompatibel)
- Batterie: Li-Ion, 3.7 V, 5100 mAh
- Betriebsstunden: 18 Stunden
- Scanfunktionen: Honeywell N6703 Slim Imager Engine (1D / 2D), Honeywell EX20 Near / Far Imager (1D / 2D, 0.15m bis 15.2m, Honeywell Scanning SDKs für Android

Kabellose Kommunikation
- WLAN: IEEE 802.11 a / b / g / n / ac; Wi-Fi-zertifizierte 2x2 MIMO-Unterstützung
- Zusätzliche WLAN-Funktionen: 802.11 d / e / h / i / k / r / w
- WLAN-Sicherheit: OPEN, WEP, WPA / WPA2 (Personal und Enterprise)
- Unterstütztes EAP: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP CCX Version 4 zertifiziert
- Bluetooth: V5.0 mit BLE und Abwärtskompatibilität
- Bluetooth-Profile: HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
- NFC: Integrierte Nahfeldkommunikation
- VoIP: unterstützt
- VPN: IPSec V4 / L2TP, PPTP
- Push-to-Talk (PTT): unterstützt

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP64
- Fallhöhe: 2.4m bis zum Betonquertemperaturbereich gemäß MIL-STD 810G
- Sturz: 2000 1.0m-Stürze gemäß IEC 60068-2-32-Spezifikation

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagertemperatur: -30°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 0% - 95%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.978,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.106,84*
€ 2.507,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.093,76*
€ 2.491,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.040,78*
€ 2.428,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.006,12*
€ 2.387,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.978,55*
€ 2.354,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
B-871-228-201-SVC
ab € 240,55*
Zubehör
Honeywell
B-871-230-101-SVC
ab € 395,70*
Zubehör
Honeywell
B-871-229-201-SVC
ab € 640,03*
Zubehör
Honeywell
B-871-229-202-SVC
ab € 792,57*
Zubehör
Honeywell
B-318-063-001-SVC
ab € 94,50*
Zubehör
Honeywell
B-CN80-STY-5SH-SVC
ab € 44,38*
Zubehör
Honeywell
B-871-236-001-SVC
ab € 164,14*
Zubehör
Honeywell
B-213-064-001-SVC
ab € 40,25*
Zubehör
Honeywell
B-815-088-001-SVC
ab € 94,57*
Zubehör
Honeywell
B-815-087-001-SVC
ab € 94,48*
Zubehör
Honeywell
B-805-611-001-SVC
ab € 161,50*
Zubehör
Honeywell
B-851-064-416-SVC
ab € 135,59*
Zubehör
Honeywell
B-203-990-001-SVC
ab € 105,01*
Zubehör
Honeywell
B-203-879-003-SVC
ab € 98,50*
Zubehör
Honeywell
B-SVCCK65-SG3N-SVC
ab € 177,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.