Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Android Tablets
>
Artikel
ScanPal EDA71 - Industrie-Tablet, 7" (17.78 cm) Touchscreen, 2D-Imager, Android 8.1, 2GB/32GB, 4G - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-1711-E71.04
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
B-EDA71-1-B741EAGOK-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Honeywell Tablet
ScanPal EDA71 - Industrie-Tablet, 7" (17.78 cm) Touchscreen, 2D-Imager, Android 8.1, 2GB/32GB, 4G
Inkl. Akku (8700mAh)
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Das 7-Zoll-Tablet ScanPal ™ EDA71 bietet Einzelhandels-, DSD-, Außendienst- und T & L-Operationen eine flexible Lösung für eine Vielzahl von Arbeitsabläufen. Es bietet die Rechenleistung, die moderne Abläufe benötigen, Echtzeit-Konnektivität für geschäftskritische Anwendungen sowie Zuverlässigkeit, Support und Schutz auf Unternehmensebene.
Der ScanPal EDA71 ist ein Update des beliebten EDA70-Tablets und mit allen vorhandenen Zubehörteilen kompatibel. Zu den Verbesserungen zählen eine zusätzliche Hochleistungs-Scanoption, wahlweise 2 GB oder 4 GB RAM und 32 GB oder 64 GB SSD, eine 13-Megapixel-Farbkamera und ein optionaler erweiterter 8850-mAh-Akku.
Der ScanPal EDA71 ist komfortabel zu bedienen und dennoch robust gebaut, um versehentliche Stürze und Stürze zu überstehen.
Besonderheiten:
- Neue Speicheroptionen
- Neue Scanoptionen
- Leistungsstarke Prozessorplattform
- Modernes Design
- Effiziente Datenerfassungsfunktionen
Anwendungsbereiche:
- Verkauf
- Lebensmittelgeschäft
- Außendienst
- Transport
- Logistik
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 214 x 118 x 21mm
- Gewicht: 550g (mit Standard Akku)
Systemarchitektur
- Prozessor: 1.8 GHz Qualcomm® SDM450 8-Core
- Betriebssystem: Android 8 (Oreo), aufrüstbar auf Android P und Q
- Speicher: 2/4 GB RAM, 32/64 GB Flash
- Display: 7-Zoll-High-Definition-LCD (1280 x 720) mit heller Farbe, Hintergrundbeleuchtung, Außenansicht, optisch mit dem Touchpanel verbunden
- Touchpanel: Robustes, kapazitives Multitouch-Touchpanel, optisch verbunden für zusätzliche Haltbarkeit und bessere Sichtbarkeit des Sonnenlichts. Automatische Erkennung und Konfiguration unter Verwendung von Gegen- und Eigenkapazitätsmodi zur Wasserableitung und -nutzung
- Tastatur: Bildschirmtastatur, Seitensuchauslöser, Lautstärke erhöhen/verringern, Ein-/Ausschalter
- Audio: Eingebauter Lautsprecher, Bluetooth-Headset-Unterstützung
- E/A-Anschlüsse: eHomebase: 3 x USB-Host, 1 x USB-Client, Ethernet, Ersatzladegerät, USB-Fahrzeugdock: 1 x USB-Host
- Kamera: 13-Megapixel-Farbkamera mit Autofokus
- Sensoren: Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Beschleunigungssensor
- Speichererweiterung: Vom Benutzer zugängliche microSD-Karte mit bis zu 32 GB SDHC und bis zu 128 GB SDXC
- Batterie: Li-Ion, 3.8 V, 4000 mAh und 8850 mAh mit integrierter Batteriediagnose
- Betriebsstunden: 8+ Stunden
- Scannen: 1D/2D-Imager-Optionen: N3601 (Standard) oder N6703 (erweitert)
Kabellose Kommunikation
- WLAN: IEEE 802.11 a / b / g / n / ac, Wi-Fi-zertifiziert
- Zusätzliche WLAN-Funktionen: 802.11 d / e / h / i / k / r / u / w (mc mit Android P)
- WLAN-Sicherheit: OFFEN, WEP, WPA / WPA2 (privat und geschäftlich)
- Unterstütztes EAP: TLS, PEAP, TTLS, PWD, FAST, LEAP
- Bluetooth: Bluetooth der Klasse 2 V4.2
- Bluetooth-Profile: Nur HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP
- NFC: Integrierte Nahfeldkommunikation
- VoIP: Unterstützt
- VPN: IPSec V4 / L2TP, PPTP
- GPS-unterstützte Protokolle: GNSS-Empfänger für BeiDou, GPS und GLONASS
Zuverlässigkeit
- Sturzfestigkeit: Überschreitet 200-mal bei 0.5m gemäß IEC 60068-2-32-Spezifikation
- Fallfestigkeit: 1.2m auf Beton bei Raumtemperatur (10°C bis 50°C) gemäß MIL-STD 810G
- Schutzklasse: IP41
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -10°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, nicht kondensierend
- ESD: +/- 12 kV Luft, +/- 8 kV Direkt
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Mobilterminals
>
Mobile Computer
Weitere Suchbegriffe:
Honeywell Tablet-PCs
,
Honeywell TabletPCs
,
Honeywell Tablets
,
Industrie Tablet
,
Industrie Tablets
,
Outdoor Tablet
,
Rugged Tablet
,
Rugged Tablet PC
,
Rugged Tablets
,
Tough Tablet PC
,
Toughpad
,
android tablet 7"
,
honeywell tablet
,
industrie tablet android
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 919,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,35*
€ 1.183,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,00*
€ 1.182,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,36*
€ 1.159,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,84*
€ 1.136,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,71*
€ 1.094,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4-fach-Ladestation für EDA70 und EDA71 - inkl. 1st-Level-Support
Honeywell
B-EDA70-CB-2-SVC
ab € 263,92*
Zubehör
Handschlaufe für EDA70 und EDA71 - inkl. 1st-Level-Support
Honeywell
B-50137174-001-SVC
ab € 40,02*
Zubehör
Lade- und Übertragungsstation, 1-fach für EDA70 und EDA71 - inkl. 1st-Level-Support
Honeywell
B-EDA70-HB-R-SVC
ab € 66,27*
Zubehör
Netzteil (USB) für EDA60K, EDA70 und EDA71 - inkl. 1st-Level-Support
Honeywell
B-50136024-001-SVC
ab € 19,91*
Zubehör
Schultergurt für EDA70 und EDA71 - inkl. 1st-Level-Support
Honeywell
B-50137020-001-SVC
ab € 29,45*
Zubehör
Snap-On Ladeadapter (USB) für EDA70 und EDA71 - inkl. 1st-Level-Support
Honeywell
B-EDA70-UC-R-SVC
ab € 67,82*
Zubehör
Standard Batterie-Pack (Li-ion, 3.8V, 4000mAh) für EDA50, EDA51, EDA70 und EDA71 - inkl. 1st-Level-Support
Honeywell
B-50129589-001-SVC
ab € 48,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen