Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skorpio X4 Handheld - 2D-Imager, 28 numerische Tasten, Android 4.4 mit Green Spot, - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skorpio X4 Handheld - 2D-Imager, 28 numerische Tasten, Android 4.4 mit Green Spot, - inkl. 1st-Level-Support
Skorpio X4 Handheld - 2D-Imager, 28 numerische Tasten, Android 4.4 mit Green Spot, - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1712-SK4.10
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-942550022-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Skorpio X4 Handheld - 2D-Imager, 28 numerische Tasten, Android 4.4 mit Green Spot,
802.11 a/b/g/n, Bluetooth v4, 1GB RAM, 8GB Flash


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Basierend auf einer leistungsstarken 1GHz Multi-Core Architektur liefert der Mobilcomputer Skorpio™ X4 Ergebnisse in Hochgeschwindigkeit und unterstützt sowohl Windows Embedded Compact als auch Android Betriebssysteme. Die Speicherkapazitäten mit 1 GB RAM und 8 GB Flash sichern Anwendern auch bei großen Applikationen problemloses Arbeiten zu.
Ausgestattet mit einem klaren 3.2" Farb-Touch-Display vereinfacht und beschleunigt der Skorpio X4 jede mobile Datenerfassungsaufgabe. Für Flexibilität sorgen außerdem die verschiedenen Tastaturlayouts: für alphanumerische Eingaben mit 50 Tasten, für funktionsbasierende Eingaben mit 38 Tasten und für numerische Eingaben mit 28 Tasten.
Speziell entwickelt für Applikationen im Lager und auf der Verkaufsfläche kombiniert der Skorpio X4 Ergonomie mit Robustheit. Damit vereinfacht er auch längere Arbeitsprozesse und hält gleichzeitig wiederholtem Fall und Aufprall stand. Das Modell mit Pistolengriff sorgt außerdem für komfortable und intuitive Scanprozesse.
Schnelle kabellose Datenübertragung erfolgt über Wi-Fi 802.11 a/b/g/n oder über Bluetooth ® v4, mit BLE zur Unterstützung des neuen Stromsparmodus. Die neuen MIMO Antennen bieten zusätzlich eine erweiterte Abdeckung.



Besonderheiten:
- Funkkommunikation
- Ergonomisch und zuverlässig
- Großes Farbdisplay
- Green Spot



Anwendungsbereiche
- Inventur / Kommissionierung
- Regalauffüllung
- Preisverwaltung
- Bestelleingabe
- Line busting
- Wareneingang / Warenausgang



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 193 x 76 x 42mm (Handheld), 193 x 76 x 156mm (Pistolengriff)
- Gewicht: 388g (Handheld, mit Standard Akku), 482g (Pistolengriff, mit Standard-Akku)

System
- Mikroprozessor: TI OMAP4 @ 1 GHz
- Betriebssystem: Microsoft Windows Embedded Compact 7 (WEC7) oder Android v4.4
- Speicher: RAM Speicher: 1 GB, Flash Speicher: 8 GB (teilweise belegt für Firmware und reservierte Daten)

Allgemein
- Leseleistung 2D-Imager: Megapixel Sensor für erweiterte Abdeckung, weiße LED, optische Auflösung: 1D Codes: 3 mils, 2D Codes: 6.6 mils, Tiefenschärfe (typisch): 4.5 bis 74 cm (13 mil/EAN), abhängig von Barcodeauflösung und Type
- Leseleistung 1D-Imager: 2.500 Pixel Sensor, grüne Scanlinie, optische Auflösung: 2.5 mils (Linearcodes), Tiefenschärfe: 4.0 bis 74 cm (13 mil/EAN), abhängig von Barcodeauflösung und Type
- Display: TFT / Transflektives LCD Display mit 240 x 320 Pixel Auflösung, LED hintergrundbeleuchtet mit
integriertem Touchscreen, 3.2" diagonal
- Tastatur: 50 Tasten alphanumerisch, 38 Tasten funktional oder 28 Tasten numerisch alle mit Hintergrundbeleuchtung
- Schnittstellen: USB 2.0 High Speed Host (480 Mbps) und Client, RS-232 bis zu 115.2 Kbps, microUSB Anschluss zur Stromversorgung und Kommunikation, Ethernet: über Einfach-Ladestation (externes Modul) oder Mehrfach-Ladestation
- Akkus: Li-Ionen Wechsel Akkus, MicroUSB zur Schnellladung, Standard: 3.7 V, 3,000 mAh, Standard für alle
Handheld Modelle, Erweitert: 3.7 V, 5.200 mAh, Standard für alle Pistolengriff Modelle

Dekodiermöglichkeiten
- 1D / Lineare Barcodes: Automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar™ Codes.
- 2D-Codes: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, Micro QR Code, QR Code
- Postcodes: Australian Post, Japanese Post, KIX Code, Royal Mail, USPS Intelligent Mail, USPS PLANET, USPS POSTNET
- GS1 Composite Codes: UPC/EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites und GS1-128 Composite (Composite Codes nur unterstützt von WEC7 Modellen)

Drahtlose Kommunikation
- WLAN: TI Wi-Link 8, IEEE 802.11 a/b/g/n, Frequenz: Länder spezifisch, typischerweise 2.4 und 5 GHz, Cisco kompatibles CCX v4 Zertifikat
- WPAN: Bluetooth v4 mit BLE (für Android Modelle), Bluetooth v2.1 + EDR (für WEC7 Modelle)

Zuverlässigkeit
- Fallschutz: übersteht mehrere Stürze auf Beton aus 1.8m Höhe
- Schutzklasse: IP64

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -10°C - 50°C
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C

Zertifizierung
- Zulassungen: Dieses Produkt entspricht gemäß seinem Verwendungszweck den notwendigen Sicherheits- und Regulierungsansprüchen
- Umweltregularien: EU RoHS-konform
- Laser Klassifizierung: VLD - Klasse 2 IEC/EN60825-1; kompatibel mit 21 CFR 1040.10 außer bei Abweichungen gemäß Laser Notice No. 50 vom 24. Juni 2007
- LED Klassifizierung: Exempt Risk Group IEC/EN62471


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.081,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.179,93*
€ 1.404,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,57*
€ 1.401,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.151,91*
€ 1.370,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.124,26*
€ 1.337,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.081,27*
€ 1.286,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-94A150067-SVC
ab € 95,22*
Zubehör
Datalogic
B-94A150062-SVC
ab € 133,03*
Zubehör
Datalogic
B-94A150034-SVC
ab € 144,38*
Zubehör
Datalogic
B-94ACC0046-SVC
ab € 96,65*
Zubehör
Datalogic
B-94A051020-SVC
ab € 24,36*
Zubehör
Datalogic
B-94ACC0052-SVC
ab € 27,34*
Zubehör
Datalogic
B-94ACC0050-SVC
ab € 40,24*
Zubehör
Datalogic
B-94ACC0081-SVC
ab € 19,80*
Zubehör
Datalogic
B-94ACC0043-SVC
ab € 95,25*
Zubehör
Datalogic
B-94ACC0049-SVC
ab € 10,25*
Zubehör
Datalogic
B-94ACC0075-SVC
ab € 41,72*
Zubehör
Datalogic
B-94ACC0076-SVC
ab € 15,18*
Zubehör
Datalogic
B-ZSC2SK431-SVC
ab € 195,66*
Zubehör
Datalogic
B-ZSC2SK451-SVC
ab € 365,51*
Zubehör
Datalogic
B-94ACC0051-SVC
ab € 39,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.