Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TaskBook - Tablet mit kapazitivem Touch, Win 10 IoT, USB-C, 7" - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TaskBook - Tablet mit kapazitivem Touch, Win 10 IoT, USB-C, 7" - inkl. 1st-Level-Support
TaskBook - Tablet mit kapazitivem Touch, Win 10 IoT, USB-C, 7" - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1712-TAS.01
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-943400002-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
TaskBook - Tablet mit kapazitivem Touch, Win 10 IoT, USB-C, 7"
7" = 17.78cm


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Das TaskBook ist die perfekte Tabletlösung für den robusten Lagerbetrieb. Im optionalen Handgriff ist wahlweise ein Standard- oder ein Auto Range 2D-Imager integriert sowie eine im laufenden Betrieb austauschbare Batterie.
Das TaskBook kann problemlos in eine fahrzeugmontierte Lösung integriert werden und eignet sich somit ideal für kleinere oder nicht elektrisch betriebene Gabelstapler.
Sowohl die 7-Zoll- und als 10-Zoll-Display-Variante kann bequem auf dem Unterarm des Verwenders abgelegt werden. Die andere Hand bleibt frei für das Handling von Produkten oder Materialien.
Verfügbares Zubehör einschließlich Scanner-Handgriff und verschiedene Docks und Ladegeräte ist passend für beide Tabletgrößen.
Dank Schutzklasse IP65, einem äußerst robusten Gehäuse und Corning® Gorilla® Glas mit einer Dicke von 1.6mm hält das Taskbook wiederholten Stürzen aus Höhen von bis zu 1.20m auf Beton Stand. Damit ist es für Anwendungen in nahezu jeder extremen Arbeitsumgebung wie Logistik, Wartung, Qualitätskontrolle und Inspektion geeignet.



Besonderheiten:
- Ergonomisch
- Robust
- Einfachste Handhabung
- Geeignet für exteme Arbeitsumgebung



Anwendungsbereiche:
- Logistik/Lagerhaltung
- Fertigung
- Fahrzeugintern/Truck
- Öffentliche Sicherheit
- Qualitätssicherung



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 150 x 187 x 38 mm (7 "), 279 x 187 x 38 mm (10")
- Gewicht (mit Akku): 733 g (7 "), 1044 g (10")

System
- Audio: Intel® High Definition-Audio (Intel® HD-Audio)
- Betriebssystem: Windows® 10 IoT Enterprise 64-Bit
- Prozessor: Intel 1.46 GHz Dual-Core
- Speicher: RAM: 4 GB
- Speicher: CFast: 32 GB (optional 64/128 GB)

Allgemein
- Kamera: 5MP rückseitige Kamera
- Konstruktion: Automotive Grand ASA, gemischt mit Polycarbonat für extreme Bedingungen, Gummi-Umspritzung für zusätzlichen Schutz bei Stürzen
- Anzeige: WSVGA 1024 x 600, 420 cd/m² (7 "), WXGA 1280 x 800, 350 cd/m² (10")
- Funktionstasten: Fronttasten: Popup-Menü der SW-Tastatur, Bildschirmmenü, anpassbare Funktionstaste
- Handgriff: Mobiler Handgriff mit optionalem Hot-Swap-Akku und Standard- oder Auto-Range-2D-Imager, Scanfenster für gehärtetes Glas, Standardbereich bis 1.1m, Extra lange Reichweite bis zu 15m
- Montage: Docks für den stationären Gebrauch oder Fahrzeuggebrauch (VESA 75 mm-Muster)
- Lautsprecher: Eingebauter Lautsprecher oder optionaler Audioausgang für externe Lautsprecher
- Touchscreen: Multi-Touch, projizierte kapazitive Berührung mit Corning Gorilla Glas mit 1.6mm Dicke
- Sprachunterstützung: drahtlos über Bluetooth v4
- Schnittstellen am Gerät: 1 x USB-C 2.0
- Schnittstellen an der Dockstation: Ethernet 10/100 Mbps, 2 x USB 2.0, RS-232, Audiobuchse (optional), CAN-Bus-Schnittstelle verfügbar (optional mit CAN2USB-Anschluss)

Drahtlose Kommunikation
- WPAN: Bluetooth Wireless Technology 4.0
- WLAN: Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / r (2,4 GHz und 5 GHz)
- Antennen: eingebettete Antennen

Elektrik
- Batterie: Interne Batterie 2.500mAh bei 7.2VDC, 18W, Handgriffbatterie 2.600mAh bei 7.4VDC, 19.4W, Batteriebetrieb: -20 bis 50ºC
- Docking Station-Stromversorgung: 12-48 VDC oder 110/230 VAC
- Leuchtanzeigen: An der Frontblende: Ladung, interner Batteriestatus, externer (Handgriff) Batteriestatus, Temperaturschutzstatus

Zuverlässigkeit
- Fallfestigkeit: Hält wiederholten Stürzen aus 1.2m Höhe auf Beton und Hunderten von Stürzen gemäß der Norm IEC 68068-2-32 (Methode 2) stand
- Schutzklasse: IP65
- Schock und Vibration: Geprüft nach EN 60068-2-64: 2008 mit Schweregrad des Gabelstaplers, auch Klasse 5M3 von EN 60721-3-5: 1998 (Landfahrzeuge)

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, nicht kondensierend

Sicherheit & Vorschriften
- Zulassungen der Agentur: Das Produkt erfüllt die erforderlichen Sicherheits- und behördlichen Zulassungen für den vorgesehenen Zweck.
- Zertifizierungen: Zertifiziert für CE / FCC


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.912,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.083,77*
€ 2.479,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.074,66*
€ 2.468,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.008,95*
€ 2.390,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.964,12*
€ 2.337,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.912,64*
€ 2.276,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-94ACC0234-SVC
ab € 68,92*
Zubehör
Datalogic
B-94ACC0215-SVC
ab € 601,80*
Zubehör
Datalogic
B-94ACC0216-SVC
ab € 730,23*
Zubehör
Datalogic
B-94ACC0230-SVC
ab € 77,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.