Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Toughpad
>
Artikel
TaskBook - Tablet mit kapazitivem Touch, Win 10 IoT, USB-C, 7", 5MP Kamera - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-1712-TAS.02
Hersteller:
Datalogic
Herst.-Nr.:
B-943400001-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
TaskBook - Tablet mit kapazitivem Touch, Win 10 IoT, USB-C, 7", 5MP Kamera
7" = 17.78cm
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Das TaskBook ist die perfekte Tabletlösung für den robusten Lagerbetrieb. Im optionalen Handgriff ist wahlweise ein Standard- oder ein Auto Range 2D-Imager integriert sowie eine im laufenden Betrieb austauschbare Batterie.
Das TaskBook kann problemlos in eine fahrzeugmontierte Lösung integriert werden und eignet sich somit ideal für kleinere oder nicht elektrisch betriebene Gabelstapler.
Sowohl die 7-Zoll- und als 10-Zoll-Display-Variante kann bequem auf dem Unterarm des Verwenders abgelegt werden. Die andere Hand bleibt frei für das Handling von Produkten oder Materialien.
Verfügbares Zubehör einschließlich Scanner-Handgriff und verschiedene Docks und Ladegeräte ist passend für beide Tabletgrößen.
Dank Schutzklasse IP65, einem äußerst robusten Gehäuse und Corning® Gorilla® Glas mit einer Dicke von 1.6mm hält das Taskbook wiederholten Stürzen aus Höhen von bis zu 1.20m auf Beton Stand. Damit ist es für Anwendungen in nahezu jeder extremen Arbeitsumgebung wie Logistik, Wartung, Qualitätskontrolle und Inspektion geeignet.
Besonderheiten:
- Ergonomisch
- Robust
- Einfachste Handhabung
- Geeignet für exteme Arbeitsumgebung
Anwendungsbereiche:
- Logistik/Lagerhaltung
- Fertigung
- Fahrzeugintern/Truck
- Öffentliche Sicherheit
- Qualitätssicherung
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen: 150 x 187 x 38 mm (7 "), 279 x 187 x 38 mm (10")
- Gewicht (mit Akku): 733 g (7 "), 1044 g (10")
System
- Audio: Intel® High Definition-Audio (Intel® HD-Audio)
- Betriebssystem: Windows® 10 IoT Enterprise 64-Bit
- Prozessor: Intel 1.46 GHz Dual-Core
- Speicher: RAM: 4 GB
- Speicher: CFast: 32 GB (optional 64/128 GB)
Allgemein
- Kamera: 5MP rückseitige Kamera
- Konstruktion: Automotive Grand ASA, gemischt mit Polycarbonat für extreme Bedingungen, Gummi-Umspritzung für zusätzlichen Schutz bei Stürzen
- Anzeige: WSVGA 1024 x 600, 420 cd/m² (7 "), WXGA 1280 x 800, 350 cd/m² (10")
- Funktionstasten: Fronttasten: Popup-Menü der SW-Tastatur, Bildschirmmenü, anpassbare Funktionstaste
- Handgriff: Mobiler Handgriff mit optionalem Hot-Swap-Akku und Standard- oder Auto-Range-2D-Imager, Scanfenster für gehärtetes Glas, Standardbereich bis 1.1m, Extra lange Reichweite bis zu 15m
- Montage: Docks für den stationären Gebrauch oder Fahrzeuggebrauch (VESA 75 mm-Muster)
- Lautsprecher: Eingebauter Lautsprecher oder optionaler Audioausgang für externe Lautsprecher
- Touchscreen: Multi-Touch, projizierte kapazitive Berührung mit Corning Gorilla Glas mit 1.6mm Dicke
- Sprachunterstützung: drahtlos über Bluetooth v4
- Schnittstellen am Gerät: 1 x USB-C 2.0
- Schnittstellen an der Dockstation: Ethernet 10/100 Mbps, 2 x USB 2.0, RS-232, Audiobuchse (optional), CAN-Bus-Schnittstelle verfügbar (optional mit CAN2USB-Anschluss)
Drahtlose Kommunikation
- WPAN: Bluetooth Wireless Technology 4.0
- WLAN: Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / r (2,4 GHz und 5 GHz)
- Antennen: eingebettete Antennen
Elektrik
- Batterie: Interne Batterie 2.500mAh bei 7.2VDC, 18W, Handgriffbatterie 2.600mAh bei 7.4VDC, 19.4W, Batteriebetrieb: -20 bis 50ºC
- Docking Station-Stromversorgung: 12-48 VDC oder 110/230 VAC
- Leuchtanzeigen: An der Frontblende: Ladung, interner Batteriestatus, externer (Handgriff) Batteriestatus, Temperaturschutzstatus
Zuverlässigkeit
- Fallfestigkeit: Hält wiederholten Stürzen aus 1.2m Höhe auf Beton und Hunderten von Stürzen gemäß der Norm IEC 68068-2-32 (Methode 2) stand
- Schutzklasse: IP65
- Schock und Vibration: Geprüft nach EN 60068-2-64: 2008 mit Schweregrad des Gabelstaplers, auch Klasse 5M3 von EN 60721-3-5: 1998 (Landfahrzeuge)
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, nicht kondensierend
Sicherheit & Vorschriften
- Zulassungen der Agentur: Das Produkt erfüllt die erforderlichen Sicherheits- und behördlichen Zulassungen für den vorgesehenen Zweck.
- Zertifizierungen: Zertifiziert für CE / FCC
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Mobilterminals
>
Mobile Computer
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
Datalogic Tablet
,
Datalogic Tablet-PCs
,
Datalogic TabletPCs
,
Datalogic Tablets
,
Tablet
,
Tablet PC
,
TabletPC
,
Industrie Tablet
,
Industrie Tablets
,
Outdoor Tablet
,
Rugged Tablet
,
Rugged Tablet PC
,
Rugged Tablets
,
Tough Tablet PC
,
Toughpad
,
datalogic handscanner usb
,
barcode scanner
,
barcode scanner usb
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.993,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.149,30*
€ 2.557,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.110,55*
€ 2.511,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.032,29*
€ 2.418,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.006,20*
€ 2.387,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.993,17*
€ 2.371,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fahrzeug- / stationärer Halter für TaskBook - inkl. 1st-Level-Support
Datalogic
B-94ACC0234-SVC
ab € 68,92*
Zubehör
Fahrzeug-/stationäre Dockingstation - 110/230VAC für TaskBook - inkl. 1st-Level-Support
Datalogic
B-94ACC0215-SVC
ab € 601,80*
Zubehör
Fahrzeug-/stationäre Dockingstation - 12-48VDC, Hebelsperre für TaskBook - inkl. 1st-Level-Support
Datalogic
B-94ACC0216-SVC
ab € 730,23*
Zubehör
Holster (inkl. Gürtelschlaufe und Schultergurt) für TaskBook 7" - inkl. 1st-Level-Support
Datalogic
B-94ACC0230-SVC
ab € 77,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen