Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ET51 - 8.4" (21.3cm) Tablet, Android 10, WLAN, USB-KIT - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ET51 - 8.4" (21.3cm) Tablet, Android 10, WLAN, USB-KIT - inkl. 1st-Level-Support
ET51 - 8.4" (21.3cm) Tablet, Android 10, WLAN, USB-KIT - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1713-ET5.07
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-KIT-ET51CE-RTL-00-EU-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Tablet
ET51 - 8.4" (21.3cm) Tablet, Android 10, WLAN, USB-KIT
Inkl. USB-Kabel, Netzteil, Akku und Handschlaufe


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Wenn es um die Auswahl des idealen Tablets für Ihr Unternehmen geht, erwarten Ihre Mitarbeiter ein elegantes Endverbraucherdesign, während Ihr Unternehmen kompromisslose Strapazierfähigkeit, Datenerfassungsoptionen und ein umfassendes Zubehör-Portfolio braucht, um die perfekte Tablet-Lösung für Ihre Umgebung und Anwendungen bereitzustellen. Die Android-Business-Tablets ET51
und ET56, die flachsten und leichtesten Modelle der robusten Tablet-Computer von Zebra, werden allen diesen Ansprüchen gerecht.
Ihre Mitarbeiter erhalten ein Tablet mit dem gleichen Aussehen und Eindruck wie ihr eigenes, und Sie erhalten eine Gerätepalette mit der Robustheit, Benutzerfreundlichkeit, Datenerfassungs-Funktionalität und Flexibilität, die Ihr Unternehmen benötigt. Android sorgt umgehend für Vertrautheit und ermöglicht kurze Einführungszeiten und minimalen Schulungsaufwand. Dabei bietet das leistungsstarke Mobility DNA von Zebra über ein Dutzend extrem nützlicher Tools der Business-Klasse zum Steigern der Performance, Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Verwaltbarkeit gegenüber der Konkurrenz. Zudem lassen sich das kompakte 8.4-Zoll- und das 10.1-Zoll-Modell dank dem richtigen Zubehör sowohl innerhalb der Einrichtung als auch unterwegs leicht mit sich führen und tragen.
Das Business-Tablet ET51/ET56 - alle Merkmale, die Ihr Unternehmen braucht, im ansprechenden Design eines Endverbrauchergeräts.


Besonderheiten:
- Klassenbeste Auflösung
- Robust
- Hochentwickelte Touchscreen-Technologie
- Schnelle Drahtlosverbindungen


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Aussendienst
- Transport und Logistik
- Warenlager/Distribution
- Fertigung


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 8.4": 228 x 150 x 12.7mm, 10.1": 269 x 181 x 12.7mm
- Gewicht: 84": 514g, 10.1": 745.5g


Allgemein
- CPU: Qualcomm Snapdragon 660 Octa-core 2.2GHz
- Betriebssystem: Android 10
- Speicher: 4 GB LPDDR4 SDRAM Discrete/32 GB MLC eMMC Flash, für Benutzer zugänglicher microSDXC-Kartensteckplatz (Standard unterstützt bis zu 2 TB)
- Display: 8.4 Zoll (720 cd/m²), 10.1 Zoll (540 cd/m²), Unterstützung von bis zu 2560x1600, Corning Gorilla-Glas,
Lesbarkeit auch bei Tageslicht
- Touchscreen: kapazitiv, Multi-Touch (10 Punkte)
- Tastaturoptionen: virtuell, Bluetooth, USB-C

Datenerfassung
- Rückseitige Kamera: Bilderfassung: 13-MP-Kamera mit Autofokus und einstellbarem LED-Blitz, Beleuchtung und Fokussieren, Fotos, Videos, Unterschriften und Dokumente
- Front-Kamera: Full-HD-Kamera (1080p) mit 5MP für Videotelefonie und für schlechte Lichtbedingungen
- Scannen: Verfügbar über Erweiterungsrückteil-Zubehör: integrierter fortschrittlicher Imager SE4750 mit Hardware-Dekodierung
- Video: 1080p (Full HD, 1920 x 1080), Bildrate = 30 B/s

Kabellose Kommunikation
- WLAN: WLAN: 802.11 a/b/g/n/d/h/i/k/r/ac, IPv4, IPv6, DualBand 2x2 MIMO zum Senden und Empfangen
- Bluetooth (WPAN): Bluetooth 5.0/2.1+EDR Klasse 2 (Bluetooth LE)
- NFC: P2P: ISO 18092, Lese-/Schreibgerät: ISO 14443 -A-B, MIFARE, FeliCa, ISO 15693, NFC Forum Tag-Typen 1 bis 4, Kartenemulation: ISO 14443 -A-B-B’, MIFARE, FeliCa RF

Sensoren
- Gyroskop: Wahrt Ausrichtung basierend auf Grundsätzen der Drehimpulserhaltung
- Bewegungssensor: 3-Achsen-Beschleunigungssensor für bewegungssensitive Anwendungen zur dynamischen Bildschirmausrichtung und Energieverwaltung

Zuverlässigkeit
- Fall-Spezifikation: Standard: 1m auf Beton nach MIL-STD-810G, optional mit robustem Rahmen: 1.8m auf Beton nach MIL-STD-810G
- Vibration: zufällig: 0.02²/Hz, 20 Hz bis 2 kHz 4 g RMS 1 Stunde pro Achse
- Schutzklasse: IP65

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.176,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.304,79*
€ 1.552,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.295,09*
€ 1.541,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.259,90*
€ 1.499,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,10*
€ 1.460,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,80*
€ 1.400,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-CRD-ET5X-1SCOM1-SVC
ab € 434,10*
Zubehör
Zebra
B-CRD-ET5X-1SCG2-SVC
ab € 177,14*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-ET5X-8IN5-01-SVC
ab € 97,97*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-ET5XXX-3C00-SVC
ab € 357,28*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-ET5XXX-5C00-SVC
ab € 593,52*
Zubehör
Zebra
B-SAC-ET5X-4PPK1-01-SVC
ab € 118,84*
Zubehör
Zebra
B-SG-ET5X-SHDRSTP-01-SVC
ab € 39,63*
Zubehör
Zebra
B-SG-ET5X-8RCSE2-02-SVC
ab € 157,83*
Zubehör
Zebra
B-SG-TC7X-STYLUS-03-SVC
ab € 36,64*
Zubehör
Zebra
B-BRKT-SCRD-SMRK-01-SVC
ab € 124,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.