Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Android Tablets
>
Artikel
ET51 - 10.1" (25.7cm) Tablet, Android, Bluetooth, WLAN, USB-KIT - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-1713-ET5.08
Hersteller:
Zebra
Herst.-Nr.:
B-KIT-ET51CT-RTL-00-EU-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Tablet
ET51 - 10.1" (25.7cm) Tablet, Android, Bluetooth, WLAN, USB-KIT
Inkl. USB-Ladekabel, Netzteil, Akku und Handschlaufe
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Wenn es um die Auswahl des idealen Tablets für Ihr Unternehmen geht, erwarten Ihre Mitarbeiter ein elegantes Endverbraucherdesign, während Ihr Unternehmen kompromisslose Strapazierfähigkeit, Datenerfassungsoptionen und ein umfassendes Zubehör-Portfolio braucht, um die perfekte Tablet-Lösung für Ihre Umgebung und Anwendungen bereitzustellen. Die Android-Business-Tablets ET51
und ET56, die flachsten und leichtesten Modelle der robusten Tablet-Computer von Zebra, werden allen diesen Ansprüchen gerecht.
Ihre Mitarbeiter erhalten ein Tablet mit dem gleichen Aussehen und Eindruck wie ihr eigenes, und Sie erhalten eine Gerätepalette mit der Robustheit, Benutzerfreundlichkeit, Datenerfassungs-Funktionalität und Flexibilität, die Ihr Unternehmen benötigt. Android sorgt umgehend für Vertrautheit und ermöglicht kurze Einführungszeiten und minimalen Schulungsaufwand. Dabei bietet das leistungsstarke Mobility DNA von Zebra über ein Dutzend extrem nützlicher Tools der Business-Klasse zum Steigern der Performance, Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Verwaltbarkeit gegenüber der Konkurrenz. Zudem lassen sich das kompakte 8.4-Zoll- und das 10.1-Zoll-Modell dank dem richtigen Zubehör sowohl innerhalb der Einrichtung als auch unterwegs leicht mit sich führen und tragen.
Das Business-Tablet ET51/ET56 - alle Merkmale, die Ihr Unternehmen braucht, im ansprechenden Design eines Endverbrauchergeräts.
Besonderheiten:
- Klassenbeste Auflösung
- Robust
- Hochentwickelte Touchscreen-Technologie
- Schnelle Drahtlosverbindungen
Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Aussendienst
- Transport und Logistik
- Warenlager/Distribution
- Fertigung
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 8.4": 228 x 150 x 12.7mm, 10.1": 269 x 181 x 12.7mm
- Gewicht: 84": 514g, 10.1": 745.5g
Allgemein
- CPU: Qualcomm Snapdragon 660 Octa-core 2.2GHz
- Betriebssystem: Android 10
- Speicher: 4 GB LPDDR4 SDRAM Discrete/32 GB MLC eMMC Flash, für Benutzer zugänglicher microSDXC-Kartensteckplatz (Standard unterstützt bis zu 2 TB)
- Display: 8.4 Zoll (720 cd/m²), 10.1 Zoll (540 cd/m²), Unterstützung von bis zu 2560x1600, Corning Gorilla-Glas,
Lesbarkeit auch bei Tageslicht
- Touchscreen: kapazitiv, Multi-Touch (10 Punkte)
- Tastaturoptionen: virtuell, Bluetooth, USB-C
Datenerfassung
- Rückseitige Kamera: Bilderfassung: 13-MP-Kamera mit Autofokus und einstellbarem LED-Blitz, Beleuchtung und Fokussieren, Fotos, Videos, Unterschriften und Dokumente
- Front-Kamera: Full-HD-Kamera (1080p) mit 5MP für Videotelefonie und für schlechte Lichtbedingungen
- Scannen: Verfügbar über Erweiterungsrückteil-Zubehör: integrierter fortschrittlicher Imager SE4750 mit Hardware-Dekodierung
- Video: 1080p (Full HD, 1920 x 1080), Bildrate = 30 B/s
Kabellose Kommunikation
- WLAN: WLAN: 802.11 a/b/g/n/d/h/i/k/r/ac, IPv4, IPv6, DualBand 2x2 MIMO zum Senden und Empfangen
- Bluetooth (WPAN): Bluetooth 5.0/2.1+EDR Klasse 2 (Bluetooth LE)
- NFC: P2P: ISO 18092, Lese-/Schreibgerät: ISO 14443 -A-B, MIFARE, FeliCa, ISO 15693, NFC Forum Tag-Typen 1 bis 4, Kartenemulation: ISO 14443 -A-B-B’, MIFARE, FeliCa RF
Sensoren
- Gyroskop: Wahrt Ausrichtung basierend auf Grundsätzen der Drehimpulserhaltung
- Bewegungssensor: 3-Achsen-Beschleunigungssensor für bewegungssensitive Anwendungen zur dynamischen Bildschirmausrichtung und Energieverwaltung
Zuverlässigkeit
- Fall-Spezifikation: Standard: 1m auf Beton nach MIL-STD-810G, optional mit robustem Rahmen: 1.8m auf Beton nach MIL-STD-810G
- Vibration: zufällig: 0.02²/Hz, 20 Hz bis 2 kHz 4 g RMS 1 Stunde pro Achse
- Schutzklasse: IP65
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Mobilterminals
>
Mobile Computer
Weitere Suchbegriffe:
Tablet PC
,
TabletPC
,
Industrie Tablet
,
Industrie Tablets
,
Outdoor Tablet
,
Rugged Tablet
,
Rugged Tablet PC
,
Rugged Tablets
,
Tough Tablet PC
,
Toughpad
,
Zebra Tablet
,
Zebra Tablet-PCs
,
Zebra TabletPCs
,
Zebra Tablets
,
tablet 8" android
,
android tablet
,
tablet 8 zoll
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.271,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.407,53*
€ 1.674,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.401,25*
€ 1.667,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.360,57*
€ 1.619,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.325,48*
€ 1.577,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.271,28*
€ 1.512,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-fach Lade- und Übertragungsstation, HDMI, Ethernet, 3 x USB für ET50, ET51, ET55 und ET56 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-CRD-ET5X-1SCOM1-SVC
ab € 433,95*
Zubehör
1-fach Ladestation (lädt auch PowerPack) für ET5x - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-CRD-ET5X-1SCG2-SVC
ab € 177,27*
Zubehör
Akku für ET51 mit 10.1" - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-BTRY-ET5X-10IN5-01-SVC
ab € 111,19*
Zubehör
OneCare Servicevertrag - Essential, Laufzeit 3 Jahre für ET51 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-Z1AE-ET5XXX-3C00-SVC
ab € 356,30*
Zubehör
OneCare Servicevertrag - Essential, Laufzeit 5 Jahre für ET51 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-Z1AE-ET5XXX-5C00-SVC
ab € 593,63*
Zubehör
PowerPack Akkuladestation, 4-fach für ET5x und ET40 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-SAC-ET5X-4PPK1-01-SVC
ab € 118,94*
Zubehör
Schultergurt für ET51 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-SG-ET5X-SHDRSTP-01-SVC
ab € 39,34*
Zubehör
Schutzhülle für ET51 mit 10.1" - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-SG-ET5X-10RCSE2-0-SVC
ab € 154,04*
Zubehör
Touchstift (3er-Pack, inkl. Band) für TC8000, MC3300, TC51, TC57, TC72, TC77, TC8300, MC3300x, MC9400, ET51, ET56 und TC52 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-SG-TC7X-STYLUS-03-SVC
ab € 36,32*
Zubehör
Wand- und Rackhalterung für TC8000, MC9300, EC30, ET51, ET56, RS5100, MC3300x, TC53, TC58, RS6100 und TC8300 Multislot-Cradle - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-BRKT-SCRD-SMRK-01-SVC
ab € 124,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen