Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC9450 - Mobiler Computer mit Pistolengriff, Android, SE4770 Imager, 34 Tasten, funktional numerisch - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     385-1727-945.01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-MC945B-3G1J6BSS-A6-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
MC9450 - Mobiler Computer mit Pistolengriff, Android, SE4770 Imager, 34 Tasten, funktional numerisch
Inkl. Akku (7000mAh)


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der nächste Entwicklungsschritt der extrem robusten MC9000-Serie - jetzt mit mehr Leistung, fortschrittlicher Scantechnologie und den schnellsten Mobilfunk- und WLAN-Verbindungen - Wi-Fi 6E und 5G.
Fast fünf Millionen extrem robuste mobile Computer der MC9000-Serie haben in den anspruchsvollsten Umgebungen dazu beigetragen, Abläufe zu optimieren und Fehler zu beseitigen - in Fertigungsumgebungen, Häfen und Umschlagbetrieben, Einzelhandelsfilialen und bei der Lagerhaltung. Der nächste Entwicklungsschritt in dieser höchst erfolgreichen Produktfamilie von mobilen Handheld-Computern: die neuen MC9400/MC9450. Die Standard-, Tiefkühl- und nicht entflammbaren Modelle sind mit den neuesten mobilen Technologien ausgestattet. Diese Geräte sind schneller und bereit für die neue Generation industrieller Anwendungen. Der weltweit beste Scanbereich - vom Nahbereich bis zu über 30.5m Entfernung - erleichtert das Scannen. Zudem profitieren Sie mit Wi-Fi 6E und privaten und öffentlichen 5G-Verbindungen von den schnellsten heute verfügbaren Drahtlosverbindungen und können Ihre Drahtlosnetzwerke mühelos und kostengünstig für die weitläufigsten Innen- und Außenanlagen erweitern.
Angesichts der vierfachen Bandbreite und Kapazität, der dreifachen Geschwindigkeit und einem bis zu dreimal so großen verfügbaren Spektrum können sich Ihre Mitarbeiter bei Anwendungen auf schnellste Reaktionszeiten verlassen, was die Produktivität und Effizienz von Arbeitsabläufen erhöht.


Besonderheiten
- Neueste Drahtlosverbindungen
- Erstklassige Datenerfassungs- und Kommunikationsoptionen
- Biometrische Gesichtserkennung
- Fortschrittliche Scantechnologie
- Beispiellose Kameratechnologie


Anwendungsbereich
- Lagerhaltung / Vertrieb
- Fertigung
- Einzelhandel
- Häfen und Umschlagbetriebe


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 240 x 88 x 189mm
- Gewicht: 743g mit Akku

Allgemein
- CPU: Qualcomm 4490 Octa-Core, 2.4 GHz
- Betriebssystem: Upgrade-Möglichkeit bis auf Android 17
- Speicher: 6 GB RAM/128 GB Flash
- Display: 4.3-Zoll- WVGA-Farbdisplay, 800 x 480 Pixel
- Imager-Fenster: Corning Gorilla-Glas
- Touchscreen: Kapazitiver Dualmodus für Eingabe per Stift oder Finger mit und ohne Handschuhe, (leitfähiger Stift separat erhältlich), Bildschirmschutz (separat erhältlich), Corning Gorilla-Glas mit Luftabstand (Standardmodell) oder optisch gebondet (Modell für Kühlräume)
- Tastatur: Hintergrundbeleuchtete, vor Ort auswechselbare Tastaturen, 58 Tasten (alphanumerisch), 53 Tasten (alphanumerisch STD), 53 Tasten Terminal Emulation (5250 und VT), 43 Tasten/34 Tasten (numerisch/Funktionstasten), 29 Tasten (numerisch/Rechner)
- Netzwerkverbindungen: MC9400/MC9450: WLAN, WPAN (Bluetooth), USB 2.0, High Speed (Host und Client), nur MC9450: WWAN 5G, nur Daten
- Tasten: Auslöser-Scantaste, Tastenfeld-Scantaste
- Sprache und Audio: Lautsprecher, Mikrofon, PTT-Sprachanwendungen (interner Lautsprecher und Unterstützung von Bluetooth-Headset)
- Anschlüsse: USB 2.0 (unterer Federkontaktanschluss) - High Speed (Host und Client)
- SIM: Nur MC9450: 1 Nano-SIM, 1 eSIM

Sensoren
- Lichtsensor: Automatische Anpassung der Display-Helligkeit
- Magnetometer: eCompass erkennt automatisch Richtung und Ausrichtung
- Bewegungssensor: 3-Achsen-Beschleunigungsmesser mit MEMS Gyro

Datenerfassung
- Scannen: SE58 1D/2D-Scanmodul mit erweiterter Reichweite mit IntelliFocus-Technologie und grüner Laser-Zielvorrichtung, SE4770 1D/2D-Scanmodul mit roter Laser-Zielvorrichtung
- Kamera (optional): Vorderseite: 8 MP, Rückseite: 16-MP-Autofokus, LED-Blitz erzeugt ausgewogenes weißes Licht, unterstützt Taschenlampen-Modus + HDR (Standard)
- NFC: ISO 14443 Typ A und B, FeliCa- und ISO 15693-Karten

WLAN
- Funk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/r/k/v/w/mc, 2x2 MU-MIMO, Triband (2.4GHz, 5GHz, 6GHz)2, Wi-Fi CERTIFIED 6 (Wi-Fi 6E), Dualband gleichzeitig, IPv4, IPv6
- Datenraten: 2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax - 20MHz - bis zu 286.8 Mbit/s, 5GHz: 802.11a/n/ac/ax - 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz - bis zu 2.402 Mbit/s, 6GHz: 802.11ax - 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz - bis zu 2.402 Mbit/s
- Schnelles Roaming: 802.11r Fast BSS Transition, PMK-Caching, Cisco CCKM, OKC
- Betriebskanäle: Kanal 1-13 (2.401-2.483 MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, Kanal 36-165 (5.150-5.850 MHz): 36,40,44,48,50,52,56,60,64,100,104,108,112,114,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165, Kanal 1-233 (5.925-7.125 MHz), Kanalbandbreite: 20,40,80,160 MHz Die tatsächlichen Betriebskanäle/-frequenzen und Bandbreiten unterliegen den geltenden Bestimmungen und Zertifizierungsbehörden.
- Sicherheit und Verschlüsselung: WEP (40 oder 104 Bit), Enhanced Open (OWE), WPA/WPA2 Personal (TKIP und AES), WPA3 Personal (SAE), WPA/WPA2 Enterprise (TKIP und AES), WPA3 Enterprise (AES) - EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD; WPA3 Enterprise 192-Bit-Modus (GCMP 256) - EAP-TLS, nur MC9450: EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime
- Zertifizierungen: Wi-Fi Alliance-Zertifizierungen: Wi-Fi CERTIFIED n, Wi-Fi CERTIFIED ac, Wi-Fi CERTIFIED 6 (Wi-Fi 6E), WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise (einschließlich 192-Bit-Modus), Protected Management Frames: Wi-Fi Enhanced Open, WMM (Wi-Fi Multimedia), WMM-Power Save, WMM-Admission Control, Voice-Enterprise: Wi-Fi Direct, Wi-Fi Agile Multiband, Wi-Fi QoS Management, Wi-Fi Optimized Connectivity, Passpoint

WPAN
- Bluetooth: Klasse 2, Bluetooth 5.3, sekundäre BLE-Funktion für Beacon in BLE-Akku

WWAN (nur MC9450)
- Funkfrequenzband: 3G NA: B2/4/5, RoW: 1/2/4/5/8, 4G NA: B2/4/5/7/8/12/13/14/17/25/26/29/30/38/41/48/66/71, RoW: B1/2/3/4/5/6/7/9/10/14/17/18/20/26/28/38/39/40/41/42/43/66/71, 5G FR1 NA: n2/5/7/8/12/13/14/25/26/30/38/41/48/66/71/77/78, RoW: n1/2/3/5/7/8/12/18/20/26/28/38/40/41/66/71/77/78, Gigabit LTE-A, 5G NR Sub-6 (NSA, SA), LTE/NR Netzbetreiber-Aggregation, unterstützt private Netze (LTE/5G)
- GPS: Nur MC9450: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS Dual-Band GNSS - gleichzeitig L1/G1/E1 (GPS/QZSS, GLO, GAL) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL) A-GPS, unterstützt XTRA
- Multimedia: Wi-Fi Multimedia (WMM) und WMM-PS, einschl. TSPEC
- VoIP-Kommunikation: Unterstützt Workcloud Communication PTT Express und Workcloud Communication PTT Pro

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65 und IP68 mit Akku gemäß geltenden IEC-Spezifikationen für die Versiegelung
- Fallfestigkeit: Übertrifft MIL-STD-810H: 3.65m Beton, 2.4m auf Beton bei Temperaturen von -20°C bis 50°C, übertrifft MIL-STD-810H Kühlraumversion: 2.1m auf Beton (-30°C bis 50°C), übertrifft MIL-STD810H
- Überschlagspezifikation: 6.000 Überschläge aus einer Höhe von 1.0m, entspricht oder übertrifft IEC-Überschlagspezifikation

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C (Standardmodell), -30°C - 50°C (Kühlraummodell)
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend (Standardmodell), 5% - 95%, kondensierend (Kühlraummodell)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.055,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.089,36*
€ 2.486,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.086,99*
€ 2.483,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.074,27*
€ 2.468,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.065,84*
€ 2.458,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.055,43*
€ 2.445,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-SAC-MC93-16SCHG-01-SVC
ab € 904,35*
Zubehör
Zebra
B-SAC-MC93-4SCHG-01-SVC
ab € 251,34*
Zubehör
Zebra
B-CRD-MC93-4SETH-01-SVC
ab € 633,61*
Zubehör
Zebra
B-CRD-MC93-4SCHG-01-SVC
ab € 313,20*
Zubehör
Zebra
B-MISC-MC93-SCRN-01-SVC
ab € 36,33*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-MC93-STN-01-SVC
ab € 104,69*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-MC93-STN-10-SVC
ab € 991,43*
Zubehör
Zebra
B-MNT-MC93-FLCH-01-SVC
ab € 193,12*
Zubehör
Zebra
B-SG-MC93-RBTG-01-SVC
ab € 8,29*
Zubehör
Zebra
B-11-08062-02R-SVC
ab € 28,51*
Zubehör
Zebra
B-SG-MC93-HDSTPG-01-SVC
ab € 8,16*
Zubehör
Zebra
B-SG-MC9X-SHLSTG-01-SVC
ab € 53,13*
Zubehör
Zebra
B-CRD-MC93-2SUCHG-01-SVC
ab € 185,54*
Zubehör
Zebra
B-ADP-MC93-CRDCUP-01-SVC
ab € 41,68*
Zubehör
Zebra
B-KYPD-MC9334FNR-01-SVC
ab € 153,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.