Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ET60 - Enterprise Tablet, 10.1" (25.7cm), Android - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ET60 - Enterprise Tablet, 10.1" (25.7cm), Android - inkl. 1st-Level-Support
ET60 - Enterprise Tablet, 10.1" (25.7cm), Android - inkl. 1st-Level-Support
ET60 - Enterprise Tablet, 10.1" (25.7cm), Android - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1727-ET6.02
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-ET60AW-0SQAGS00A0-A6-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Tablet
ET60 - Enterprise Tablet, 10.1" (25.7cm), Android
Inkl. Akku


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Maximieren Sie Produktivität und Geschäftseffizienz mit Business-Tablets, die mehr bieten - mehr Funktionen, mehr Leistung, mehr Sicherheit, mehr Robustheit und mehr Vielseitigkeit. Setzen Sie diese Tablets in den anspruchsvollsten Umgebungen ein - sie bieten zwar die ganze Schönheit des Consumer-Designs, sind aber wie ein Panzer gebaut und bereit, Staub, Schmutz und Dreck in Produktionsanlagen und Lagerhäusern sowie das Leben im Gefrierschrank zu bewältigen
Vibrationen in Gabelstaplern und anderen Fahrzeugen sowie alle Elemente - Schnee, Eis, Regen, Staub, glühende Hitze und eisige Kälte. Mit ihrer unübertroffenen Flexibilität können diese Tablets alles sein, was Sie brauchen - ein Tablet, eine Laptop-Alternative und ein Fahrzeugcomputer.
Wenn es um Funktionen geht, sind diese Arbeitspferde mit Rechenleistung, Akkuleistung, Datenerfassungsleistung, den neuesten drahtlosen Konnektivitätsoptionen und vielem mehr ausgestattet.
Und Mobility DNA bietet einen unübertroffenen Mehrwert mit Funktionen, die die Verwendung und Verwaltung der Tablets erleichtern. Wenn die Aufgabe ein robustes Tablet erfordert, ist das ET60/ET65 genau das Richtige, ganz gleich, welche Funktionen Sie benötigen.


Besonderheiten:
- Robust
- Flexibel
- Großes Display


Anwendungsbereiche:
- Lager und Vertrieb
- Herstellung
- Außendienst
- Öffentliche Sicherheit


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x L x H): 275 x 199 x 18.3mm
- Gewicht: 1074g

Allgemein
- CPU: Qualcomm 6490 Octa-Core, 2.7 GHz
- Betriebssystem: Aktualisierbar auf Android 16
- Speicher: 8 GB RAM/128 GB UFS-Flash
- Display: 10,1 Zoll WUXGA (1920 x 1200) - 1000 Nits, optisch mit dem Touchpanel verbunden
- Touchpanel: Kapazitiver Multimodus-Touchscreen mit bloßer oder behandschuhter Fingerspitzeneingabe oder leitfähigem Stift (separat erhältlich), Corning Gorilla Glass, Wassertropfenabweisung; Fingerabdruckresistente Anti-Schmier-Beschichtung
Konnektivität: 2 x USB 3.1 Typ A-Anschlüsse; 1 x USB 3.1 Typ-C-Anschluss (mit DisplayPort 1.2-Unterstützung)
- Schnittstelle: Docking-Anschluss (Laden und Daten), Tastaturanschluss, 1 x USB 2.0 (Rückseite I/O - nur Host)
- Audio: Stereolautsprecher und zwei Mikrofone, Audio-Headset unterstützt über USB-Anschluss oder Bluetooth, Lautsprecher-/Mikrofonunterstützung
- Tasten: Power, Scan, Up/Down (Lautstärke oder Helligkeit), drei programmierbare Tasten
- Unterstützung externer Scanner: HID über USB und Bluetooth, SSI über USB und Bluetooth für DS/LI 36XX, RS5100 und RS6100

WLAN
- Datenraten: 6 GHz: 802.11ax - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz - bis zu 2402 Mbit/s; 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz - bis zu 2402 Mbit/s, 2,4 GHz: 802.11b/g/n/ax - 20 MHz - bis zu 286,8 Mbit/s
- Sicherheit und Verschlüsselung: WEP (40 oder 104 Bit), WPA/WPA2 Personal (TKIP und AES), WPA3 Personal (SAE), WPA/WPA2 Enterprise (TKIP und AES), WPA3 Enterprise (AES) - EAP-TTLS ( PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP und EAP-PWD, WPA3 Enterprise 192-Bit-Modus (GCMP256) - EAP-TLS, Enhanced Open (OWE)
- Fast Roam: PMKID-Caching, 802.11r (Over-the-Air), OKC

Drahtloses WAN (nur ET65)
- SIM-Steckplätze: 1 x eSIM, 1 x Nano-SIM
- Frequenzbänder: 5G FR1: n1/2/3/5/7/8/12/13/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/71/77 /78, 4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/20/25/26/28/29/30/38/39/40/41/42/43 /46/48/66/71, 3G: B1/2/4/5/8
- Privates LTE/5G-Netzwerk: unterstützt
- GNSS: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS Dual-Band GNSS - gleichzeitig L1/G1/E1/B1 (GPS/QZSS, GLO, GAL, BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL, BeiDou), a-GPS, unterstützt XTRA

Drahtloses PAN
- Bluetooth: Bluetooth v5.2 Klasse 1, Bluetooth Low Energy (BLE)
- NFC: ISO 14443 Typ A und B, FeliCa- und ISO 15693-Karten

Datensammlung
- Optionaler Scanner: SE55 1D/2D Advanced Range Scan Engine mit IntelliFocus-Technologie
- Rückkamera: 16 MP Autofokus, Blitz-LED erzeugt ausgewogenes weißes Licht
- Frontkamera: 8 MP, mechanischer Sichtschutz
- Kamerascan: 1D-/2D-Barcodes, optionale OCR für Dokumente, Nummernschilder, Fahrgestellnummern und mehr

Sensoren
- Umgebungslichtsensor: Passt die Displayhelligkeit automatisch an
- Magnetometer: eCompass
- Bewegungssensor: 3-Achsen-Gyroskop, 3-Achsen-Beschleunigungsmesser
- Feuchtigkeitssensor: Steuereingang für Displayheizung

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP66 gemäß IEC 60529
- Falltest: 1.5m Fall auf Beton übertrifft MIL-STD-810H
- Vibration: MIL-STD-810H Methode 514.8 im Betrieb, MIL-STD810H Methode 514.8 E-1 Mindestintegrität 7.7 Grms im Ruhezustand

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 60°C Standardbatterie, -30°C - 60°C erweiterter Batterie
- Lagerungstemperatur: -40°C - 70°C


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.448,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.583,59*
€ 1.884,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.579,69*
€ 1.879,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.534,85*
€ 1.826,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.498,10*
€ 1.782,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.448,96*
€ 1.724,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-SG-ET8X-STYLUS1-01-SVC
ab € 111,43*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-ET6XXX-3C00-SVC
ab € 194,81*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-ET6XXX-5C00-SVC
ab € 325,24*
Zubehör
Zebra
B-SG-ET8X-SHLDR1-01-SVC
ab € 44,40*
Zubehör
Zebra
B-SG-STYLUS-TCX-MTL-03-SVC
ab € 19,30*
Zubehör
Zebra
B-SG-ET8X-HANDLE1-01-SVC
ab € 58,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.