Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PS20 - Personal Shopper, PLUS-Modell, WLAN, GMS, 4", 2D-Imager, Kamera, 4GB/16GB - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PS20 - Personal Shopper, PLUS-Modell, WLAN, GMS, 4", 2D-Imager, Kamera, 4GB/16GB - inkl. 1st-Level-Support
PS20 - Personal Shopper, PLUS-Modell, WLAN, GMS, 4", 2D-Imager, Kamera, 4GB/16GB - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1727-PS2.01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-PS20J-P4G1A600-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Bieten Sie jedem Kunden, der Ihr Geschäft betritt, das ultimative personalisierte Einkaufserlebnis mit dem Einkaufsassistenten der nächsten Generation, dem PS20 Personal Shopper. Der auf dem erfolgreichen und bewährten Modell MC18 basierende PS20 verfügt über Unmengen weiterer Features, die ihm eine führende Position in seiner Klasse verschaffen, um einen revolutionären Kundendienst und noch viel mehr zu bieten. Sie erhalten das robusteste Gerät in dieser Produktklasse - ganztägig einsatzbereit. Der erweiterte Funktionsumfang ermöglicht das ultimative personalisierte Einkaufserlebnis. Dank überragender Merkmale, die für geringe Gerätekosten und einen langen Gerätelebenszyklus sorgen, erhalten Sie eine maximale Anlagenrendite (ROI). Zudem enthält Zebra Mobility DNA nun vier neue und einzigartige leistungsstarke Apps mit einem unvergleichlichen Funktionsumfang. Bieten Sie Ihren Kunden in Ihrem Geschäft das ultimative Einkaufserlebnis mit dem Gerät, das den größten Nutzen bringt: dem PS20 - nur von Zebra.
Bieten Sie das ultimative Einkaufserlebnis im Geschäft
Android für umgehende Vertrautheit Ihre Kunden werden sich mit dem PS20 gleich zurechtfinden, da sie bereits mit der Bedienung eines Android-Geräts vertraut sind. Somit entfallen Eingewöhnungszeiten nahezu komplett. Außerdem können Sie die intuitiven, interaktiven Apps bieten, die der Kunde von heute erwartet.
Hochentwickelte Touchscreen-Technologie Multitouch-Bedienung funktioniert - sogar bei Nässe. Der Bildschirm ist leicht ablesbar und das große hochauflösende Display bietet zur Genüge Platz für all Ihre Apps mit leicht lesbaren Texten und attraktiven Grafiken.
Barcode-Scans, die stets beim ersten Versuch gelingen Die fortschrittliche Scantechnologie von Zebra sowie PRZM Intelligent Imaging ermöglichen eine blitzschnelle 1D/2D-Barcode-Erfassung unabhängig vom Zustand. Durch das einfache Zielen entfällt das Ausrichten des PS20 auf die Barcodes. Die Freihand-Scanfunktion ermöglicht Ihren Kunden, den PS20 in den Wagenhalterungen zu befestigen, die Sie derzeit verwenden, und automatisch Artikel zu scannen, während sie diese in den Einkaufswagen legen - das Gerät muss nicht in der Hand gehalten werden. Die Unterstützung elektronischer Barcodes ermöglicht es Kunden, Coupons und Kundentreuekarten, die auf ihrem Mobiltelefon gespeichert sind, mühelos zu scannen. Da praktisch alle Barcode-Typen unterstützt werden (einschließlich Digimarc), können Ihre Kunden die Barcodes scannen, die Sie jetzt und in Zukunft in Ihrem Geschäft nutzen.



Besonderheiten:
- Android für umgehende Vertrautheit
- Hochentwickelte Touchscreen-Technologie
- PowerPrecision+-Akku
- Sorgenfreies WLAN



Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Großhandel
- Point of Sale



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x L x B): 75 x 218 x 78.6mm
- Gewicht: 290g

Allgemein
- Display: 4" kapazitiv, WVGA, Farbe
- Touchscreen: Corning Gorilla-Glas mit Luftabstand
- Imager Fenster: Corning Gorilla-Glas
- Schnittstelle: USB 2.0-Client-Kabel für Gerätewartung
- Sprache: Push-to-Talk-Unterstützung (PTT) über eingebauten Lautsprecher, Zebra Workforce Connect PTT Pro2 (optional)
- Audio: Lautsprecher, 1 Mikrofon (Plus-Konfiguration)
- Tasten: 1 spezielle Scan-Taste

Leistungsmerkmale
- Prozessor: Qualcomm Snapdragon™ 660 Octa-Core, 2.2 GHz
- Betriebssystem: Android 8.1 Oreo
- Speicher: Basis- und Plus-Konfigurationen: 4 GB RAM/16 GB Flash
- Stromversorgung: PowerPrecision+ Li-Ion-Akku mit 3500 mAh
- Sicherheit: Verified Boot, Secure Boot

Datenerfassung
- Scannen: Basismodell: SE2100 1D/2D-Imager, Plus-Modell: SE4710 1D/2D-Imager + DigimarcUnterstützung
- Lichtquelle: Basismodell: Weiße LED-Beleuchtung, Plus-Modell: Rote LED-Beleuchtung mit LED-Punkt-Zielmuster
- Kamera - Vorderseite: nur Plus-Modell: 5MP, Fixfokus

Interaktive Sensortechnologie
- Nur PLUS-Konfigurationen: 3-Achsen-Beschleunigungsmesser, Gyrometer, Scannäherungssensor

WLAN
- Funkmodul: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v3/w; Wi-Fi™zertifiziert; IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO
- Datenraten: 5 GHz 802.11a/n/ac - bis zu 866.7 Mbit/s, 2.4 GHz 802.11b/g/n - bis zu 300 Mbit/s
- Betriebskanäle: Kanäle 1-13 (2412-2472 MHz), Kanäle 36-165 (5180-5825 MHz) Kanalbandbreite: 20, 40, 80 MHz. Die tatsächlichen Betriebskanäle/-frequenzen und Bandbreiten unterliegen den geltenden Bestimmungen und Zertifizierungsbehörden.
- Sicherheit und Verschlüsselung: WEP (40- oder 104-Bit), WPA/WPA2 Personal (TKIP, und AES), WPA/WPA2 Enterprise (TKIP und AES) - EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC und LEAP. EAP-PWD
- Zertifizierungen: WFA (802.11n, WMM-PS, 801.11ac, PMF)
- Schnelles Roaming: PMKID-Caching, Cisco CCKM, 802.11r, OKC

WPAN
- Klasse 2, Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy (BLE)

Zuverlässigkeit
- Fallfestigkeit: wiederholte Stürze aus 1.2m Höhe auf Beton über den gesamten Betriebstemperatur
- Überschlagspezifikation: 1000 Stürze aus 0.5m Höhe bei Zimmertemperatur
- Vibrationen: 2G Spitze, 5Hz bis 2kHz, 1 Stunde Dauer pro Achse

Umgebungsdedingungen
- Betriebstemperatur: -10°C - 50°C
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
- Temperaturschock: -20°C - 70°C im schnellen Wechsel
- ESD: +/- 15 kV Luftentladung, +/- 8 kV Kontaktentladung


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 959,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,93*
€ 1.251,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,82*
€ 1.243,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,40*
€ 1.214,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,65*
€ 1.187,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,43*
€ 1.141,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-CRD-MC18-3SLOTH-01-SVC
ab € 500,92*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-PS20-35MA-01-SVC
ab € 49,86*
Zubehör
Zebra
B-MISC-PS20-SCRN-05-SVC
ab € 37,40*
Zubehör
Zebra
B-CRD-MC18-1SLOT-01-SVC
ab € 154,81*
Zubehör
Zebra
B-Z1BE-PS20XX-1C03-SVC
ab € 134,51*
Zubehör
Zebra
B-Z1BE-PS20XX-3C03-SVC
ab € 337,84*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-PS20XX-7C00-SVC
ab € 422,24*
Zubehör
Zebra
B-Z1B5-EMH250-1000-SVC
ab € 32,92*
Zubehör
Zebra
B-SG-PS20-SFTHLT-01-SVC
ab € 54,15*
Zubehör
Zebra
B-CBL-PS20-USBCHG-01-SVC
ab € 76,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.