Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TC21 - Mobiler Touch Computer, Android 10, 2D-Imager (SE4100), 3GB / 32GB - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TC21 - Mobiler Touch Computer, Android 10, 2D-Imager (SE4100), 3GB / 32GB - inkl. 1st-Level-Support
TC21 - Mobiler Touch Computer, Android 10, 2D-Imager (SE4100), 3GB / 32GB - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1727-T21.04
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-TC210K-01B212-A6-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
TC21 - Mobiler Touch Computer, Android 10, 2D-Imager (SE4100), 3GB / 32GB
Ohne Ladekabel, inkl. Akku (3000mAh)


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Erwägen Sie den Kauf von kostengünstigen Mobiltelefonen für Ihre Mitarbeiter? Die TC21/TC26 Touch-Computer bieten mehr - ohne mehr zu kosten. Die richtigen Business-Features, die Mitarbeitern helfen, Daten zu erfassen und auf die Daten zuzugreifen, die sie für ein schnelleres, effizienteres Arbeiten benötigen. Das richtige robuste Design, das tagein, tagaus einen zuverlässigen Einsatz ermöglicht. Das richtige Zubehör der Enterprise-Klasse, das eine einfachere Verwendung und Verwaltung des TC21/TC26 ermöglicht. Dank zahlreicher Konfigurationen in unterschiedlichen Preisklassen zahlen Sie nur für die Funktionen, die Ihre Mitarbeiter benötigen. Beispielsweise bei der Konnektivität: der TC21 bietet nur WLAN für Mitarbeiter in Innenbereichen, während der TC26 mit WLAN und Mobilfunk für Mitarbeiter im Freien geeignet ist. Die kostenlosen leistungsstarken Mobility DNA-Tools sind vorinstalliert und einsatzbereit, was die Bereitstellung, Sicherung und Problembehebung bei Geräten erleichtert. Daten können sofort erfasst und in Ihre Anwendungen übertragen werden, der Zugriff auf Features und Anwendungen kann eingeschränkt werden und vieles mehr. Mit einer Mobility DNA Enterprise-Lizenz erhalten Sie erstklassige Sprachfunktionen über WLAN sowie leistungsstarke Datentools, die in Bezug auf Mitarbeiterproduktivität und einfache Geräteverwaltung neue Maßstäbe setzen.


Besonderheiten
- Grosser, hochmoderner Touchscreen
- Umfassende Drahtlosanbindung
- Leistungsstark
- Ausgezeichnete Sprachqualität
- Leicht und kompakt
- Hochauflösende Kamera


Anwendungsbereich
- Handel
- Industrie
- Gastgewerbe
- Aussendienst
- Kurierdienste
- Post


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x T): 158 x 79 x 13.7mm
- Gewicht: 236g (mit Standard-Akku)

Allgemein
- CPU: Qualcomm Snapdragon™ 660 Octa-Core, 1.8 GHz
- Betriebssystem: Android 10 mit integrierter Unterstützung für eine zukünftige Android-Version
- Speicher: 3 GB RAM/32 GB Flash (Standard), 4 GB RAM/64 GB Flash (optional)
- SIM: 1 Nano-SIM-Steckplatz, optionale eSIM (nur TC26)
- Netzwerkverbindungen: 1 USB 2.0 OTG - Host/Client (Typ-C-Steckverbindung)

Benutzeroberfläche
- Display: 5-Zoll-HD-Farbdisplay (1280 x 720), LED-Hintergrundbeleuchtung, Corning® Gorilla®-Glas
- Touchscreen: Kapazitives Multitouch-Display
- Tastatur: Bildschirmtastatur
- Tasten: Taste für Scannen auf jeder Seite, Lauter/Leiser, Ein/ Aus, Push-to-Talk-Anrufe (PTT)

Datenerfassung
- Scannen: Optional: SE4100 1D/2D-Imager oder SE4710 1D/2D-Imager
- Kamera: 13-MP-Kamera hinten, optionale 5-MP-Frontkamera
- NFC: Integriert, hohe RF-Ausgangsleistung, MIFARE, ISO 14443 A&B, FeliCa, ISO 15693 und NFC Forum unterstützt, Lesereichweite bis zu 50mm

WLAN
- WLAN-Funk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k, Wi-Fi™-zertifiziert, IPv4, IPv6, 1x1 MU-MIMO
- Datenraten: 2.4 GHz: 802.11 b/g/n - 20 MHz, 40 MHz - bis zu 150 Mbit/s 5 GHz: 802.11 a/g/n/ac - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz - bis zu 433 Mbit/s

WWAN (nur TC26)
- GSM: 850/900/1800/1900
- UMTS: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B9/B19
- LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/ B28
- LTE-TDD: B38//B40/B41
- LTE: Kategorie 6

Sensoren
- Lichtsensor: automatische Anpassung der Display-Helligkeit
- Bewegungssensor: 3-Achsen-Beschleunigungsmesser mit MEMS Gyro
- Näherungssensor: erkennt automatisch, wenn der Anwender das Mobilgerät während eines Anrufs an das Ohr hält, und deaktiviert dann Anzeige und Touchfeld

Stromversorgung
- Austauschbarer Li-Ionen-Akku
- Standardkapazität: 3100mAh
- Erweiterte Kapazität: 5400mAh
- Aufladung in weniger als 4 Stunden

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP67
- Fallfestigkeit: 1.2m auf Beton gemäß MIL-STD-810G über den gesamten Betriebstemperaturbereich
- Überschlagspezifikation: 300 Überschläge aus 0.5m Höhe
- Erschütterungen: 4 G Spitze, 5 Hz bis 2 kHz, 1 Stunde Dauer pro Achse
- Temperaturschock: -40°C bis 70°C mit schnellem Übergang, 10 Zyklen

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -10°C - 50°C
- Lagertemperatur: -30°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
- ESD: +/- 15 kV Luft, +/- 8 kV direkte Entladung, +/- 8 kV indirekte Entladung

Zertifizierungen & Zulassungen
- Sicherheit und Verschlüsselung: WEP (40 oder 104 Bit), WPA/WPA2 Personal (TKIP und AES), WPA/WPA2 Enterprise (TKIP und AES) - EAPTTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP und EAP-PWD
- Zertifizierungen: 802.11 a/b/g/n, WPA, WPA2
- Schnelles Roaming: 802.11r
- Einhaltung von Umweltvorschriften: RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, Nachtrag 2015/863, REACH SVHC 1907/2006


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,71*
€ 597,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,81*
€ 590,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,28*
€ 583,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,27*
€ 571,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,98*
€ 524,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-CRD-TC2Y-SE1ET-01-SVC
ab € 154,34*
Zubehör
Zebra
B-SAC-TC2Y-4SCHG-01-SVC
ab € 254,36*
Zubehör
Zebra
B-CRD-TC2Y-SE5ET-01-SVC
ab € 691,10*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-TC2Y-2XMA1-01-SVC
ab € 72,15*
Zubehör
Zebra
B-SG-TC2Y-ARMNT-01-SVC
ab € 72,02*
Zubehör
Zebra
B-SG-TC2Y-SCRNPT1-01-SVC
ab € 12,19*
Zubehör
Zebra
B-CRD-TC2Y-VCH1-01-SVC
ab € 62,17*
Zubehör
Zebra
B-SG-TC2Y-HSTRP1-01-SVC
ab € 18,29*
Zubehör
Zebra
B-CRD-TC2Y-BS1CO-01-SVC
ab € 75,45*
Zubehör
Zebra
B-CRD-TC2Y-BS5CO-01-SVC
ab € 387,36*
Zubehör
Zebra
B-PWR-WUA5V12W0EU-SVC
ab € 21,83*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-TC21XX-3C00-SVC
ab € 210,26*
Zubehör
Zebra
B-Z1B5-EMH250-1000-SVC
ab € 33,03*
Zubehör
Zebra
B-SG-TC2Y-BOOT-01-SVC
ab € 37,07*
Zubehör
Zebra
B-TRG-TC2Y-SNP1-01-SVC
ab € 160,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.