Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Handheldterminal
>
Artikel
TC57 - Mobiler Touch Computer, 2D Imager, Android 8.1, Wlan, Bluetooth, NFC, GMS, 4G, GPS - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-1727-T57.01
Hersteller:
Zebra
Herst.-Nr.:
B-TC57HO-1PEZU4P-A6-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
TC57 - Mobiler Touch Computer, 2D Imager, Android 8.1, Wlan, Bluetooth, NFC, GMS, 4G, GPS
Inkl. Akku (4300 mAh)
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Die Touch-Computer TC52/TC57 basieren auf den extrem erfolgreichen TC51/TC56-Geräten und bieten zusätzlich eine neue Plattform und Funktionen, um überragendes Touch-Computing der Enterprise-Kasse zu ermöglichen. Sie erhalten das ultimative Benutzererlebnis: die Unkompliziertheit von Android mit allen Business-Features, die Mitarbeiter brauchen, um die Produktivität zu maximieren und die Dauer von Prozessabläufen zu minimieren. Herausragende technologische Entwicklungen auf einer modernen Plattform optimieren die Vorteile der Mobilität von heute und sorgen dafür, dass der Unternehmenserfolg auch in Zukunft gewährleistet ist. Nutzen Sie eine außergewöhnliche Sammlung von Mehrwert-Apps - Mobility DNA - mit vier neuen kostenlosen Lösungen mit einem beispiellosen Funktionsumfang, wie z. B. optimale WLAN-Leistung, zentralisierte Kontrolle über den Geräte-Update-Prozess, Zugriffssteuerung für Google Mobile Services (GMS) und mehr. Und die optionalen Visibility Services bieten erstklassige Gerätemanagement-Funktionen, um den Gerätenutzen zu maximieren.
Besonderheiten:
- Zuverlässige Stromversorgung während der kompletten Schicht
- Active Edge™-Touchzone für Direktzugriff auf Funktionen
- Robust und ideal auch für raue Arbeitstage
- Das ultimative Benutzererlebnis
- Alle neuen technologischen Fortschritte
Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Großhandel
- Point of Sale
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 155 x 75.5 x 18.6mm
- Gewicht: 249g mit Akku
Allgemein
- Display: 5", hochauflösend (1280 x 720), besonders hell, im Freien ablesbar, optisch gebondet mit Touchscreen
- Imager-Fenster: Corning Gorilla-Glas
- Touchscreen: kapazitiver Dualmodus für Eingabe per Stift oder Finger mit und ohne Handschuhe, Corning Gorilla-Glas, spritzwassergeschützt, fingerabdruckresistente Anti-Schmier-Beschichtung
- Hintergrundbeleuchtung: LED
- Stromversorgung: wiederaufladbarer PowerPrecision+ Li-Ionen-Akku, 4050 mAh/15.98 Wh, 4.4 Volt, mit verbesserter Akkutechnologie für längere Zykluszeiten und Echtzeit-Anzeige von Akku-Messwerten zur besseren Akkuverwaltung, schnelles Laden über USB (2.4 A)
- Erweiterungs-Steckplatz: für Benutzer zugängliche MicroSD, bis zu 32 GB SDHC und bis zu 256 GB SDXC
- Benachrichtigung: Signalton, mehrfarbige LED`s, Vibration
- Tastatur: Bildschirmtastatur und Enterprise Keyboard
- Sprache und Audio: drei Mikrofone mit Rauschunterdrückung, Vibrationsalarm, Lautsprecher, Unterstützung drahtloser Bluetooth-Headsets, hochwertige Freisprecheinrichtung, Unterstützung von PTTHeadsets, GSM-Mobilfunkgespräche, HD Voice, SWB & FB Audi
- Tasten: sechs programmierbare Tasten für höchste Flexibilität: Zurück-Taste, zwei spezielle Scan-Tasten, spezielle Push-to-Talk-Taste sowie Lautstärketaste
Leistungsmerkmale
- CPU: Qualcomm Snapdragon™ 660 Octa-Core, 2.2 GHz
- Betriebssystem: Android 8.1 Oreo mit eingeschränktem Modus von Zebra für Kontrolle über GMS und andere Dienste
- Speicher: 4 GB RAM/32 GB Flash
Datenerfassung
- Scannen: Imager SE4710 (1D und 2D) mit hervorragender Reichweite: Scanbereich - Code 39-Barcodes: 0.51mm: 4.5cm bis 81.3cm, 0.08mm: 7.9cm bis 14.2cm, Digimarc-Unterstützung
- Kamera: Vorderseite - 5 MP, Blende 1:2, Rückseite - 13 MP, Autofokus, Blende 1:2.2, LED-Blitz der hinteren Kamera erzeugt ausgewogenes weißes Licht, Unterstützung von Taschenlampen-Modus, 4K-Videos mit Bildstabilisator
- NFC: ISO 14443 Typ A und B, F, FeliCa- und ISO 15693Karten; P2P-Modus und Kartenemulation über Host
Interaktive Sensortechnologie
- Lichtsensor: automatische Anpassung der Display-Helligkeit
- Magnetometer: eCompass erkennt automatisch Richtung und Ausrichtung
- Bewegungssensor: 3-Achsen-Beschleunigungsmesser mit MEMS Gyro
- Drucksensor: erkennt automatisch Höheninformationen zwecks Ortung
- Näherungssensor: erkennt automatisch, wenn der Anwender das Mobilgerät während eines Anrufs an das Ohr hält, und deaktiviert dann Anzeige und Touchfeld
WLAN
- Funkmodul: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v3/w; Wi-Fi™zertifiziert; IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO
- Datenraten: 5 GHz 802.11a/n/ac - bis zu 866.7 Mbit/s 2.4 GHz 802.11b/g/n - bis zu 300 Mbit/s
- Betriebskanäle: Kanäle 1-13 (2412-2472 MHz), Kanäle 36-165 (5180-5825 MHz) Kanalbandbreite: 20, 40, 80 MHz. Die tatsächlichen Betriebskanäle/-frequenzen und Bandbreiten unterliegen den geltenden Bestimmungen und Zertifizierungsbehörden.
- Sicherheit und Verschlüsselung: WEP (40- oder 104-Bit), WPA/WPA2 Personal (TKIP, und AES), WPA/WPA2 Enterprise (TKIP und AES) - EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC und LEAP. EAP-PWD
- Zertifizierungen: WFA (802.11n, WMM-PS, 801.11ac, PMF)
- Schnelles Roaming: PMKID-Caching, Cisco CCKM, 802.11r, OKC
WPAN
- Klasse 2, Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy (BLE)
Zuverlässigkeit
- Fallfestigkeit: mehrere Stürze aus 1.2m auf Kachel über Beton bei -10°C bis 50°C. Mehrfache Stürze aus 1.8m auf Beton mit der robusten Gummihülle gemäß MIL STD 810 G
- Überschlagspezifikation: 500 Überschläge aus 0.5m Höhe, entspricht oder übertrifft IEC-Überschlagspezifikationen
- Vibrationen: 4g PK Sinus (5 Hz bis 2 kHz), 0.04 g2/Hz zufällig (20 Hz bis 2 kHz), 60 Minuten pro Achse, 3 Achsen
- Versiegelung: IP67 und IP65 gemäß geltenden IEC-Spezifikationen für die Versiegelung
Umgebungsdedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95% (Betrieb), 5% - 85% (Lagerung), nicht kondensierend
- Temperaturschock: -40°C - 70°C im schnellen Wechsel
- ESD: +/- 15 kV Luftentladung, +/- 8 kV direkte Entladung
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Mobilterminals
>
Mobile Computer
Weitere Suchbegriffe:
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
zebra handheld
,
handheld
,
handheld android
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.395,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.529,25*
€ 1.819,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.516,07*
€ 1.804,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.438,63*
€ 1.711,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.410,11*
€ 1.678,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.395,78*
€ 1.660,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-fach Lade-/Übertragungsstation, USB für TC51, TC52, TC57 und TC56 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-CRD-TC51-1SCU-01-SVC
ab € 240,71*
Zubehör
4-fach Akku-Ladestation für TC51, TC52, TC57 und TC56 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-SAC-TC51-4SCHG-01-SVC
ab € 324,41*
Zubehör
4-fach Ladestation (4 Geräte und 4 Akkus) für TC51, TC52, TC57 und TC56 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-CRD-TC51-5SC4B-01-SVC
ab € 696,94*
Zubehör
5-fach Ladestation (5 Geräte) für TC51, TC52, TC57 und TC56 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-CRD-TC51-5SCHG-01-SVC
ab € 512,51*
Zubehör
Adapter für Handgelenksbesfestigung (Länge 191mm, schwarz) für TC5X - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-SG-TC51-WMADP1-01-SVC
ab € 176,35*
Zubehör
Adapter für Handgelenksbesfestigung (Länge 265mm, schwarz) für TC5X - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-SG-TC51-WMADP1-02-SVC
ab € 176,06*
Zubehör
Batterie (Li Ion, 4300mAh) für TC51, TC52, TC56 und TC57 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-BTRY-TC51-43MA1-01-SVC
ab € 80,94*
Zubehör
Batterie (Lithium-Ion, 4300 mAh, 10er Pack) für TC5X - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-BTRY-TC51-43MA1-10-SVC
ab € 787,69*
Zubehör
Clip-on-USB-C-Adapterhalterung zum Laden mit einem Standard-USB-C-Kabel für TC5x - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-ADPTR-TC56-USBC-01-SVC
ab € 57,38*
Zubehör
Cradle-KIT (lädt TC5X und einen Ersatzakku), USB + Ethernet für TC5X - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-CRD-TC5X-2SETH-02-SVC
ab € 296,32*
Zubehör
DC-Kabel für Netzteil oder Ladestation für ET50, ET55, MC3300, MC9300, TC52, TC57, EC30, RS5100, MC3300x, ZQ600-Serie und TC25 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-CBL-DC-388A1-01-SVC
ab € 8,12*
Zubehör
Docking-Station (HDMI, Ethernet, 4 x USB) für TC5X - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-CRD-TC5X-1SWS-01-SVC
ab € 407,05*
Zubehör
Dual DC Y-Kabel - Betreibt zwei 4-fach Ladestationen mit einem Netzteil - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-CBL-DC-523A1-01-SVC
ab € 44,23*
Zubehör
Ethernet-Adapter für 1-fach-Ladestation für TC20, TC52, TC53, TC58, TC57 und TC25 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-KT-TC51-ETH1-01-SVC
ab € 116,52*
Zubehör
Halterung für die Fahrzeug-Ladestation für TC75, TC52, TC57, TC53, TC58 und TC20 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-RAM-B-166U-SVC
ab € 47,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen