Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TC73 - Mobiler Touch Computer, 2D Imager (SE4770), Android 11, Display 6", warm-swap, 4GB RAM/64GB Flash - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TC73 - Mobiler Touch Computer, 2D Imager (SE4770), Android 11, Display 6", warm-swap, 4GB RAM/64GB Flash - inkl. 1st-Level-Support
TC73 - Mobiler Touch Computer, 2D Imager (SE4770), Android 11, Display 6", warm-swap, 4GB RAM/64GB Flash - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1727-T73.01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-TC7301-0T1J4B1000-A6-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
TC73 - Mobiler Touch Computer, 2D Imager (SE4770), Android 11, Display 6", warm-swap, 4GB RAM/64GB Flash
Inkl. Akku


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Jetzt gibt es die TC73/TC78, eine neue Generation mobiler Computer, die für eine neue Generation mobiler Lösungen entwickelt wurde. Videostreaming, Videoanrufe, intuitive Multimedia-Apps und Augmented-Reality-Apps, die neue, effektivere Arbeitsabläufe ermöglichen - das alles unterstützen die robusten, flacheren und leichteren TC73/TC78.
Größere Verarbeitungsleistung für die gleichzeitige Ausführung von Apps. Ein fortschrittliches 6-Zoll-Display. Flexiblere Akkuoptionen. Umfassende Unterstützung für Wireless-Netzwerke für unübertroffene Leistung und Zuverlässigkeit - Wi-Fi 6E, 5G und CBRS1. Bluetooth 5.2 für überragende Leistung bei Zubehör. Das Scanmodul SE55 mit größerer Reichweite bietet die ultimative Scanleistung. Kristallklare Sprachübertragung bei Audio- und Videoanrufen. Erweitern Sie die Funktionalität: mobile Workstation-, Funksprechgerät-, RFID- und PBX-Funktionen sowie eine integrierte Lösung für die mobile Abmessungserfassung. Mobility DNA-Tools verbessern jeden Aspekt der TC73/TC78. Zudem wird das Produkt fünf Jahre lang zum Verkauf angeboten und Service und Support sind zehn Jahre lang verfügbar.
Entdecken Sie die neue Welt der Mobilität - mit den TC73/TC78.


Besonderheiten:
- Robuster, leichter, flacher, ergonomischer
- Rasante Geschwindigkeit
- Neueste Technologien
- Überragende Flexibilität
- Schnelle und einfache Integration


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Fertigung
- Transport und Logistik
- Lager


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 176.8 x 85.8 x 28.4mm
- Gewicht: 349g (mit Standard-Akku)

Allgemein
- CPU: Qualcomm 6490 Octa-Core, 2.7 GHz
- Betriebssystem: Upgrade-Möglichkeit auf Android 16
- Arbeitsspeicher: 4GB RAM/64GB UFS-Flash, 8GB RAM/128GB UFS-Flash
- Display: 6 Zoll, hochauflösend (1.080 x 2.160), LED-Hintergrundbeleuchtung, optisch gebondet mit Touchscreen
- Imager-Fenster: Corning Gorilla-Glas
- Touchscreen: kapazitive Multimodus-Toucheingabe mit dem Finger mit und ohne Handschuhe oder mit einem leitfähigen Stift (separat erhältlich), Corning Gorilla-Glas, spritzwassergeschützt, fingerabdruckresistente Anti-Schmier-Beschichtung
- Stromversorgung: Li-Ionen-Akku, PowerPrecision+ für Echtzeit-Akkumesswerte, 17.71 Wattstunden, Standardkapazität: 4400mAh, erweiterte Kapazität: 6600mAh, BLE-Akku: 4400mAh, Qi-kompatibler Akku zum kabellosen Laden: 4400mAh, Warm-Swap-Akkumodus mit Schnellladefunktion (Standardmodelle), Hot-Swap-Akkumodus (Premium-Modelle)
- Erweiterungssteckplatz: für Benutzer zugängliche MicroSD-Karte unterstützt bis zu 2 TB
- SIM: nur TC78: 1 Nano SIM und 1 eSIM
- Netzwerkverbindungen: TC73: WLAN, WPAN (Bluetooth), TC78: WWAN 5G
- Benachrichtigungen: Tonsignal, mehrfarbige LEDs, haptisches Feedback
- Tastatur: Bildschirmtastatur und Zebra Enterprise Keyboard
- Sprache und Audio: Drei Mikrofone mit Rauschunterdrückung, Vibrationsalarm, zwei Lautsprecher, Unterstützung drahtloser Bluetooth-Headsets, hochwertige Freisprecheinrichtung, Unterstützung von PTT-Headset (Zebra USB-C), GSM-Mobilfunkgespräche, HD Voice einschließlich Super-Wideband (SWB); Wideband (WB) und Fullband (FB)
- Tasten: Programmierbare Tasten für maximale Flexibilität: zwei spezielle Scan-Tasten, spezielle Push-to-Talk-Taste, Lautstärketasten und Auslösetaste von Auslösergriff über I/O an der Rückseite
- Anschlüsse: USB 2.0 (Rückseite - nur Host), USB 3.0 (Typ C unten) - SuperSpeed (Host und Client)

WPAN
- Bluetooth: Klasse 2, Bluetooth v5.2; sekundäre Bluetooth Low Energy-(BLE-)Funktion für Beacon in BLE-Akku

WLAN
- Funk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax, 2x2 MU-MIMO, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi-zertifiziert, Wi-Fi 6E-zertifiziert, Dual Band Simultaneous, IPv4, IPv6
- Datenraten: 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz - bis zu 2.402 Mbit/s, 2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax - 20 MHz bis zu 286.8 Mbit/s 6 GHz: 802.11ax - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz - bis zu 2.402 Mbit/s
- Betriebskanäle: Kanal 1-13 (2.401-2.483 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Kanal 36-165 (5.150-5.850 MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165, Kanal 1-233 (5.925-7.125 MHz), Kanalbandbreite: 20/40/80/160 MHz. Die tatsächlichen Betriebskanäle/-frequenzen und Bandbreiten unterliegen den geltenden Bestimmungen und Zertifizierungsbehörden.
- Sicherheit und Verschlüsselung: WEP (40 oder 104 Bit), WPA/WPA2 Personal (TKIP und AES), WPA3 Personal (SAE), WPA/WPA2 Enterprise (TKIP und AES), WPA3 Enterprise (AES) - EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0- MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD), nur TC78-WWAN-Modelle - EAP-SIM, EAP-AKA, WPA3 Enterprise 192-Bit-Modus (GCMP 256) - EAP-TLS, Enhanced Open (OWE)
- Zertifizierungen: Wi-Fi Alliance-Zertifizierung: Wi-Fi-CERTIFIED n, Wi-Fi-CERTIFIED ac, Wi-Fi-CERTIFIED 6, Wi-Fi Enhanced Open, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise (einschließlich 192-Bit-Modus), Protected Management Frames, Wi-Fi Agile Multiband, WMM, WMM-Power Save, WMM-Admission Control, Voice-Enterprise, Wi-Fi Direct, QoS Management, OCE
- Schnelles Roaming: PMKID-Caching, Cisco CCKM, 802.11r, OKC

WWAN (nur TC78)
- Funkfrequenzband: Nordamerika: 5G FR1: n2, 5, 7, 12, 13, 14, 25, 26, 29, 38, 41, 48, 66, 71, 77, 78. 4G: B2, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 17, 25, 26, 29, 38, 41, 48, 66, 71. 3G: B2, 4, 5; 2G: 850, 1900. Rest der Welt: 5G FR1: n1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78. 4G: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71. 3G: 1, 2, 3, 4, 5, 8. 2G: 850, 900, 1800, 1900. China/Japan: 5G FR1: n1, 3, 5, 8, 38, 40, 41, 77, 78, 79. 4G: B1, 3, 5, 7, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41, 42. 3G: B1, 5, 8, 19. 2G: 850, 900, 1800
- GPS: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS Dual-Band-GNSS - gleichzeitig L1/G1/E1/B1 (GPS/QZSS, GLO, GAL, BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL, BeiDou), A-GPS, unterstützt XTRA
- Multimedia: Wi-Fi Multimedia (WMM) und WMM-PS, einschl. TSPEC

Datenerfassung
- Scannen: SE55 1D/2D-Scanmodul mit erweiterter Reichweite mit IntelliFocus-Technologie, SE4770 1D/2D-Scanmodul
- Kamera: Vorderseite - 8 MP, Rückseite -16 MP Autofokus, LED-Blitz erzeugt ausgewogenes weißes Licht, unterstützt Taschenlampen-Modus plus HDR (Standard), optische Bildstabilisierung (OIS) (nur Premium-Modelle), TOF-Tiefensensor (nur Premium-Modelle
- NFC: ISO 14443 Typ A und B, FeliCa-Karten und Karten nach ISO 15693, Kartenemulation über Host, Unterstützung für kontaktloses Bezahlen, Unterstützung für ECP1.0 und ECP2.0, VAS-Zertifizierung von Apple, NFC Forum-zertifiziert


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.616,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.706,88*
€ 2.031,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.674,10*
€ 1.992,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.649,20*
€ 1.962,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.616,46*
€ 1.923,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-CRD-NGTC7-2SE1B-SVC
ab € 271,53*
Zubehör
Zebra
B-CRD-NGTC7-2SC1B-SVC
ab € 216,50*
Zubehör
Zebra
B-SAC-NGTC5TC7-4SCHG-SVC
ab € 349,56*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-NGTC5TC7-44MA-01-SVC
ab € 84,19*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-NGTC5TC7-66MA-01-SVC
ab € 121,73*
Zubehör
Zebra
B-RAM-B-238U-SVC
ab € 10,77*
Zubehör
Zebra
B-CBL-DC-523A1-01-SVC
ab € 45,21*
Zubehör
Zebra
B-RAM-B-166U-SVC
ab € 47,43*
Zubehör
Zebra
B-SG-PD40-WLD1-01-SVC
ab € 9,08*
Zubehör
Zebra
B-CHG-AUTO-USB1-01-SVC
ab € 31,19*
Zubehör
Zebra
B-25-124330-01R-SVC
ab € 9,16*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-TC73XX-3C00-SVC
ab € 344,34*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-TC73XX-5C00-SVC
ab € 562,82*
Zubehör
Zebra
B-SG-STYLUS-TCX-MTL-03-SVC
ab € 19,29*
Zubehör
Zebra
B-CBL-TC5X-USBC2A-01-SVC
ab € 8,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.