Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WS50 - Tragbarer Computer mit Android 11 AOSP, 2D-Imager, Näherungs-Sensor für Fingerhalterung - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WS50 - Tragbarer Computer mit Android 11 AOSP, 2D-Imager, Näherungs-Sensor für Fingerhalterung - inkl. 1st-Level-Support
WS50 - Tragbarer Computer mit Android 11 AOSP, 2D-Imager, Näherungs-Sensor für Fingerhalterung - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1727-WS5.05
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-WS5001-0F2J302PEA6-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
WS50 - Tragbarer Computer mit Android 11 AOSP, 2D-Imager, Näherungs-Sensor für Fingerhalterung
Ohne Zubehör, inkl. erweitertem Akku (1300 mAh)


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Weltweit kleinster mobiler All-in-One-Android-Wearable-Computer der Enterprise-Klasse mit beispiellosem Funktionsumfang und höchster Flexibilität.
Mitarbeiter ohne mobilen Zugriff auf relevante Informationen und Kollegen müssen mehr Schritte unternehmen und brauchen mehr Zeit, um Aufgaben zu erledigen. Das beeinträchtigt die betriebliche Effizienz. Mit dem WS50 von Zebra, dem weltweit kleinsten mobilen Android-Wearable-Computer der Enterprise-Klasse, können Sie Ihre Mitarbeiter jetzt ganz einfach vernetzen. Er ist robust, modular und überall zu Hause - ob im Fertigungsbetrieb, Lager, Einzelhandelsgeschäft oder Gastronomiebetrieb. Er ist vielseitig - dieser flexible Computer ist modular, odass Sie die richtige Halterung für Ihre Aufgabe auswählen können: Handgelenk-, Handrücken- oder Zwei-Finger-Halterung. Er ist klein, aber leistungsstark und bietet effektive Sprach- und Datenfunktionen der Enterprise-Klasse, die Produktivität und Genauigkeit bei jeder Aufgabe erhöhen. Er ist leicht, ergonomisch und bequem und findet überall Platz. Als erstes Gerät dieser Art erfordert er kein Hostgerät und ermöglicht eine leistungsstarke Datenerfassung mit einem einzigen Gerät.


Besonderheiten:
- Echtes einteiliges Wearable-Gerät ohne Host
- Maximale Flexibilität
- Hochauflösende Kamera
- Fortschrittlicher Scanner
- Klein, aber leistungsstark
- Robustes Design
- Hochentwickelter Touchscreen
- Einfache Integration


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Lagerhaltung
- Fertigung
- Transport & Logistik
- Gastgewerbe


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x T): 64 x 62 x 28mm
- Gewicht: 134g

Allgemein
- CPU: Qualcomm Snapdragon Wear W4100+-Plattform/SDA429w, Quad-Core, 2,0 GHz
- Betriebssystem: Android 11 AOSP
- Speicher: 1 GB RAM/8 GB Flash
- Display: 2"- AMOLED-Farbdisplay (460 x 460), optisch gebunden an Touchpanel
- Touchscreen: Kapazitiver Touchscreen, Eingabe per Finger (mit und ohne Handschuh), Corning Gorilla-Glas
- Tasten: Auslöser, 2 Tasten (programmierbar)
- Benachrichtigung: ignalton, Lade-LED, Betriebssystem-Benachrichtigungs-LED, mehrfarbige Anwendungs-LEDs (2), haptisches Feedback
- Sprache und Audio: Lautsprecher (90 dBA), internes Mikrofon, PTT-bereit, Unterstützung von Bluetooth-Headsets
- Netzwerkverbindungen: USB 2.0 High Speed (Host und Client), WLAN und Bluetooth
- Bewegungssensor: 6-Achsen-Beschleunigungsmesser mit MEMS Gyro
- Lichtsensor: Automatische Anpassung der Display-Helligkeit

Scanner-Leistung
- Bildauflösung: 1280 x 800 Pixel
- Rollen, Neigen, Schwenken: 360°, +/-60°, +/-60°
- Zielelement: 655-nm-Laser
- Beleuchtungselement: 1 660-nm-LED in Hyper-Rot oder 1 LED in Warmweiss
- Sichtfeld: horizontal 48°, vertikal 30°
- Barcodes: 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GSI DataBar, Base 32 (italienischer Pharmacode), 2D: PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR-Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes, OCR: OCR-A, OCR-B

Datenerfassung
- Scannen: SE4770 Omnidirektionaler 1D/2D-Imager mit Standardreichweite
- Kamera: 13 MP mit Blitz (nur Handgelenk-Modell)
- NFC: Kopplung durch Antippen, ISO 14443 Typ A und B, Felica- und ISO-15693-Karten und Kartenemulation über Host (HCE)
- Scan-Auslösung: manuell oder automatisch per Näherungssensor-Technologie

WLAN
- Funk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r, Wi-Fi-zertifiziert, IPv4, IPv6, 1x1 SISO
- Datenraten: 2.4 GHz: 802.11 b/g/n/ac - 20 MHz, 40 MHz - bis zu 200 Mbit/s, 5 GHz: 802.11 a/g/n/ac - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz - bis zu 433 Mbit/s
- Betriebskanäle: Kanäle 1-13 (2.412-2.472 MHz), Kanäle 36-165 (5.180-5.825 MHz), Kanalbandbreite: 20, 40, 80 MHz
- Sicherheit und Verschlüsselung: WEP (40 oder 104 Bit), WPA/WPA2 Personal (TKIP und AES), WPA3 Personal (SAE), WPA/WPA2 Enterprise (TKIP und AES) - EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC und EAP-PWD
- Zertifizierungen: WFA (802.11n, 80211ac, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2-Enterprise, PMF)

Wireless PAN
- Bluetooth: Bluetooth 4.2, Unterstützung von Bluetooth Low Energy (BLE), Klasse 1

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65
- Fallfestigkeit: Sturz auf Beton aus 1.8m auf Kacheln über Beton gemäß MIL-STD-810G über gesamten Betriebstemperaturbereich
- Überschlagspezifikation: 2.000 Überschläge aus 0.5m Höhe. Entspricht und übertrifft IEC-Überschlagspezifikation

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -10°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.251,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.286,58*
€ 1.531,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.283,74*
€ 1.527,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.270,13*
€ 1.511,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.260,96*
€ 1.500,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.251,23*
€ 1.488,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-CRD-WS5X-10SCV-01-SVC
ab € 739,67*
Zubehör
Zebra
B-CRD-WS5X-2SCV-01-SVC
ab € 209,20*
Zubehör
Zebra
B-SAC-WS5X-20S13-01-SVC
ab € 1.127,86*
Zubehör
Zebra
B-SAC-WS5X-4S13-01-SVC
ab € 292,25*
Zubehör
Zebra
B-CRD-WS5X-5SECV-01-SVC
ab € 1.178,37*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-WS5X-13MA-01-SVC
ab € 81,07*
Zubehör
Zebra
B-SG-WS5X-SCRNP1-01-SVC
ab € 6,13*
Zubehör
Zebra
B-SG-WS5X-TRGA-01-SVC
ab € 81,18*
Zubehör
Zebra
B-CBL-WS5X-USB1-01-SVC
ab € 60,35*
Zubehör
Zebra
B-SG-WS5X-WSTRS-01-SVC
ab € 16,29*
Zubehör
Zebra
B-SG-WS5X-WSTRP-01-SVC
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.