Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Handheldterminal
>
Artikel
CPT-8001-N4-C - CCD-Terminal, Batch, 4MB SRAM, 2MB Flash, ** Akku ** - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-1755-800.26
Hersteller:
CipherLab
Herst.-Nr.:
B-A8001RSC00005-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
CPT-8001-N4-C - CCD-Terminal, Batch, 4MB SRAM, 2MB Flash, ** Akku **
inkl. Li-ion Akku
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
CipherLab 8000 Terminals sind leistungsstarke Partner für Mitarbeiter in praktisch jeder Verkaufsumgebung, von Supermärkten bis zu Fachmärkten und Warenhäusern. Die mobilen Computer der 8000er Serie vereinen einfaches Scannen, präzise Datenerfassung, lange Betriebszeiten und leistungsstarke Optionen in einem kompakten, handlichen Gerät. Mit effizienter Datenerfassung und -kontrolle erreicht man einen konstanten Warenfluss, der den. Verkaufsmitarbeitern mehr Zeit gibt, sich um die Kundschaft und den Umsatz zu kümmern. Rasch wachsenden Unternehmen, die den Wert von Datenmanagement erkannt haben, ergänzen mit dem handlichen 8000er ihre Arbeitsleistung um solide und flexible Funktionalität.
Besonderheiten
- leistungsstark und mobil
- modernes Datenmanagement
- effiziente und kosteneffektive Lösung
- Optimierung der Arbeitsabläufe
- Fehlerreduktion
Anwendungsbereich
- Handel
- Industrie
- Gesundheitswesen
- Aussendienst
- Lagerlogistik
Technische Spezifikationen
Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 122 x 56 x 32mm
- Gewicht: 120g (mit Laser und Akku)
Allgemein
- CPU: 16-bit
- Programmspeicher: 2MB Flash-Speicher
- Datenspeicher: 2 MB / 4 MB SRAM
- Datenpufferung: 30 Tage
- Anzeige: LCD 100 x 64 Pixel mit LED - Hintergrundbeleuchtung
- Tastatur: 21 Gummitasten mit LED - Hintergrundbeleuchtung
- Barcode-Scannermodul: CCD/Laser
Kommunikation
- Optionen: Batch
- Seriell: IrDA direkt oder über Datenstation (115.2 kB/s)
Elektrik
- Stromversorgung: 2 AAA Batterien
- Backup-Akku: Li-Ionen-Akku 3.7V, 700mAh
- Betriebszeit: 100 Stunden
Zuverlässigkeit
- Sturzfestigkeit: mehrfache Stürze auf Beton (1,2m), 5 Stürze auf jede Seite
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -10°C - 60°C
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% (Betrieb),, 5% - 95% (Lagerung) nicht kondensierend
- ESD: +/- 15 kV Luftentladung, +/- 8 kV direkte Entladung
Zulassung und Konformität
- EMV: BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Mobilterminals
>
Datensammler
Weitere Suchbegriffe:
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
handheld
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,07*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,62*
€ 549,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,58*
€ 546,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,05*
€ 543,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,23*
€ 541,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,07*
€ 528,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4-fach Batterieladegerät mit Netzteil für 8000 und 8300 - inkl. 1st-Level-Support
CipherLab
B-A8300RA000016-SVC
ab € 301,28*
Zubehör
Ethernet-Cradle (Ethernet-Kabel und Netzteil) für 8000 - inkl. 1st-Level-Support
CipherLab
B-A8001RAC00012-SVC
ab € 140,54*
Zubehör
Lade- und Verbindungsstation (RS232-Kabel und Netzteil) für 8001, 8020, 8061 und 8071 - inkl. 1st-Level-Support
CipherLab
B-A8001RAC00001-SVC
ab € 72,67*
Zubehör
Lade- und Verbindungsstation (USB-Kabel und Netzteil) für 8001, 8020, 8061 und 8071 - inkl. 1st-Level-Support
CipherLab
B-A8001RAC00003-SVC
ab € 77,03*
Zubehör
Netzteil (5V, 2A 100V - 240V) für 1861, 1862, CPT-8001 - inkl. 1st-Level-Support
CipherLab
B-BPOWER0000090-SVC
ab € 24,51*
Zubehör
RS232-Kabel für 8000/8300/8500 - inkl. 1st-Level-Support
CipherLab
B-WSI6000100083-SVC
ab € 15,80*
Zubehör
USB-Kabel (Virtual Com) für 8000/8300/8500 - inkl. 1st-Level-Support
CipherLab
B-A308RS0000004-SVC
ab € 20,34*
Zubehör
Verbindungsstation, RS232 für 8000 und 8020 - inkl. 1st-Level-Support
CipherLab
B-A8000RAC00101-SVC
ab € 16,18*
Zubehör
Verbindungsstation, USB für 8000 und 8020 - inkl. 1st-Level-Support
CipherLab
B-A8000RAC00102-SVC
ab € 30,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen