Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Handheldterminal
>
Artikel
8300 - Mobiler Datenterminal, Batch, 2MB SRAM, 39 Tasten, ohne Scanner - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-1755-830.14
Hersteller:
CipherLab
Herst.-Nr.:
B-A8300RS000298-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
8300 - Mobiler Datenterminal, Batch, 2MB SRAM, 39 Tasten, ohne Scanner
inkl. Li-ion Batterie und Netzteil
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Zur Optimierung der Rentabilität sind heutzutage effiziente Versorgungsketten und die Ausstattung der Mitarbeiter mit sinnvoller Technologie erforderlich. Ideal dafür sind mobile Industriecomputer, die die Mitarbeiter an die Wirtschaftssysteme des Unternehmens anbinden und sie so bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen. Die leichten, mobilen Industrie-PCs der 8300er Serie verbinden auf effiziente Weise, was mobile Mitarbeiter benötigen und IT-Manager sich wünschen. Durch Programmierbarkeit der Anwendungen, Kontrollmöglichkeiten und Kommunikationsoptionen, die sich leicht und sicher von überall mit Backendsystemen verbinden lassen, können Ihre Mitarbeiter automatisierte Businessanwendungen nutzen. Die robusten und leichten Computer gewährleisten flexible und präzise Datenerfassung bei unkomplizierter Bedienbarkeit und erhöhen merklich die Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter. Die CipherLab Power Suite bietet dazu mit einer Reihe Anwendungen für die Softwareentwicklung eine umfassende Lösung für viele Herausforderungen, die heutige Versorgungsketten mit sich bringen.
Die Koordination wichtiger Funktionen der Beschaffung, Bereitstellung und Lieferung erfordern eine Reihe von Geschäfts- und Datenbankanwendungen sowie entsprechende Schnittstellen. Der 8300 verfügt über eine starke CPU und bis zu 10 MB SRAM plus 2 MB Flash Memory, so dass komplexe Anwendungen mit einem kleinen, leichten Gerät umgesetzt werden können, das über den ganzen Tag die Arbeit erleichtert. Wählen Sie aus verschiedenen Scanoptionen, linearem Imager, verschiedenen Lasern und RFID. Die einmalige Lesegenauigkeit ermöglicht vielfältige Anwendungen in Lager, Einzelhandel, Mobilverkauf und Logistik.
Die Serie 8300 ermöglicht sowohl eine netzwerkunabhängige Datenerfassung (Batch) als auch WLAN- und BT-Konnektivität. Somit können die Geräte innerhalb und außerhalb der Mauern Ihres Unternehmens, auch an Orten, die nicht oder nicht ständig mit dem Netzwerk verbunden sind, genutzt werden. Die Serie 8300 arbeitet so wie Sie und stellt eine Verbindung zu Ihren Daten her wann und wo immer Sie sie brauchen - im Lager, an der Kasse oder beim Kunden.
Die Serie 8300 wurde entwickelt, um den härtesten Umweltbedingungen zu trotzen. Staub und wasserabweisend entsprechend der Schutzklasse IP65, funktioniert sie im Temperaturbereich zwischen -10° C und +60° C und bei einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 95 %. Innen und außen unverwüstlich, überleben die 8300 sogar wiederholte Stürze aus 1,20 Meter auf Beton und liefern trotzdem täglich perfekte Leistung
Der 8300 lässt Sie nicht im Stich. Seine leistungsstarke Batterie übersteht mehrere Arbeitsschichten bis zum nächsten Aufladen, ob im Batch-Modus oder bei drahtloser Übertragung. Eine eingebaute, wiederaufladbare Backup-Batterie garantiert 36 Tage lang die Sicherheit Ihrer Daten, auch wenn der Haupt-Akku mal wieder in die Ladestation muss.
Besonderheiten
- automatisierte Businessanwendungen
- flexible und präzise Datenerfassung
- unkomplizierte Bedienbarkeit
- vielfältig und robust
Anwendungsbereich
- Handel
- Industrie
- Lager
- Logistik
Technische Spezifikationen
Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 170 x 77 x 47mm
- Gewicht: 290g (mit Laser und Akku)
Allgemein
- CPU: 16-bit
- Speicher: 2 MB Flash-Speicher, 2 MB / 6 MB / 10 MB SRAM
- Datenspeicher: 8 MB Flash/ 4 MB oder 8 MB SRAM
- Datenpufferung: 36 Tage
- Barcodescanner: CCD / Laser / Long Range Laser
- Anzeige: LCD 128 x 64 mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- Tastatur: 24 numerische oder 39 alphanumerische Gummitasten mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- RFID: 13.56 MHz, optional
- unterstützte RFID-Standards: MIFARE® ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15693, ICODE
Kommunikation
- Optionen: Batch
- Seriell: IR / IrDA (115.2 kB/s) / RS232
Elektrik
- Akku: Li-Ion-Akku 3.7V / 1800mAh
- Backup-Akku: Lithium-Akku 3.0V / 7.0mAh
- Betriebszeit: 270 Stunden
Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65
- Sturzfestigkeit: mehrfache Stürze auf Beton (1,2 m), 5 Stürze auf jede Seite
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -10°C - 60°C
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% (Lagerung), 5% - 95% (Betrieb) nicht kondensierend
- ESD: +/- 15 kV Luftentladung, +/- 8 kV Kontaktentladung
Zulassung und Konformität
- EMV: BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC, KCC, 8320: FCC, IC
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Mobilterminals
>
Datensammler
Weitere Suchbegriffe:
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
handheld
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,55*
€ 611,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,81*
€ 609,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,48*
€ 600,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,87*
€ 585,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,30*
€ 569,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4-fach Batterieladegerät mit Netzteil für 8000 und 8300 - inkl. 1st-Level-Support
CipherLab
B-A8300RA000016-SVC
ab € 300,35*
Zubehör
Lade- und Verbindungsstation (ohne Kabel und ohne Netzteil) für 8300 - inkl. 1st-Level-Support
CipherLab
B-A8300RA000008-SVC
ab € 44,47*
Zubehör
Lade- und Verbindungsstation mit RS232-Kabel (ohne Netzteil) für 8300 - inkl. 1st-Level-Support
CipherLab
B-A8300RA000006-SVC
ab € 59,09*
Zubehör
Lade- und Verbindungsstation mit USB-Kabel (ohne Netzteil) für 8300 - inkl. 1st-Level-Support
CipherLab
B-A8300RA000007-SVC
ab € 62,88*
Zubehör
LI-ION Batterie (3.7 V, 1800mAH, aufladbar) für 8300S - inkl. 1st-Level-Support
CipherLab
B-KB1A371800L86-SVC
ab € 43,03*
Zubehör
Netzteil (5V, AC 100V - 240V) für CPT-8300, CC-1166, CL-1266, 2560, 1560P, 1562, 1564A, 1560PH, 1564AH - inkl. 1st-Level-Support
CipherLab
B-BPOWER0000077-SVC
ab € 11,78*
Zubehör
PS2-Kabel für 8300 - inkl. 1st-Level-Support
CipherLab
B-B8300KCABLE02-SVC
ab € 15,80*
Zubehör
RS232-Kabel für 8000/8300/8500 - inkl. 1st-Level-Support
CipherLab
B-WSI6000100083-SVC
ab € 15,78*
Zubehör
USB-Kabel (Virtual Com) für 8000/8300/8500 - inkl. 1st-Level-Support
CipherLab
B-A308RS0000004-SVC
ab € 19,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen