Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8400 - Mobiler Computer, Bluetooth, 4MB SRAM, 29 Tasten, Linear Imager - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8400 - Mobiler Computer, Bluetooth, 4MB SRAM, 29 Tasten, Linear Imager - inkl. 1st-Level-Support
8400 - Mobiler Computer, Bluetooth, 4MB SRAM, 29 Tasten, Linear Imager - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1755-840.05
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     B-A8400RS000001-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
8400 - Mobiler Computer, Bluetooth, 4MB SRAM, 29 Tasten, Linear Imager
inkl. Handgurt, USB Kabel, Netzteil und Batterie


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Mit dem mobilen Computer 8400 kann man flexibel Entscheidungen treffen, da die leistungsstarken Datenanwendungen direkt vor Ort genutzt werden können. Vor allem bei Lagerinventuren, bei der Auswahl und Verarbeitung von Bestellungen, bei der Qualitätskontrolle, bei der Produktion, im Einzelhandel, bei der direkten Filialbelieferung und bei der Automatisierung des Vertriebs im Außendienst werden Sie die Vorteile dieser Lösung zu schätzen wissen.
Während einer ganzen Arbeitsschicht lang können die Aufgaben im Lager und bei der Datenverwaltung mit dem 8400 erledigt werden. Durch das clevere Design sind das Anzeigen von Informationen, die schnelle Eingabe von Daten und die kabellose Kommunikation mit Peripheriegeräten und Servern enorm einfach. Das Terminal lässt sich im Handumdrehen einsetzen, ist robust und zuverlässig und sorgt während seiner langen Lebenszeit für niedrige Betriebskosten. Wie man es auch betrachtet, die 8400-Serie ist immer eine ausgezeichnete Entscheidung, für die Mitarbeiter, die IT-Abteilung und das gesamte Unternehmen.
Die CipherLab Power Suite hilft bei der Anpassung benutzerdefinierter Konfigurationen und mobiler Anwendungen - schnell und effizient. Mit dem FORGE Application Generator erstellen Sie eine benutzerdefinierte Anwendung, die genau auf Ihre Situation zugeschnitten ist. Die MIRROR-Terminalemulation bedeutet mobile Vielseitigkeit für komplexe Mainframe-Anwendungen. Mit den BLAZE-Compilern werden C- oder Basic-Programme in effiziente Geräteapplikationen umgewandelt
Bei den cleversten Lösungen im Unternehmen werden die Funktionen genau an die zu erledigende Aufgabe angepasst. Im Lager und bei der Fertigung sind für effiziente Arbeitsabläufe keine bunten Bildchen erforderlich - wohl aber die leistungsstarken Funktionen und die Flexibilität eines 8400. Ohne diesen Mehraufwand im Vergleich zu anderen mobilen Betriebssystemen wird die Arbeit für den Prozessor enorm erleichtert und bietet zwischen dem Aufladen der Akkus immer eine sehr hohe Betriebsdauer. Die 8400-Serie benötigt auch keine häufigen System- und Sicherheitsupdates. Daher ist nur eine minimale Wartung erforderlich. Daraus ergeben sich geringe Betriebskosten und eine höhere Rentabilität.
Im Zuge fortschreitender Technologieentwicklung ist Mobilisierung von Anwendungen, die auf bestehenden Mainframes ausgeführt werden ein geschicktes und kosteneffektives Mittel zur Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Speziell für den mobilen Einsatz entwickelt, mobilisiert der 8400er, ein robuster tragbarer Computer mit Terminal-Emulation, die Lagerverwaltungsarbeitskräfte und erweitert die Anwendungen von der Arbeitsstation bis zu dem Arbeitsplatz.



Besonderheiten
- ideales Betriebssystem
- optimierte Arbeitsabläufe
- höhere Produktivität
- kompakter Mobilcomputer



Anwendungsbereich
- Handel
- Industrie
- Inventur
- Lager
- Produktion
- Aussendienst



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 155 x 80 x 17,3mm
- Gewicht: 260g (Laser mit Akku)

Allgemein
- CPU: 32-bit
- Programmspeicher: 4 MB Flash
- Datenspeicher: 4 MB / 16 MB SRAM
- Speichererweiterung: microSD-Slot mit SDHC-Unterstützung
- Anzeige: Display 160 x 160 - Hintergrundbeleuchtung, weiß
- Tastatur: 29 bzw. 39 Gummitasten, LED-Hintergrundbeleuchtung, weiß

Kommunikation
- Optionen: Bluetooth Class 2
- Bluetooth-Profile: SPP, DUN, HID

Elektrik
- Akku: Li-lon-Akku, 3.7V / 1800 mAh
- Backup-Akku: Li-lon-Akku, 3.0V, 18 mAh
- Betriebszeit: 110 Stunden

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP54
- Sturzfestigkeit: 1.5m Höhe auf Beton, 5 Stürze auf jede Seite, 1000 Stürze aus 1m

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -10°C - 55°C
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% (Betrieb), 5% - 95% (Lagerung), nicht kondensierend
- ESD: +/- 15 kV Luftentladung, +/- 8 kV Kontaktentladung

Zulassung und Konformität
- EMV: BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC, CCC, NCC, SRMC, TELEC nur für 8400


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 677,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,20*
€ 890,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,90*
€ 881,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,93*
€ 879,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,21*
€ 858,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,61*
€ 806,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CipherLab
B-A8400RA000002-SVC
ab € 144,18*
Zubehör
CipherLab
B-A8400RA000001-SVC
ab € 44,61*
Zubehör
CipherLab
B-X840000X01509-SVC
ab € 50,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.