Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPT-9730-LP30 - Mobiler Computer mit Laser und Windows CE 6.0 mit 30 Tasten und Pistolengriff - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CPT-9730-LP30 - Mobiler Computer mit Laser und Windows CE 6.0 mit 30 Tasten und Pistolengriff - inkl. 1st-Level-Support
CPT-9730-LP30 - Mobiler Computer mit Laser und Windows CE 6.0 mit 30 Tasten und Pistolengriff - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1755-970.11
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     B-A973C1CLN51SP-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
CPT-9730-LP30 - Mobiler Computer mit Laser und Windows CE 6.0 mit 30 Tasten und Pistolengriff
WLAN, Bluetooth und inklusive Li-Ion Akku und Handschlaufe


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der mobile Computer der Serie 9700 bietet Lösungen für den Einsatz im Innenbereich. Konstruktion und Funktionen sind speziell für diesen Einsatzbereich entwickelt worden. Die 9700-Serie ist vielseitig, funktionell, äußerst robust und damit besonders auch für den industriellen Einsatz geeignet. Die Geräte sind nach dem IP65-Standard geschützt und bieten vielfältige Lese-Optionen für eine umfassende Datenerfassung. Mit den drei neuen Tastaturoptionen der 9700-Serie bieten die Geräte einen optimalen Bedienkomfort. Die Serie arbeitet mit Windows CE 6.0 und einer TIOMAP 1-GHz-CPU, die eine schnelle und einfache Anwendungsentwicklung ermöglicht. Mit der leistungsstarken Drahtloskommunikation sind schnelle und sichere Datenübertragungen problemlos möglich. Verschiedene Akkuoptionen erlauben eine ausgedehnte Laufzeit. Neben diesen Merkmalen bieten die benutzerfreundliche Software und der Utility-Support neue Möglichkeiten zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit.
Die mobilen Computer der CipherLab-Serie 9700 verfügen in ihrem Scan-Repertoire über diverse Werkzeuge. Dazu gehören Laser, 2D-Imager , Laser mit größerer Reichweite und 2D-Imager für den Nah-/Fernbetrieb. Der Laser mit größerer Reichweite vergrößert den Barcode-Lesebereich auf 9,1 m/45 ft (100 mil retroreflektiv). Herausragende Scan-Optionen bietet auch die Nah-/Fern-Scantechnologie, mit der es möglich ist, sowohl im Nah- als auch im Fernbereich automatisch zu fokussieren. So können flexibel sowohl 1D- als auch 2D-Barcodes im Bereich von 15 cm/6 in bei 10 mil Barcodes bis 15 m /50 ft bei 300 mil Symbolen gelesen werden. Die 9700-Serie zeichnet sich besonders auch durch ihren modularen Aufbau aus, der auch Reparaturen und ein Auswechseln von Teilen vor Ort zulässt.
Die mobilen Computer der 9700-Serie sind langlebig und arbeiten zuverlässig. Sie sind gemäß Schutzklasse IP65 zertifiziert, was bedeutet, dass sie staub-, schmutz- und spritzwassergeschützt sind. Sie halten mehreren Stürzen aus 1,8m Höhe auf Beton und 1000 Stürzen aus 0,5 m Höhe stand. Das verspricht Schutz bei versehentlichem Herunterfallen und anderen unerwarteten Stoßeinwirkungen. Mit diesen Schutzstandards sind die Geräte der 9700Serie branchenweit führend. Die mobilen Computer der 9700-Serie sind so robust, dass sie auch bei rauen Umgebungsbedingungen problemlos eingesetzt werden können.



Besonderheiten
- industrietauglich
- zuverlässig
- modulares Design
- vielseitig und funktionell
- herausragende Scan-Optionen



Anwendungsbereich
- Handel
- Industrie



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 214 x 87 x 47mm
- Gewicht: 447g (Laser mit Batterie, 3600 mAh)

Allgemein
- Betriebssystem: Windows ® CE 6.0 R3
- CPU: TI OMAP 3730 1GHz
- Speicher: 4 GB Nand Flash / 512 MB DDR SDRAM
- Erweiterungsmöglichkeiten: Micro SD-Steckplatz mit SDHC-Unterstützung
- Schnittstellen: USB, RS232
- Display: 3.5” VGA/ QVGA TFT color LCD with LED backlight, Sunlight readable resistive Touch Panel
- Tastatur: numerische Tastatur mit 30/38-Tasten und alphanumerische Tastatur mit 53 Tasten mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- Barcodeleser: 1D-Laser, 2D-Imager, 1D-Laser mit erhöhter Reichweite, Near/Far 2D-Imager, Mid-range 2D Imager (auf Anforderung)

Drahtlose Kommunikation
- WLAN: Cisco® CCXv4 Certified IEEE 802.11 a/b/g/n
- WLAN-Sicherheit: WEP, WPA (PSK, TKIP), WPA2 (AES, PSK), WPA-1x (TKIP, EAP-TLS, PEAP), WPA2-1x (AES, EAP-TLS, PEAP), 802.1x (EAP-TLS, PEAP)
- WPAN: Bluetooth Class II, V2.1 mit EDR (Enhanced Data Rate)
- Bluetooth-Profil: GAP, SDP, GOEP, SPP, OPP, DUN, A2DP, PAN, HID, HSP, HFP, AOB, AVRCP

Elektrik
- Stromversorgung: 3,7 V 3600/5400 mAh Li-Ionen-Akku

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65
- Sturzfestigkeit: SGS-zertifiziert, mehrfache Stürze aus 1,8m Höhe auf Beton (Prüfstandard MIL-STD-810G) 500 Stürze (1m) und 1000 Stürze (0,5 m)

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagertemperatur: -30°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
- ESD: +/- 15 kV Luftentladung, +/- 8 kV Kontaktentladung

Zulassung und Konformität
- Erfüllung gesetzlicher Auflagen: FCC / CE / RoHS / REACH / WEEE / ErP / BSMI / NCC / SRRC / CCC / ANATEL / RCM


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.131,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.251,51*
€ 1.489,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,30*
€ 1.480,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.212,66*
€ 1.443,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.182,01*
€ 1.406,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.131,97*
€ 1.347,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CipherLab
B-A9700CCCNU201-SVC
ab € 186,93*
Zubehör
CipherLab
B-A97004BCNN201-SVC
ab € 239,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.