Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HH83 - Mobilcomputer, 2D-Imager, Android 9, NFC, Bluetooth, Kamera, WLAN, 4G - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HH83 - Mobilcomputer, 2D-Imager, Android 9, NFC, Bluetooth, Kamera, WLAN, 4G - inkl. 1st-Level-Support
HH83 - Mobilcomputer, 2D-Imager, Android 9, NFC, Bluetooth, Kamera, WLAN, 4G - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1791-HH8.02
Hersteller:
     Nordic ID
Herst.-Nr.:
     B-HTH00002-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
HH83 - Mobilcomputer, 2D-Imager, Android 9, NFC, Bluetooth, Kamera, WLAN, 4G
Inkl. Batterie (3350mAh, 3.6V)


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Nordic ID HH83 wurde für die schnelle, genaue und zuverlässige Datenerfassung entwickelt, unabhängig davon, ob es sich um das Lesen von Barcodes oder UHF-RFID handelt. Wenn die Entscheidung getroffen werden muss, wählen Sie die neue Lesergeneration, die zeitlos und zukunftssicher ist. Es gibt viele Dinge zu beachten und so viele Möglichkeiten. Wenn Sie nur eine Kristallkugel hätten, um zu sehen, was die Zukunft bringen wird.
Gut, dass Sie sich für den Nordic ID HH83 entschieden haben. Das ergonomische Design liegt gut in der Hand, sodass sich das Personal nicht beschwert. Sie wissen, dass das modulare Design für Ihre Barcode- und RFID-Standorte geeignet ist. Aktualisieren Sie einfach, anstatt das Gerät zu ersetzen.



Besonderheiten
- Schnell, genau und zuverlässig
- Zeitlos und zukunftssicher
- Ergonomisches Design



Anwendungsbereich
- Point of Sale
- Einzelhandel
- Produktion
- Industrie



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x T): 212 x 83/72 x 133/29 mm
- Gewicht: 515g mit Akku

Allgemein
- RFID: Nordic ID NUR2-1W Lesemodul
- CPU: Octa-Core ARM Cortex-A53 1,8 GHz
- Betriebssystem: Android 9
- Speicher: 2 GB RAM, 16 GB Flash, Micro SD-Steckplatz mit Unterstützung für SDHC-Karten
- Display: 4.7 HD kapazitiver Touchscreen, 1280 x 720 Pixel, 16.7 M Farben, einstellbare LED-Hintergrundbeleuchtung, Tageslichtlesbar, Gorilla Glass 3, unterstützt Verwendung mit Handschuhen
- Tastatur: 3 beleuchtete physische Tasten unter dem Display, 2 anpassbare Trigger-Tasten an den Seiten
- Audio: Mikrofon, Kopfhörer und IHF-Lautsprecher
- Signale und Anzeigen: RGB-LED und Vibrieren für haptisches Feedback

UHF RFID Identifikation
- Unterstützter Standard: ISO 18000-63 (EPC Class 1 Gen2)
- Frequenz: ETSI 865.6-867.6 MHz oder FCC / IC 902-928 MHz
- HF-Strahlungsleistung: ERP 2 W / EIRP 3.3 W
- Antenneneigenschaften: Software-steuerbare Antennenpolarisation (vertikal / horizontal), Lesereichweite bis zu 15m
- Max. Empfangsempfindlichkeit: -80 dBm
- Typische Lesegeschwindigkeit: bis zu 1000 Tags/Sek.

Barcodes
- 2D-Imager: Alle gängigen 1D- und 2D-Codes
- Kamera: 5-Mpix-Rückfahrkamera mit Autofokus und LED-Blitz

Kommunikation
- WWAN (optional): 4G LTE, 3G WCDMA, GPRS / EDGE
- GNSS (optional): unterstütztes GPS, BeiDou, GLONASS und Galileo
- WLAN: Dual-Band-WLAN nach IEEE 802.11 a/b/g/n/ac unterstützt 2.4-GHz- und 5-GHz-Netzwerke
- WPAN: Bluetooth 4.2 Class 2, Classic und Low Energy Modi werden unterstützt
- PAN: USB 2.0 über USB-Typ-C-Anschluss, Desktop-Ladegerät bietet USB-Konnektivität über USB-Typ-Anschluss
- NFC: Unterstützte NFC-Standards: ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B, FeliCa, ISO/IEC 15693 (Umgebung)

Elektrik
- Akku: wiederaufladbarer, herausnehmbarer Li-Ion-Akku
- Aufladen: über Desktop-Ladegerät, über USB-Typ-C-Anschluss
- Externes Netzteil: Netzteil
- Notfall-Batterie
- Battery Hot Swap: unterstützt

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65
- Sturzfestigkeit: 1.5m

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 55°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Ladetemperatur: 0°C - 45°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 95%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.079,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.177,90*
€ 1.401,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,74*
€ 1.378,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.128,47*
€ 1.342,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.079,49*
€ 1.284,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nordic ID
B-ACN00193-SVC
ab € 861,16*
Zubehör
Nordic ID
B-ACN00181-SVC
ab € 90,09*
Zubehör
Nordic ID
B-ACN00190-SVC
ab € 303,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.